バイク バーエンドのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
1,016件の「バイク バーエンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイク バーエンド ゴム」、「バイク グリップ」、「バイク バーエンドキャップ」などの商品も取り扱っております。
ユニバーサルタイプで幅広い車種に取り付け可能です。
外径(Φmm) 28 ハンドル径 13mm~19mmまで対応
1セット(2本)
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(2個)
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DucatiでMotoGPへ参戦しているPramac Racingとの共同開発により生まれた新形状グリップ。グリップ表面に配置されているピラミッドの山をより細かく、より高く配置することで、ライダーの右手とスロットルが完全に一体となったかのような握り心地を実現。
用途バーエンド穴あき 寸法(mm) 125
1セット
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真鍮製の防振ウエイトを内蔵したバーエンド。純正のバーエンドと付け替えるだけで簡単にドレスアップ。外側はアルミ削り出しアルマイト仕上げ。6色のカラーバリエーション。
1セット
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

幅広く対応する汎用タイプのアルミビレットバーエンド! 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。
材質/仕上 アルミ/アルマイト
1セット(2個)
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

バーハンドルに交換する際の必須アイテム、アルミ削り出しバーエンド。 あらゆるハンドルに対応できるよう、Φ19とΦ14の2サイズのゴムブッシュを付属。 アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。 また、インナーウェイトと併用すれば不快な振動を軽減します。
仕様 左右セット レッド
1セット
1,700 税込1,870
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドル内径14-19mm、ほとんどのパイプハンドルに使用可能
1セット
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

かっこよさ&つかいやすさを。アルキャンハンズ2nd MODEL。 グリップをスマートに、バーエンド不要のスマート設計。 iグリップを開発したメンバーが再結成し次世代グリップの開発をしました。曲線美をテーマとした、バーエンド不要のデザインを新たに試みました。 エンド部分に丸みをもたせたデザインにした為、全長は145mmとロングボディのデザインとなっています。内長は、118mmと中・大排気量のオートバイに対応しています。 グリップ本体とエンド部分で硬度が異なる2WAY製法。 今まで硬度を変える2WAY製法は難しいと言われていましたが、デリンジャーグリップでは、グリップの心臓部である握り部分は、比較的柔らかく、エンド部分はオートバイ本体を守る為硬くする技術を取り入れました。 多彩なカラーバリエーション。 新たなグリップジャンルを生み出す為、ネイキッド・ビッグスクーターはもちろんのこと、あらゆるジャンルに対応する為、カラーバリエーションを豊富に揃えました。 純国産。
用途Φ22.2用 全長(mm) (グリップ)145 内径(Φmm) (R側)25、(L側)22 外径(Φmm) 約37 長さ内寸(mm) (グリップ)118
1セット(2本)
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

代表車種 ZR1200A8F 主な適合純正品番 92111-1051 主な使用車種 ELIMINATOR 250V-1999 主な適合車種(カワサキ) ZR1200A8F
1個
669 税込736
5日以内出荷

1個
269 税込296
4日以内出荷

飽きのこないシンプルなデザインです。
全長(mm) 120 付属品 樹脂製バーエンドキャップ タイプ 貫通タイプ 内径(Φmm) 22.2/24(スロットル側) ハンドル径(Φmm) 22.2(7/8インチ)ハンドル用 外径(Φmm) 約31
1セット(2本)
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

樹脂製バーエンドキャップ付属 飽きのこないシンプルなデザインです。 内径 22.2mm/24mm(スロットル側)
内径(Φmm) 22.2/24(スロットル側)
1セット
839 税込923
4日以内出荷


転倒時などハンドルの直径のダメージを防ぎます。打ち込み圧入タイプ。スチール&ステンレスハンドルは204-104/110を!アルミハンドルには204-1041/1101をご使用ください。
用途標準ハンドル(22.2mm)専用
1セット(2個)
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




貫通タイプ 7/8インチ(22.2mm)ハンドル用 樹脂製バーエンドキャップ付属 飽きのこないシンプルなデザインです。内径 22.2mm/24mm(スロットル側)
1セットほか
879 税込967
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


アルミビレットバーエンドへ、スチール製バーウェイトを内蔵!お好みでウエイト部分を取り外し装着することも可能。 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)