- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品
- ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
- バイク ヘルメット収納のおすすめ人気ランキング
バイク ヘルメット収納のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新151件の「バイク ヘルメット収納」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リアケース」、「リアBOX」、「バイク用 キャリア バッグ」などの商品も取り扱っております。
簡易防水処理を施し、裏地に起毛素材を使用。
ヘルメットホルダーにつけた大切なヘルメットを雨、ホコリ、汚れ、傷等から守ります。これを使えばバイクから離れるときも安心。
フリーサイズでバイザー付きヘルメットも余裕で収納します。
材質
ナイロンタフタ、起毛トリコット、シリコン
寸法(mm)
400×250×350
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ツーリングからシティユースまで対応のテールボックス
フルフェイスヘルメットが収納可能です。(ヘルメットの形状により入らない場合があります。)
夜間走行の安全性も考慮したリフレクター(反射板)を装備
ボックス本体はスーツケース調のタフな造り
最大積載量(kg)
3
付属品
キー2個
ツーリングから通勤まで対応のテールボックスです。取付ベースは樹脂プレートを採用しています。
バックレストも標準で装備しています。30Lサイズでフルフェイスやヘルメットやレインコート、手袋の収納に大変便利です。
リフレクター(反射板)付なので夜間走行の安全性もあります。
用途バイク用。荷物の収納に。
容量(L)
30
付属品
キー2個、荷台取付用ステー大:80mm×19mm 小:21mm×21mm
質量(kg)
2.7
タイプ
固定式
外形寸法(mm)
410×400×300
最大積載量(kg)
3
取扱説明書
(1.6MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
通勤通学時の必需品!
雨具を入れてたりヘルメットを収納したり用途は様々です。
防水性を考慮した設計ですが、完全防水ではありません。
フルフェイスが1個と小物が入る程度の大きさです。
材質
PP(ポリプロピレン)/ABS樹脂
容量(L)
40
機能
軽量/防水/防塵
寸法(縦×横×高さ)(mm)
外側:約410×約410×約305、内側:約370×約385×約290
適合車種
汎用
ヘルメット運搬時に便利なホルダーバッグ。NOLANとX-LITEのロゴを片面ずつ配したスポーティな仕様。
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
適合車種は50ccスクーター及び自転車です。また自転車にも取りつけが可能な仕様です。カギ付きでひったくり対策にも効果があります。
容量(L)
24
付属品
取付用パーツ
質量(g)
約1490
外形寸法(mm)
420×310×280
内形寸法(mm)
385×285×270
RoHS指令(10物質対応)
対応
大切なヘルメットを傷・水濡れ・盗難から守ります。収納力と携帯性にも優れており持ち運びも可能。
用途バイクヘルメット用 防滴・防塵ケース。ダイヤルロックで盗難防止対策。
質量(g)
適応:3000
収納サイズ
ロード用フルフェイスからオフロードヘルメットまで対応
寸法(横×縦)(mm)
本体:520×620、携帯時(収納):170×230
材質(裏地)
綿50%、ポリエステル50%
材質(表地)
6000ポリエステル
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
通勤通学時の必需品!雨具を入れてたりヘルメットを収納したり用途は様々です。ボックスはワンタッチで取り外し可能。防水性を考慮した設計ですが、完全防水ではありません。
用途バイク用
材質
PP(ポリプロピレン)
質量(kg)
正味:約3.15、総:約3.9
色
ブラック
容量(L)
37
寸法(縦×横×高さ)(mm)
外寸:415×480×305/内寸:320×400×240
1セット
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
ヘルメットが丸ごと入る立体設計です。防災用ボディーバッグとしても活用可能です。反射素材で夜間でも安心です。
用途ヘルメットも入るボディーバッグ。身近なバッグとして。
材質
ポリエステル
仕様
ヘルメットは別売りとなります。
トラスコ品番
855-2577
長さ(mm)
390
幅(mm)
290
色
ネイビー
質量(g)
270
奥行(mm)
180
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×180×390
2018年トラスコ掲載ページ
4 2225
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ヘルメットの持ち運びや保管に便利な収納バッグです。
ファスナー式なので出し入れが簡単です。
持ち手が付いているので携帯に便利です。
一般的なアメリカンタイプのヘルメットまで収納できます。
基本ヘルメット収納用のバッグですが、シューズや安全帯の収納も可能です。
用途ヘルメットやシューズ、安全帯収納
色
ネイビー
材質
ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約245×290×190(最大部)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
主な適合車種
シグナス125(5UA・03-07)国内/台湾製
耐久性強ヒンジ。頻繁に行うフタの開閉に耐える強化ステンレスを採用。開蓋時一定の位置で約90度に止まるため開閉操作が簡単で安全です。耐久性強化厚板。開閉時負荷のかかるヒンジ取付部分のFRPの層(肉厚)を増やし、耐久性を強化しました。防水、防塵用ラバー。雨水、ほこり等の浸入がしづらいオリジナルラバーを使用しました。盗難防止用錠前。回転フック式で鍵でロックする錠前を採用、施錠後はビス取付部分が見えないため、盗難防止に最適。オールステンレス製で錆びに強い仕上げです。防錆、軽量、耐久性。材質がFRP製のため錆びる心配がありません。しかも軽量で強度も抜群、塗装時の色落ちの心配も少なく、走行時のノイズも発生しにくくなっています。A3サイズの書類やファイル、ヘルメット、雨具が充分収納可能です。
用途ビジネスバイク用。銀行、OAメンテナンス関連業務に最適です。またレジャー(釣具入れ)等の目的でもご利用が可能です。
容量(L)
56
質量(kg)
3.6
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×370×330
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
470×390×360
ヘルメットや雨具の収納におすすめな樹脂製の自転車用リアボックスです。
ボックス内へ雨の侵入を防ぐフタ付き設計です。
簡易シリンダーロックの搭載でフタを施錠することが可能なため、積荷の盗難防止に役立ちます。
トランク後面のロゴはリフレクターシールになっており、夜間走行時には後続車両へのアピール効果を発揮します。
用途自転車に取り付けるBOX
付属品
取り付けボルト(M5x25mm)×2本、取り付けステー×2枚、固定用補強板×2枚、シリンダーキー×2個
材質
樹脂
寸法(mm)
(上口)220~150×385、(下底)185~120×345
高さ(mm)
200~190
質量(g)
500
容量(L)
約10
適合車種
一般的なリアキャリア装着車
通勤通学時の必需品!
雨具を入れてたりヘルメットを収納したり用途は様々です。
カラーはブラック、ホワイト、マットブラックの3種類のカラーが御座います。
防水性を考慮した設計ですが、完全防水ではありません。
フルフェイスが1個と小物が入る程度の大きさです。
材質
PP(ポリプロピレン)/ABS樹脂
質量(kg)
正味:約2、総:約2.2
内寸法(縦×横×高さ)(mm)
約370×約385×約290
適合車種
汎用
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
約410×約410×約305
ツーリングから通勤まで対応のテールボックスです。取付ベースは樹脂プレートを採用しています。
バックレストも標準で装備しています。52Lサイズでフルフェイスやヘルメットが2個入ります。またレインコート、手袋の収納に大変便利です。
リフレクター(反射板)付なので夜間走行の安全性もあります。
用途バイク用。荷物の収納に。
容量(L)
52
付属品
キー2個
質量(kg)
4.3
タイプ
固定式
外形寸法(mm)
600×470×320
最大積載量(kg)
5
取扱説明書
(2.5MB)
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
リード工業(LEAD) 。CRAS CA-01 自転車用ヘルメットバッグ 。簡易ロックできるヘルメットバッグ。小さく折り畳めてフレーム等に巻きつけ可。自由に設定できるダイヤルロックを採用。防水防塵が叶う軽量ポリエステル素材。かごのない自転車の荷物入れとしても使用可
材質
ポリエステル100%(210D/PUコーティング)
色
グレー
質量(g)
約80
寸法(cm)
38×45 (マチなし)
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
停車時にヘルメットを持ち歩くのは大変だが、純正ヘルメットホルダーは使いづらい!そんな状況を改善してくれる、デイトナのヘルメットホルダー商品!状況に応じた各種アイディア商品が、停車時の煩わしい状況を快適にしてくれます!命を守る高価なヘルメットを快適にホールドしてくれる商品群を使って楽しいエンジョイバイクライフ!
長さ(mm)
1200
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
日帰り程度の荷物を積載するのに適度なサイズ。車体固定用ベルトの装着が容易でシートやシート下の形状に左右されにくいオクタフレックスベルトを付属しています。
材質
ポリエステル 93%:ゴム 7%
色
BLACK
容量(L)
10
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
ヘルメット、安全靴、反射チョッキなどを収納
材質
表地:再生ポリエステル90%、ポリウレタン10%、裏地:塩化ビニルコーティング
色(柄)
表地:紺、裏地:黒
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷