バイク 鍵穴ロックのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
114件の「バイク 鍵穴ロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防犯 鍵穴 カバー」、「バイク キーシリンダーカバー」、「イグニッションスイッチカバー」などの商品も取り扱っております。
使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
1セット
4,998 税込5,498
翌々日出荷

主な適合車種 シグナスX125 FI(28S/1YP)国内・マジェスティS
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
405 税込446
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

防雨・防塵タイプ(パッキン使用) 表付けタイプで取付けが簡単 他社錠前にも取付け可能
用途錠前の防雨・防塵対策 材質 ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ 光沢バレル研磨
1個
2,474 税込2,721
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高級厚織り生地使用 断熱効果抜群!光を反射するシルバーコーティング ツーロック鍵穴付(内径40mm・前後4穴)
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鍵穴部にキャップが付いている為、防塵効果が高いシリンダー錠です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等 仕様 キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き) 質量(g) 52.2 材質/処理 (ケース)ZDC/Cr(キャップ・回転規制カム)SUS304/バレル研磨(ロック)ZDC・SUS/Zn・-(止め金具・サラワッシャー)SPCC/Zn(十字穴付なべ小ねじ)SUS/-(取付ナット)BSBM/Ni(キー)BSP/Ni キー番号 No.200 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
899 税込989
4日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

プロフェッショナルが選ぶNo1ロック"マグナムシリーズ" シャックルは超硬素材であるボロンカーバイト(炭化ホウ素)を採用。切断から強固に守ります 切断・破壊工具が入る隙間を少ない、シャックルの露出を抑えたデザイン。不正な切断攻撃を防ぎます 錆にくいステンレス鋼製ボディ 鍵穴は雨の浸入を防ぐスライド式カバー付 キーによる施錠が必要なキー リテイニング使用。鍵のかけ忘れを防ぎます。 ※ボロンカーバイト(炭化ホウ素)とは・・・モース硬度14(ダイヤモンドが最高の15)の非常に硬い鉱物。防弾チョッキや武器の表面処理等にも使われている素材 ※鍵4本付
材質 シャックル:ボロンカーバイト合金、本体:ステンレス ロック キー式
1個
2,488 税込2,737
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤 材質 本体/亜鉛合金(ZDC) 付属品 大ナット・ビスセット 表面仕上げ 本体:アクリル系樹脂焼付塗装
1個
1,181 税込1,299
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

携帯しやすいディスクロック 携帯しやすいサイズのディスクロック 鍵穴にはカバーを設け、シリンダーへのゴミの侵入を防ぎます 外し忘れ防止用リマインダーワイヤーも付属しています
付属品 キー×2、リマインダーワイヤー×1 寸法(mm) Φ25×1200 YELLOW サイズ 10×55×10mm
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ジョー・プリンス竹下シリンダーキャップ
カムロック用カバーです。 L-99、L-99S、L-92、L-13、L-177、L-220、L-221、L-222 等とご使用下さい。
用途各種キャビネット汎用 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上 クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
449 税込494
当日出荷

防雨・防塵タイプ(パッキン使用) 表付けタイプで取付けが簡単 他社錠前にも取付け可能
用途錠前の防雨・防塵対策 材質 アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げ 焼付塗装クリアー仕上
1個
1,969 税込2,166
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。パイプ径:Φ22.2。
適合 (クランプピッチ)30~32mm パイプ径(Φmm) 22.2 パイプ長(mm) (有効)右55mm・左55mm(全長155mm)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷


耐食性、耐火性にすぐれ非常用機器に最適です。塩害、公害対策機器等にもご使用下さい。
用途屋外配電盤・分電盤・制御盤等 仕様 左右兼用型90度回転。防水仕様 質量(g) 86 材質/処理 (本体・軸)SCS13/-。(キャップ)SUS304/ヘヤライン。(ストッパー・止メ輪・ピン・板ナット・平ワッシャー・六角ナット・バネ座金)SUS304/-。(スプリング・リングワッシャー)SUS304-WP/-。(パッキン)CR/黒色。(Oリング)NBR/黒色。(キーハンドル)ZDC/Cr。(キーリング)S/Ni RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,898 税込4,288
14日以内出荷

栃木屋キャップ
頭径Φ25の錠前用キャップです。防滴・防塵効果が得られます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・交通信号機等 材質 ZDC、SUS304、SUS、CR 質量(g) 52 部品名称 キャップ、シリンダーケースカバー、スプリング、ワッシャー、パッキング 表面処理 Cr 推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm]) 0.4[4] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

仕様 アクセサリタイプ:Cover●併用可能製品:Key Switch●車載用イグニッションスイッチ. RS Proのこれらの車載用イグニッションキースイッチは、自動車、牽引、船舶の用途に最適です。キーで「オフ」、「アクセサリ」、「イグニッション」、「始動」の4つのポジションに切り換え可能です。「始動」ポジションは偏っており、キーは「オフ」ポジションでのみ引き抜き可能です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. スイッチにはコネクタ及び2種類のキーが付属. セキュリティ上の理由から、スペアキーを用意していません RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,000 税込3,300
7日以内出荷