バイク洗浄剤のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
117件の「バイク洗浄剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイク エンジン クリーナー」、「バイク エンジン 洗浄 剤」、「マット塗装 クリーナー」などの商品も取り扱っております。
泡立ちバツグン。 天然ヤシ油成分を使用した、泡立ち成分100%天然由来のシャンプーです。サビ防止剤も配合しました。 メッキにやさしい。 ボディにやさしいクリーミーな泡立ちで、泡切れが良くすすぎも簡単です。 優れた洗浄力。 ホイールやタイヤの汚れも強力に洗浄します。
用途バイク専用 危険物の類別 非危険物 適合塗装色 全塗装色
1本(750mL)
759 税込835
当日出荷

エンジン、足周りの油・泥汚れを強力に洗い流す。オートバイのエンジン足周り等の金属部品用の強力洗浄剤です。スプレーして水洗いするだけでスピーディに頑固な油、泥汚れを取り去ります。さらに防錆剤も配合しました。
用途バイク用 成分 植物性界面活性剤、防錆剤 危険物の類別 非危険物
1本(500mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汚れ落としからプロテクションまで、これ1本でOK。洗車時間を劇的に短縮! 普通の汚れには原液を使用する必要はありません。必要に応じて2~8倍程度に希釈してください。(塗装面には原液は強すぎます。必ず薄めてお使いください) シールチェーン対応!強力ですが、レッドはシールを傷めない高性能クリーナーです。(洗浄後は通常のグリースアップを行って下さい) オフロード走行直前にフェンダーの裏側にスプレーする事により、泥付きを最小限に抑えます。 強力タイプですが、当製品は自然分解し環境を汚しません。
用途車・バイク・自転車・機械類・ライディングウエア/ブーツ・台所の換気扇/コンロ 等 危険物の類別 非危険物
1本(950mL)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動車の塗装、オートバイ、ファミリーバイクの塗装、自転車などの汚れを手軽に落とし美しい光沢被膜で保護する乳状ワックスです。 コンパウンドを含んでいませんので、メタリック塗装に線キズ、スリキズを付けません。 界面活性剤の洗浄作用で塗面の汚れを簡単に落とします。 天然カルナバロウ配合により、美しい光沢に仕上げます。
用途塗装の保護つや出し 表示成分 カルナバロウ、シリコーン、石油系溶剤、陰イオン界面活性剤(ノーコンパウンド) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 水溶性
1本(175mL)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超強力な業務用タイプなのでエンジンルームの頑固な汚れ(グリース・カーボン・焼き付いた汚れなど)をスカッと洗浄。また工場の床の頑固な汚れや建設機械 ・フォークリフトのグリスの除去も可能です。合わせて船舶にも使用可能です。水溶性で火気に対しても引火性が無いので安心してご使用頂けます。 便利なコック付の商品です。
用途目安:エンジンルーム(2~5倍)、床(原液)、防塵塗装床(2~3倍)、建設機材・フォークリフトのグリス(原液) 付属品 コック 成分 ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、ポリ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム、グリコールエーテル、ケイ酸塩、水酸化カリウム、エチレンジアミン四酢酸4ナトリウム、水 pH値 13.4(代表値) 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1箱(18L)
5,998 税込6,598
当日出荷

各種設備機械・部品・工具等の油汚れを除去するために最適な水溶性アルカリ性洗浄剤です。PRTR法対象物質を含みません。
用途機械、部品、工具、設備の油汚れ除去。設備工場などのフロア洗浄。大型機械、設備外面の洗浄。工具・エンジン外面の汚れ除去。希釈倍率:工場フロアの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍 使用方法 水で希釈して使用(工場フロアーの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍) 危険物の類別 非危険物
1本(1L)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力な洗浄力でモーターサイクルのタンク、タイヤ、ホイール、カウリング等の泥や油の汚れ落としに最適です。50倍に希釈して使用して下さい。
1本(600mL)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェーン、スプロケット専用のクリーナーです。 古いチェーンオイル、ドロ等の頑固な汚れを強力に洗浄します。 石油系溶剤を使用していないので、シールチェーンのOリングを傷めません。さらに、防錆剤も配合。
用途バイクのチェーン、スプロケット用 成分 植物性界面活性剤、防錆剤 危険物の類別 非危険物
1本(500mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンジンルームの油汚れを簡単に落とすフォーミングタイプの洗浄剤。 泡状の洗浄剤が、汚れを浮き上がらせ、水で流すだけで簡単に汚れを洗い流すことができます。 簡単に、手の入りにくい部分の頑固な油汚れやグリース、ホコリなどを洗浄します。 電気・電子パーツにカバーをするだけで汚れを洗浄します。 有機則規制外商品。
用途四輪自動車のエンジン外壁およびエンジンルーム内の洗浄。 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.35L 危険物の性状 水溶性
1本(420mL)
599 税込659
当日出荷

水のいらない簡単洗車。 シュッとスプレーさっと拭くだけでムラなく、すっきり仕上がります。 水が使えない場所にもOK。 洗車の出来ないシートの内側やメーターまわりにもオススメです。 べたつかず、すべらない。 バイク専用のマルチクリーナーですので、べたつかず、すべらず安心です。サビ防止剤も配合しました。 泡スプレータイプ。 液が飛び散らず、細かな部分もスムーズに作業できます。
用途バイク専用 危険物の類別 非危険物
1本(400mL)
999 税込1,099
当日出荷

金属パーツの洗浄に欠かせない脱脂&洗浄ケミカル。汚れの種類や状態によって使い分けることをおススメします。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の性状 水溶性
1個(420mL)ほか
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デリケートなバイクのボディーを傷つけないバイクのことを考えた洗車用品です。
1本(2.5L)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大80倍まで希釈して使用可能。 ワックス・コーティングを落とさず汚れがとれる 研磨剤を含まないシャンプーでコーティングした車にも使えるシャンプーです。
内容量(L) 1 液性 中性 対応ボディー色 全塗装色対応 種類 液体、コンパウンドなし 希釈倍率 水4Lに対して本液50mLの割合で希釈 危険物の類別 非危険物
1本(1L)
879 税込967
当日出荷

手にも、環境にも「優しい」脱脂洗浄剤です。水で3~30倍に薄めて、常温で使用します。 「汚れも落ちるが指紋もなくなる」というのとは違って、におい、刺激、毒性、引火などの危険性がなく、手にも環境にも優しい製品です。トリクロロエチレンと同等の脱脂性を発揮します。 エンジンや、キャブ、ミッションなどの油汚れを落とすことができます。その他、分解した機械部品の脱脂、洗浄に最適です。また、洗車時のシャンプーとして使ったり、油汚れのひどい軍手や作業衣の洗濯にも使用できます。噴霧、ハケ洗い、浸けおき、などなど使用法を選ばず、泡が出ないので、仕上げも楽です。
希釈倍率 3~30倍 成分 界面活性剤 液性 弱アルカリ性 危険物の類別 非危険物
1本(1L)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキダストをぶっとばす!。ホイール用に開発した、植物系アルカリ性界面活性剤が、強力な洗浄力を実現。ブレーキダスト・ドロ・油汚れをスプレーして水洗いだけで取り去ります。さらに防錆剤も配合しました。
用途バイク用 危険物の類別 非危険物
1本(500mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAVENダートエースは、フェンダー裏面や泥の付着しやすい所にスプレーし、泥の付着によるハンドル操作の不良や車体重量の増加を抑えます。モトクロスやオフロードのレースには欠かせません。逆さまでもスプレーできる倒立バルブを使用しています。
用途二輪車のフェンダー裏面等の泥付着抑制 成分 石油系溶剤、潤滑油、噴射剤他 使用方法 (1)使用する前に洗車し、水分をよく拭き取ってください。(2)ノズルを取付け、噴射口の向きを確認し、約10cm離して十分スプレーしてください。(3)スプレー後、すぐに走行可能です。(4)使用後は、石けんで手を洗ってください。 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.2L 危険物の性状 非水溶性
1本(500mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプレーし水洗いするだけで軽度の酸化膜(アルマイト皮膜は除く)や頑固な汚れも化学反応によって簡単にとれます。 開発部に使用すればサンダー掛けが不要となり、粉塵の発生もなく、作業環境の改善とともに溶接性も向上。 スプレータイプで広域処理に最適。
用途アルミニウムの酸化膜や頑固な指紋汚れ、白さび取りに
1箱(500mL×2本)
4,998 税込5,498
翌々日出荷

エンジンルームの油、泥水による汚れを落とす水溶性洗浄剤です。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)ほか
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浸漬するだけで基板の銅箔表面を瞬間的に脱錆・脱脂できる脱錆脱脂剤です。酸性タイプで頑固な錆に対して強力で速効性がありますが、塩酸や硫酸等の腐食性の高い酸は含有しておらず、人体への刺激性がほとんど無く、安心して作業ができます。
種類 その他 危険物の類別 非危険物
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水を使わず洗車ができます(水洗い不要・拭き上げるだけ)泡の洗浄力で汚れを浮かせて落とします。 フレーム、タイヤ、ホイール、ハンドル、サドル、チェーン、ディレイラ―、ブレーキ、フォーク等の汚れをスッキリ落とします。 塗装面、ゴム、金属、樹脂等の素材を優しく洗浄できます作業性抜群のカンタン便利な泡洗浄剤です。
アズワン品番 64-9558-41
1個(480mL)
1,198 税込1,318
当日出荷