- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- バイトンパッキンのおすすめ人気ランキング
バイトンパッキンのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新174件の「バイトンパッキン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイトン ガスケット」、「oリング バイトン」、「l型パッキン」などの商品も取り扱っております。
用途高温用ゴムパッキン。T/#1050-FA
材質
フッ素ゴム
厚さ(mm)
2
寸法C(mm)
2
商品タイプ
平
材質
バイトン
形状
ツバ付き
寸法t(mm)
2
耐薬品性に優れています。
材質
バイトン
圧送タンクの蓋のO-リング(バイトン)です。
トラスコ品番
810-5580
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
厳選されたエチレン・プロピレンゴム(EPDM)を主原料としており、主鎖に二重結合を持たないため、耐熱性、耐オゾン性、耐侯性に優れた性質を持っています。また、耐水蒸気性、低温特性にも優れている事から、耐侯性用途のパッキング・シール材として多年に渡り多くの使用実績を誇る製品です。
耐酸・耐アルカリ性が優れています。
耐油性、接着性は良くありません。
用途一般用
厚さ(mm)
3
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40~100
規格
5K
耐熱性
硬さ変化(Hs):+15。引張強さ変化率:-11%。伸び変化率:-42%。(100℃、70h)
JIS規格
K6380(BAD6353)
伸び(%)
350
硬さ(デュロメータA)
A65S
引張強度(MPa[kgf/cm2])
7.0[71]
低温衝撃ぜい化温度(℃)
-55
耐油性
JIS No.1油。硬さ変化(Hs):-25。体積変化率:+92%。(100℃、70h)
耐水性
硬さ変化(Hs):-10。体積変化率:+11%。(100℃、48h)
オゾン劣化試験(50pphm 40℃ 200h 20%伸張)
亀裂なし
材質
バイトン
形状
ヘルール
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです
一体溝に装着することができます
油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです
材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール
使用温度範囲(℃)
-25~+100
使用流体
外部ダスト
溶剤に対して優れているだけでなく、耐熱性にも優れています。
材質
フッ素ゴム
耐熱温度(℃)
200℃
材質
NBR(ニトリルゴム)
商品タイプ
平
耐薬品性に優れています。
材質
バイトン
耐薬品性に優れています。
材質
バイトン
純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別
ユニオンパッキン
厚さ(mm)
1.5
材質
PTFE
使用温度範囲(℃)
-50~100
適合規格
食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合
使用流体
液体、ガス
伸び(%)
460
引張強度(MPa)
30.2
耐圧力(MPa)
液体/10.0、ガス/15.0
圧縮率(%)
19(34.3MPa時)
復元率(%)
51(34.3MPa時)
密度(kg/m3)
2170
耐熱性、耐薬品性に優れています。赤色マーク付
用途カムロック用
材質
フッ素ゴム
使用温度範囲(℃)
0~180
使用流体
薬品
関連資料
カムロック用ガスケット一覧(0.16MB)
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別
P形固定用・運動用
材質
JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)
硬度
70
耐圧(MPa)
7
機能
耐熱、耐薬品
耐熱温度(℃)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応