バッテリー カーのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
3,230件の「バッテリー カー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バッテリー スターター」、「エンジンスターター」、「始動用バッテリー」などの商品も取り扱っております。
従来比(メーカー比)4キロ軽くなりました。 12・24V兼用。吊り下げバンドつき。 従来型と性能は同じ、サーチライト・外部充電機能がありません。
用途電源のない場所での建設機械・車輛等のエンジン始動に 定格電圧(V) DC12/24 充電可能回数 180 使用電池 仕様 過充電ストッパー 幅(mm) 162 ケーブル長(m) 2 定格電流(A) 12V/4(最大) バッテリー電圧(V) 12
1組
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来タイプよりも性能が30パーセントUP(メーカー比) 携帯式強力エンジン始動補助器。家庭用電源で充電可能。 自動充電仕様の安全設計。逆接防止・過充電防止装置付。
用途電源のない場所での建設機械・車輛等のエンジン始動に 付属品 ワニ口コード、電源コード、バッテリー充電用コード、予備ヒューズ
1組
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

逆接防止ブレーカー付・携帯式強力エンジン始動補助器。 本体バッテリーは自動充電仕様で安心設計。家庭用電源で充電OK!
用途電源のない場所での建設機械・車輌等のエンジン始動に。 電源のない場所での照明用に。 定格電圧(V) DC12/24 充電可能回数 180 使用電池 付属品 ワニ口コード、電源コード、バッテリー充電用コード、予備ヒューズ 幅(mm) 200 ケーブル長(m) 2 入力/出力 AC100V/DC12V・8A バッテリー電圧(V) 12
1組
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体セレクタースイッチによる12/24V切り替え式。 12V/17Ah 密閉式鉛バッテリー2個搭載 大容量・ハイパワー 使いやすい全長175cmのロングケーブル採用。 12V専用シガーライターソケット搭載し、レジャー用12V電源としても使用可能。
用途エンジンスタート用補助電源 定格電圧(V) DC12/24 使用電池 付属品 充電器・シガーライターコード 寸法(mm) 400×170×350 質量(kg) 20 ケーブル長(m) 1.75 定格電流(A) 12V/1000、24V/500 最大電流(A) 12V/3200、24V/1600 内蔵電池 17Ah×2個 適合バッテリー 12/24
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷

リチウムイオンバッテリー容量が大容量の24000mAh。 DC24Vバッテリーのトラック、バス、農機建機等のジャンプスターターもできる。 突然起こるバッテリーあがりにすぐ対応できるのが、ジャンプスターターです。 USB(DC5V)2A出力端子付きなので、スマートフォンなどの充電も可能。(電源供給のみ)。 LEDライト(ホワイト/アンバー)も搭載(点灯・早い点滅・SOS点滅)。 コンパクトで軽量タイプで使用しやすい。
用途ジャンプスターター 定格電圧(V) DC12/24 充電可能回数 (繰り返し充電目安)約300回 使用電池 リチウムイオンバッテリー 付属品 DC12V/24V充電アダプター、AC100V充電アダプター レッド 質量(g) 2540 出力 DC12V / 400A(最大)。DC24V / 600A(最大)2秒以内 コード長さ(mm) バッテリー接続クリップコード(約380)、AC100V充電アダプターコード(約950)、DC12V/24V充電アダプターコード(約900) バッテリー リチウムバッテリー 保護機能 短絡保護、逆接保護、逆流防止、電圧保護、過電流保護機能 充電方式 AC100V充電アダプター(DC14V 1A)、DC12V/24V充電アダプター 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約210×240×58
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

12V・24V対応の超ハイパワーポータブルエンジンスターター。こんなに小さいのに10,000ccのエンジンが始動可能です。4tトラックならば楽々連続始動。24V車両でエンジン始動後、そのまま繋いでおくと車両からの急速充電が行えます。自己放電が極めて少ないので、半年以上使用せずにしまい込んであっても、エンジンの始動が可能です。(車両の状態によっては始動できない場合があります。)。片手で持ち運びできるサイズと13.5kgの軽さを実現。
定格電圧(V) DC12/24 仕様 5秒クランキング/540A(24V) 付属品 充電器 種別 12V/24V切り替え式スターター 質量(kg) 13.5 ケーブル長(m) 1.5(クリップケーブル) 出力電圧(V) 12/24 最大電流(A) 1400 適合車 12V-6000ccガソリン/4000ccディーゼル、24V-10000ccディーゼル 内蔵電池 ドライセルシールドバッテリー(13Ah)×2個 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 280×180×318
1台
159,800 税込175,780
当日出荷

1個
211,300 税込232,430
翌日出荷

直流12Vを取り出し、レーザー機器、ラジオ、テレビ等の野外電源に。電源のない場所での建設機械・農機・車輌等のエンジン始動に。
適合バッテリー 12V時:110Ahまで24V時:120Ah×2まで 適合車種 トラクター、普通自動車、4t車両まで 充電方式 内蔵バッテリー:AC100V充電(過充電防止機能付)(車のバッテリーからの充電は不可) 点灯時間(時間) 8(付属ランプ) 寸法(mm) 162×205×410 質量(kg) 16 付属品 ブースターケーブル(赤・黒各1本)、電源コード、バッテリー充電用コード、ライト(12V-23W)、予備ヒューズ×2本(2A・3A各1本) 充電時間(時間) 約8~10(放電状態により異なる) 仕様 セルスタート能力:12/24V350A アズワン品番 64-2270-47
1台
135,400 税込148,940
翌々日出荷

ライト付強力エンジンスターター。 ランプの付け忘れを防ぐ、過放電防止機能付き。 自動充電器付密閉電池で、メンテナンスフリー。
用途屋外でのエンジンスタートやキャンプ・レジャー用野外電源、建機などのバッテリー上がりに 定格電圧(V) DC12 充電可能回数 180 使用電池 付属品 エンジンスタート用ブースとケーブル、充電用コード、カールコード、シガーコンセント、投光器 出力電流(A) DC12V/5 定格ランプ電力(W) (投光器)DC12・23 バッテリー電圧(V) 12
1組
84,980 税込93,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大手ロードサービスでも使用される実力!。リチウムではなく鉛を使用したジャンプスターターで安定した実力、製品の寿命において他を圧倒する存在!一度使ったら手放せない一品!。従来のスターターでは不可能だった車両のオルターネーターからの急速充電が可能!1回の始動に必要な電力は3~5分でカバーします!。マイナス40℃でエンジン始動が可能!極寒地での使用に最適な超低温性能!。シガレットプラグ充電が可能。 リチウムバッテリーのスターター VS 鉛バッテリーのスターター。 ●鉛バッテリーのメリット。・高低温に強い。・鉛の方が安全性が高い。・車両バッテリー(鉛)との相性が抜群!。オルタネーターからの急速充電に耐えられる。・メカニカルではなく、素材にパワーがあるので、そのまま使える。・プラグかぶりでもねばりがあるので、エンジンが始動できる
用途イザというときのエンジンスターターとして。バッテリー交換時のバックアップ電源として。大電流用途の電源として。寒冷地のマルチ電源に! 出力電圧(V) 12 定格電圧(V) DC12
1台
74,980 税込82,478
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来製品より性能を大幅に向上し、始動性能のアップを実現できました。 繰り返し行われる充放電にも耐えられる極板を採用し充電受入性能も大幅アップ。 特殊樹脂コーティングで耐震性能強化。特殊二十蓋構造により電解液が循環し減液を抑制し寿命まで安心して使用できます。 持ち運びや取り付け時に便利な収納式取っ手付き、ひと目でわかるインジケータ付。
用途自動車の交換用バッテリーとして 定格電圧(V) 12 タイプ セミシールドタイプ 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 化学物質安全性参考資料 (0.4MB)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

車・バイクから大型トラック・建機・農機まで対応!安全・保護機能付(短絡・逆接・過負荷・過放電・逆電流)本体IP64防水・LEDライト装備(フラッシュ点滅機能付)USB出力(5V)・シガー出力端子(12V)装備で、スマホやタブレット、デジカメなど電子機器への充電も可能災害時などの簡易電源として備えておくのも有効です。
定格電圧(V) 12/24 使用電池 リチウムイオンバッテリー 質量(g) 2250 使用温度範囲(℃) -20~60 本体寸法(mm) 248×248×96 バッテリー容量(Ah) 40000 コード長さ(cm) 45 始動電流(A) 1000 アズワン品番 64-8899-92 ピーク電流(A) 2000
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

軽い、小さいセパレートタイプ。 一般充電器(12V専用)としてお使い出来ます。 セパレートだから買い替えはバッテリー部だけでOK。 内部バッテリーの充電は、充電BOXに置くだけ。
用途電源のない場所での建設機械・車輌等のエンジン始動に。 定格電圧(V) DC12/24 充電可能回数 180 使用電池 機能 逆接防止、過電流保護、満充電停止 バッテリー電圧(V) 12
1組
169,800 税込186,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

12Vの7000ccクラスガソリン車、6000ccディーゼル車、24Vの15000ccディーゼル車まで対応 モバイルバッテリーとしても使えるジャンプスターター 12V・24Vを自動で検知して切り替えます(手動切替機能付) エンジン始動や携帯タブレットの予備電源としてLEDライト3W(250Lm)も内蔵しています 内蔵リチウム電池は、安全性の高いリン酸鉄リチウム電池を搭載 スマートフォン・携帯電話・タブレットの充電も可能!さらにUSB出力が2箇所あるから2台同時充電も可能です(接続コードは1本のみ付属) DC出力口があるのでシガー用インバーターがあればAC100V機器も使用できます バッテリー残量が%表示でわかる液晶モニター付 点灯・SOS点滅・点滅信号の3段階切替可能ライト3W(250Lm)付 過充電から本体を守る保護回路内蔵
用途バッテリーのスタート電源、スマホの充電などモバイルバッテリー 付属品 充電用ACアダプター、12Vシガーソケット接続用充電コード、USBケーブル 寸法(mm) 292×233×79 質量(kg) 2.7(ケーブル除く) 出力 (DC12V)スタート電流600A、ピーク電流1200A、(DC24V)スタート電流300A、ピーク電流600A、(シガー)DC12V-10A(最大)、(USB)5V-2A、5V-1A 定格電圧(V) 12/24 コード長さ(cm) バッテリークランプ:60 充電時間(時間) 約7 充電可能回数 約2000回 アズワン品番 64-9371-18 蓄電池容量(Wh) 112/リン酸鉄リチウム電池
1箱
59,980 税込65,978
当日出荷

ニューパワフルペーストで充電回復性能(充電受入性)をUP 充電回復性能約1.5倍で「充電制御車」に対応!! また急速充電されるので、短時間・短距離走行を繰り返す「チョイ乗り車」や「お買い物車」にも最適です!! パナソニック独自の軽量化技術により、グリッドの薄型化に成功。また導電性に優れたファインメッシュ(=網目が細かい)タイプを採用。強力な始動性能を発揮します。さらに電気の流れが少ないグリッド下部を薄型化することでムダを削ぎ落とし、軽量化グリッドを実現しました。 信頼性の高いパナソニック独自の「カルシウムHEAD2合金」をさらに洗練させ、グリッド表面に銀合金の薄膜層をコーティングしたMFシルバー合金を採用しています。高い耐久性(耐熱性)を約20%向上させ、メーカー標準品よりも約1.2倍の長持ちを実現しています。
箱高(mm) 202 密度 電解液/1.28(20℃)
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

国内シェアNo1のGSユアサブランドのスタンダードバッテリーで品質は折り紙付き!。極板間のセパレータに「多孔性ポリエチレン」を使用した低抵抗セパレータを採用。さらに極板の接続部にはCOS(鋳造式一体成型型ストラップ)も採用して、始動性能をアップと内部ショートの発生も減少。 グリッドに使用する鉛シートは自社生産し高い品質を維持しています。24ヶ月または4万km保障(ご購入後どちらか早く到達するまで)
用途乗用車用 仕様 上部形状フラット
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐久性とコストパフォーマンスを追求したベーシックグレートバッテリー。「カルシウム合金」採用で、メンテナンス性を向上。「防爆液栓」採用で、万が一の爆発事故を抑制。
用途自動車用バッテリー 箱高(mm) 202 定格電圧(V) 12 タイプ オープンベント(開放) 保証期間 24ヶ月又は4万km
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エンジンスタート、バッテリー交換時のバックアップに。ライト付
使用電池 付属品 AC100V充電アダプター・シガーコード
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充電【要】【否】がひと目でわかる!!新方式の充電計です。エンジン始動補助及びバッテリー充電に!
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大型トラック13000ccディーゼル車も一発始動できます。 点灯、点滅、SOS切替式LEDライト付です。 USB出力付なのでスマホや携帯、タブレットPCの充電も可能です。 セーフティーケーブルは保護機能(逆接・ショート・過熱・過負荷・異電圧・逆流・過放電・オートパワーオフ)付です。
用途デジカメ、携帯電話、PCタブレットなどの充電や簡易電源として、トラック、乗用車、オートバイ、モーターボートのセルスタートなど、LEDハンディーライトとして 仕様 最大セルスタート(A):12V トラスコ品番 820-2902 材質 ABS 質量(kg) 1.2 高さ(mm) 163 電流(A) セルスタート:12V/320、24V/160 出力 シガーソケット12V10A、USB5V 1A/5V 2.1A 入力電圧(V) AC100/DC12 バッテリー リチウムポリマー 充電時間 7.5時間(ACアダプター)、12時間(シガープラグ充電器) バッテリー電圧(V) 3.7 使用環境温度(℃) -20~40 電池寿命 約1000回 バッテリー容量(mAh) 24000 適正電圧(V) 12/24
1台
52,980 税込58,278
当日出荷