バッテリーケースのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
2,112件の「バッテリーケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バッテリー 収納ケース」、「バッテリBOX」、「自動車 バッテリーケース」などの商品も取り扱っております。
屋外での外部バッテリーの設置に便利。
対応寸法(mm) 215×240×358 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

M24MF・M27MFクラスのバッテリーサイズに使用可能です。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 420×230×290 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 340×190×225 適合バッテリー 105A
1個
2,498 税込2,748
当日出荷


充電工具のバッテリーや充電器の収納に最適。バッテリー最大8個収納可能。 充電器を収納する場合はバッテリーは最大4個収納可能。 バッテリー保護のための布製(芯にクッション材入り)の仕切りと底板付き。 運搬時にバッテリーや充電器を傷めにくい。 プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギア)とRING STAR(リングスター)とのコラボ商品。
用途充電工具のバッテリーや充電器の収納。 材質 ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー) 質量(kg) 1.1 デザートカラー/ブラック 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 378×156×140 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×230×180
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

多機能満載!こだわりのバッテリーボックス。 シガーソケットと、ターミナルから簡単に12V電源が取り出し可能!
質量(kg) 1.8 タイプ インジケーター付 出力電圧(V) 【USB】DC5 出力電流(A) USB1:1、USB2:2 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 420×230×335 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 340×190×225 適合バッテリー 105A
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

エアクリーナーBOXを取り外し、純正バッテリーをボルトON装着する為のキットです。
適合 TW200/225 純正バッテリー用
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷

1個
949 税込1,044
当日出荷

リンクサス(Linxas)バッテリーソフトケース
クーリングブラスト用バッテリーソフトケースです。
セット内容 バッテリー関連
1個
429 税込472
翌々日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
769 税込846
3日以内出荷

市販のバッテリーをポータブル電源に! DC・USB出力用の外部出力ソケットやバッテリーの残量表示がついた バッテリーポータブルボックスです。 バッテリーに接続するだけで簡単にポータブル電源に変更可能。 インバーター(別売)を接続すれば家庭用AC電源に変換可能です。 バッテリーを外部の衝撃や、ゴミ、ほこりからまもる丈夫なポリプロピレン製です。 B19~D31サイズまで対応! ※使用するバッテリーはディープサイクルバッテリーがお勧めです。 (バッテリーの保証対象外となる可能性があります) 過電流保護機能付き。(16Aブレーカー)電池残量ディスプレイ。外部接続端子付き。
用途アウトドア・緊急時の電源。キャンプの電源供給に!車中泊でも使える!停電・災害の備えに! 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 適合バッテリー:325×200×180まで対応 ※ディープサイクルバッテリーをお勧めします。 ソケット USB:5V/1A×2ポート、2.1A×2ポート、シガーソケット:DC出力 12V×1個
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

タイガー(防獣)バッテリーボックス
12Vバッテリー収納用防水ボックス。 容量27L、60Ahサイズまでのバッテリー収納可能。
容量(L) 27
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷

汎用タイプのモールドケースです。
用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用 材質(本体) ポリスチレン 付属品 取付ネジ1セット ボス径(Φmm) (PCボード取付用)外径:7、内径2.7 取付穴数 対角上2 材質(シャーシ) アルミ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
479 税込527
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

105A(M27MF)のプラスチックバッテリートレイです。 トイレ側面に取り付け穴があり、スクリュービスなどで固定が可能です。 振動によるボート、バテッリーへのダメージを低減します。
タイプ ステー固定 内寸(mm) 180×330
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

NOCOのバッテリーボックスです。マリンバッテリー・キャンピングカー(RV)用バッテリーなどを外部からのごみやほこりから守ると同時に、内部からの液漏れも防止するバッテリーボックスです。耐衝撃・耐UV劣化・耐粉塵によりバッテリーを徹底的に守る安全・頑丈設計です。特殊ポリマー仕様により、-28度の環境下でも衝撃に耐えます。抗紫外線成分配合で、色あせや劣化を防ぎます。充電時に発生するガスを備え付けの通気口から換気が出来る安心設計です。ボックス底部は段付きなので、もしもの液漏れ時には液貯めとして機能します。ACデルコバッテリー ボイジャー M24MF,M27MF,M31MFに適合するよう作られていますが、他社バッテリーにも使用できます。サイズ表を参考に選定ください。
1個
3,315 税込3,647
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)バッテリートレイ 105A用(ストラップ固定)
105A(M27MF)のプラスチックバッテリートレイです。 トイレ側面に取り付け穴があり、スクリュービスなどで固定が可能です。 振動によるボート、バテッリーへのダメージを低減します。
タイプ ストラップ固定 内寸(mm) 175×320
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

軽量かつ頑丈、搬送用、多目的に収納できます。内装がウレタン製スポンジなので、ケースの内側は傷が付きにくく、収納物を衝撃から保護します。
仕様 ひねりロック 材質 本体:アルミ合金、ハンドル:スチール 取付穴径(Φmm) (シリンダ錠)6.5 鍵別売
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)