- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- バッテリー関連
- バッテリーハイドロメーターのおすすめ人気ランキング
バッテリーハイドロメーターのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新99件の「バッテリーハイドロメーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バッテリー液チェック」、「クーラント テスター」、「不凍液 濃度 計」などの商品も取り扱っております。
スポイト式の簡易的なバッテリー比重計です。
バッテリー液を吸い込み浮かんだボールの目盛りを読み取ります。
バッテリーの比重が低いとボールが浮かんできませんので、交換の目安になります。
全長(mm)
205
1本
¥569
税込¥626
当日出荷
ガラス製なので表示内容をしっかり確認。
用途バッテリー液のチェックに。
比重測定範囲
1.100~1.300
材質
(本体)ガラス、(握りポンプ・ノズル)ゴム
質量(g)
100
ノズル長(mm)
65
サイズ(mm)
(全長)約325、(握りポンプ直径)50
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.5MB)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
便利なアシストパイプ付
用途バッテリーの充電状態をしっかりチェック
セット内容
比重計本体:1本。アシストパイプ:1本。収納ケース付き
全長(mm)
210
材質(先端)
EVA
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
バッテリーの比重計測に使用します。
スポイトとセットの製品です。
比重測定範囲
1.100~1.300
セット内容
比重計、スポイト
樹脂製で割れにくい小型の簡易比重計です。
判別方法の表示がある、持ちやすいプレート付
樹脂製のため割れにくい
※ボールの浮かんだ数で充電率の目安測定(0個=25%未満、1個=50%未満、2個=75%未満、3個=100%未満、4個=満充電)
用途バッテリー液のチェック
材質
ポンプ:NRゴム、本体:AS、ノズル:PVC、プレート:ABS樹脂
全長(mm)
265
質量(g)
24.6
ノズル長(mm)
151
握り径(Φmm)
26
比重測定範囲
約1.13-1.26(目安)
判定方法
25%未満=1個=約1.13未満、。25%=2個=約1.13~1.17未満、。50%=3個=約1.17~1.22未満、。75%=4個=約1.22~1.26未満、。100%=4個=約1.26以上
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
凍結限界温度はプロピレングリコール系は左の目盛りを、エチレングリコール系は右の目盛りを使用します。メタノール系はご使用になれません。
用途光の屈折により、クーラント液・ウォッシャー液の凍結限界温度とバッテリー液の比重・充電状態を検査する光学器具です。
付属品
校正用ドライバー、スポイト、清掃クロス、蒸留水
材質
(採光板)PC 、(プリズム)光学ガラス、(規正ネジ)ステンレス、(グリップと接眼部)天然ゴム
全長(mm)
162
測定範囲
(バッテリー比重)1.10~1.40kg/L
使用温度範囲(℃)
10~30(自動温度補正付)
測定項目
バッテリー比重、LLC凍結限界温度、ウォッシャー液凍結限界温度
本体質量(g)
180
最小目盛
(バッテリー比重)0.01kg/L
測定温度範囲(℃)
(LLC凍結限界温度)-50~0、(ウオッシャー液凍結限界温度)-40~0
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
材質
ガラス・鉛
最小目盛
1/1重 ボーメ度
全長(mm)
200
全長(cm)
約10
仕様
イボ付電池比重計のみ
比重
1.10~1.30
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
バッテリー管理に欠かせない、バッテリー液の補充や抜き取りに使用する道具です。
用途バッテリー液の補充や抜き取りに
仕様
1回の抜き取り量/約100CC
材質
SBR+PP
全長(mm)
240
軸径×軸長(mm)
10×130
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
最もゴムらしい弾力性を持っている。耐磨耗性など力学的性質が強い。
材質
天然ゴム
温度範囲(℃)
フリーズポイント:-43~12、沸点:124~131
ホース長さ(mm)
150
1個
¥755
税込¥831
当日出荷
JIS B-7525の一般的に使用されている比重計です。
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷