- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- バッテリー関連
- バッテリーホルダーのおすすめ人気ランキング
バッテリーホルダーのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新679件の「バッテリーホルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ バッテリーホルダー」、「バッテリー ステー」、「バッテリー固定金具」などの商品も取り扱っております。
スタイリッシュなシルバー塗装の締め付けプレート。
用途自動車のバッテリー固定用。
ボルト径寸法(Φmm)
(ロッド)5.5
ボルト(mm)
(ロッド)250
セット内容
締め付け金具、ロッドボルト×2、蝶ナット×2、ワッシャー×2、ナット×2
材質
スチール
錆びにくいステンレス製のロッド&フランジナットです。
適合
汎用
材質
SUS304
105A(M27MF)のプラスチックバッテリートレイです。
トイレ側面に取り付け穴があり、スクリュービスなどで固定が可能です。
振動によるボート、バテッリーへのダメージを低減します。
タイプ
ステー固定
内寸(mm)
180×330
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
MADE IN JAPANの高品質仕様
錆びないビニールコーティング処理済み
用途自動車用バッテリーの固定として
セット内容
締付金具、ロッドボルト、蝶ナット、ワッシャー
105A(M27MF)のプラスチックバッテリートレイです。
トイレ側面に取り付け穴があり、スクリュービスなどで固定が可能です。
振動によるボート、バテッリーへのダメージを低減します。
タイプ
ストラップ固定
内寸(mm)
175×320
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
バッテリーの固定に!
材質
ユニクロメート
内容
ロッドボルト(2本)、締め付け金具(1個)、蝶ナット(2個)、ワッシャー(2個)、ナット(2個)
オリジナル復刻版。高圧プレスで精密に成型されたスチールプレートを、熟練職人がひとつひとつ丹念にスポット溶接を施し完璧な形状、寸法で完成させています。更に塗膜が厚く、耐久性、耐候性抜群のブラック・パウダーコーティング(黒色粉体塗装)処理を施し、バッテリーの液漏れなどによる腐食、防錆対策も格段に向上しています。バッテリーケース、ツールケース、電装プレート、クリーナーホルダーのラインナップで、お求めやすい単品でのデリバリー。
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
重いバッテリーを持ち運びするのに便利です。サイズ調整が可能なので色々なサイズのバッテリーに対応します。
用途メンテナンスやバッテリー交換作業に。
材質
スチール
適合幅(mm)
102~178
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
マキタリチウムイオンバッテリからUSB電源出力可能
電源のない場所でマキタバッテリよりUSB機器、レーザー墨出し器が使える
ハンドストラップ(別売)取り付け可能
用途スマートフォン、USB機器の充電に
適合機種
グリーンタイプ全機種/SK503PXZ/SK502PHZ/SK640PH
形状
USB Aタイプ
寸法(mm)
80×53×28
質量(g)
60
出力電圧(V)
直流5.0
出力電流(A)
直流2.1
適合バッテリー
スライド式バッテリ:Li-ion14.4V/18V (ライトバッテリを除く)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
手が入らない狭い場所から取り出しも容易、しかもバッテリーを挟む部分はゴムパッドを使用していますので、バッテリーを保護します。
用途軽自動車から普通乗用車、ワンボックスカーのバッテリー。
適合
バッテリー幅120mm~180mm、質量22kg以下。
トラスコ品番
112-5853
質量(kg)
0.95
寸法L(mm)
193
寸法H(mm)
215
寸法W(mm)
33
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
手が入り難い所のバッテリーの取外しや持ち運びに便利。
適合幅(mm)
最大260
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
材質
ステンレス
寸法L2(mm)
17