- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- シール/バネ部品
- バネ 40mmのおすすめ人気ランキング
バネ 40mmのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新7,862件の「バネ 40mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スプリングバネ」、「ばね定数」、「部品スプリング」などの商品も取り扱っております。
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
材質
バネ用硬鋼線SWCユニクロ
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
ばねの種類
引きばね
材質
バネ用硬鋼線SWCクロメート
外径(Φmm)
13
線径(Φmm)
2.3
ばねの種類
押しばね
材質
ステンレス製
エスコ品番
EA952VR-40
高さ(mm)
40.0、許容荷重時:31.00
総巻数(巻)
13.0
密着高さ(mm)
28.8
1セット(5本)
¥4,250
税込¥4,675
翌日出荷
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等
ばねの種類
圧縮コイルばね
その他
許容誤差はJIS2級
材質
ピアノ線(SWP-A)
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
ばねの種類
引きばね
材質
バネ用硬鋼線SWCユニクロ
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
ばねの種類
押しばね
材質
バネ用硬鋼線SWCクロメート
その他
許容誤差はJIS2級
間隔を空けて線材をらせん状に巻いたばね。日本ばね工業会(JSMA)制定の規格リストとドイツのDIN規格を参考に抜粋し形状順に配列。寸法及びばね特性の許容差はJISB2707の2級を適用。
用途圧縮する方向に使うばね。
巻方向
任意
材質
スチール(ピアノ線)
ばねの種類
圧縮コイルばね
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
ばねの種類
引きばね
材質
ステンレスSUS304
外径(Φmm)
40
線径(Φmm)
4.0
ばねの種類
押しばね
材質
バネ鋼
エスコ品番
EA952S-401
長さ(m)
1
1個
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
色
黄
使用温度範囲(℃)
150~-30
ばねの種類
強力ばね
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に
識別色
黄
スプリングの自由長を大きく変えずに、レート変更と油面調整で車高を下げるハイパープロならではのローダウンスプリング。車重のみ(1G)の状態では沈み込まず、乗車状態(1G’)でローダウンする設計のため、サイドスタンドのショート化が必要ありません。※前後のバランスを考慮して、フロント・リアあわせての交換が必要です。
ばね・スプリングシリーズ
材質
SUS304WPB
初張力(N)
-
ばねの種類
圧縮ばね
材質
SUS304WPB
巻方向
右
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SWP-A
使用可能回数
100万回
ステンレス線のねじりスプリングです。
ばねの種類
ねじりばね
材質
SUS304WPB
巻方向
右
RoHS指令(10物質対応)
対応
強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類
強力ばね