- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- シム
- バネ板のおすすめ人気ランキング
バネ板のおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新1,642件の「バネ板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バネ鋼」、「スプリングプレート」、「バネ用 ステンレス板」などの商品も取り扱っております。
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
材質焼入鋼幅公差(mm)±0.3RoHS指令(10物質対応)対応
上部レール内の端部に取り付け、ブレーキ機能を持たせます(ニューヨーデル戸車に)。
用途食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。材質/仕上鋼/クロメート
電子部品装着用ホットメルター(品番:804-1)用の交換部品です。
【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。
【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
【便利】厚みのマーキングが入り、より使いやすく、より整理しやすくなりました。
種別シート材質SUS301RoHS指令(10物質対応)対応
引き戸(襖)の閉まるスピードを減速させるための金物。
鴨居の溝に取付け、開閉具合を調整し、最後に付属のビスでしっかりと固定します。
付属品ビス材質鉄
1箱(50個)
¥3,698税込¥4,068
当日出荷
引戸の閉まるスピードを減速します。跳ね返り防止にもなります。
用途引戸用の簡易ブレーキ金具木ネジサイズ(径×長さ)2.1Φ×12.8mm
【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。
【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
材質SUS301種別ロールRoHS指令(10物質対応)対応
『定荷重・定トルクばね』は、常に一定の力で引いたり戻したりすることができます。
『線ばね、板ばね、ぜんまい』などと大きく異なり、ストローク量に関係なく、常に出力・トルクが一定です。
ばねの種類定荷重ばね材質(ばね部)SUS301CSP、(ドラム)ポリプロピレン
ビス止めタイプ
材質:錫メッキ鋼板
入数:15
材質錫メッキ鋼板タイプビス止めタイプ
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,298税込¥1,428
4日以内出荷