- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 鈑金・塗装
- 自動車用研磨
- バフ 拭き取りのおすすめ人気ランキング
バフ 拭き取りのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新137件の「バフ 拭き取り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラス 研磨 仕上げ」、「ポリッシャ スポンジ」、「バフ 200mm」などの商品も取り扱っております。
キレがよいのにキズを残しません。
ツヤがよくて長持ちし、ボケがありません。
バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。
作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。
フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。
ノンシリコン・ノンワックス。
用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。
色
白色
最適なポリッシャーの回転数
1500rpm
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
0.7kg
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(700mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
電動ポリッシャー「シャインポリッシュ」専用の拭き上げ用バフです。
超極細繊維により、液体ワックスはもちろん固形ワックスもムラなく素早く拭き上げできます。
バフ1枚でミニバンクラスの拭き上げが可能で、ワックス作業がスピーディーにラクに仕上がります。
また、洗って繰り返し使用でき経済的にご使用いただけます。
質量(g)
29
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
205×185×25
危険物の類別
非危険物
1個(2枚)
¥599
税込¥659
当日出荷
国内メーカー製造の高品質商品です。
研削力を重視した設計で、コスト的にも割安です。
小さい面積の磨き作業に最適です。
厚さ(mm)
6.5
長さ(mm)
(ウール)5
取付け方法
マジック式
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ワックス・磨きに使える取り替えセット!!
耐久性と使用感バツグンの電動ポリッシャー『シャインポリッシュ 100V/DC12V』専用のバフセットです。
材質
ワックスがけ用バフ:天然繊維 綿100%使用。仕上げ用バフ:アクリル75% ポリエステル25%
セット内容
ワックスがけ用バフ×2枚。仕上げ用バフ×1枚
1セット
¥739
税込¥813
当日出荷
専用パッドはもちろんランダムサンダーにも使用できます
外径(Φmm)
125
用途に応じて油脂研磨剤(青棒・白棒・トリポリ)を使用し、鏡面仕上げをします。
外径(Φmm)
100
ねじ径(mm)
10
ねじピッチ
1.5
厚さ(mm)
10
仕様
直接ねじ込み式
穴径(Φmm)
M10(P1.5)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
8000
使用工具
ディスクグラインダー
コーティング剤・研磨剤・ワックス・シリコンで目詰まりした汚れを分解し浮かして落とす画期的なクリーナー。
用途ウールバフ・スポンジバフ・拭き取りクロス汚れ・目詰まり専用クリーナー
危険物の類別
非危険物
マジック付/適応面の目安(超微粒)
バフ表面の凹凸加工は過度の発熱をおさえ、すぐれたふきとり性を発揮します。汚れは、温水で簡単に取り除くことができます。
外径(Φmm)
200
厚さ(mm)
25
危険物の類別
非危険物
ヘッドライトやバイザー、テールランプなどの黄ばみやくもりを強力に除去します。さらに2種類の紫外線防止成分配合で、研磨後の再度の黄ばみやくすみを抑えます。専用の研磨スポンジの採用で効率よく研磨作業が可能です。
特性
耐紫外線
付属品
不織布
形状
液体
危険物の類別
非危険物
1本(50mL)
¥659
税込¥725
当日出荷
仕上げ用コンパウンド用スポンジバフです。
きめ細かなスポンジを採用することで拭き取りやすく良い艶が得られます。
材質
フェース材(スポンジ)/ポリウレタン。ループ材/ナイロン
内径(Φmm)
25
外径×内径(Φmm)
190×25
外径(Φmm)
190
取付け方法
マジック式(約Φ145~150のバフパッド)
危険物の類別
非危険物
適度に弾力を持ったスポンジに研磨材をコーティングしたサンディングスポンジです。金属・木材・樹脂の研磨に最適。乾式、湿式でも使用可能。
目詰まりした場合は、水で洗い流せます。
用途木材研磨、金属研磨
塗装はがし
サビ落とし
パテの研磨
寸法(mm)
100×70×26
砥材
アルミナ
材質(本体)
高密度スポンジ
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
用途ワックスの拭き取りに。ガラス磨きに。タイル磨きに
寸法(Φmm)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
研削力弱めの最終仕上げ用ウレタンバフです。微粒子研磨剤と組み合わせてご使用いただく他、空バフ仕上げにも適している鏡面仕上げ用バフです。
用途磨き用
外径(Φmm)
180
タイプ
細目
取付け方法
マジック式(約Φ160のバフパッド)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
汚れ取り・拭き取りに!。研磨剤をつけて磨くことで、金属の鏡面研磨加工も可能です。電動サンダーに取り付けての研磨や、手研磨としても使用できます。お得な2枚入!
用途金属、木材、樹脂、石材などの汚れ落としやツヤ出しに。
基材
純毛
タイプ
乾式用
サイズ(mm)
240×93
種別
クランプ式
寸法(mm)
240×93
適合材
金属、木材、樹脂、石材など
1セット(2枚)
¥799
税込¥879
当日出荷