- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 手研磨
- バフシートのおすすめ人気ランキング
バフシートのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新112件の「バフシート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐水ペーパー3000番」、「研磨布シート」、「不織布シート」などの商品も取り扱っております。
ゴミ探し、ゴミ取り時のP1500相当の研磨目をP3000以上の均一かつ細かい目に仕上げ、深いキズが入りません。
粒度
3000番相当
仕様
濃色車の仕上げ用
種別
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げができます。お好きなサイズ・形状にてご使用できます。ハードとソフトの2タイプをご用意しております。
厚さ(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
イス・テーブルなどの家具や置物などの底面に貼るだけでキズや振動を防止します。撥水コートなので水回りでもご使用できます。耐摩耗性に優れているので丈夫で長持ち。のり残りしない強力接着剤です。
用途イスやテーブルなどの家具の底面に貼るだけのキズ防止対策品。
形状
角
色
キャメルブラウン
P1000相当の研磨目をP2000相当の均一かつ細かい目に仕上げ、深いキズが入りません。
粒度
2000番相当
仕様
肌調整用
種別
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
カラーベースの塗装部(色決め部)の足付け・仕上げ研磨用。深いキズが入らず、P800相当の均一な研磨目だからカラーベースの塗装後に研磨目が残りません。
用途自動車補修各種工程研磨作業(プラサフ仕上げ研磨、新品パーツ足付け仕上げ研磨等)、各種樹脂研磨、金属素地・塗装研磨、木工塗装研磨
種別
マジック式
粒度
800番相当
適合材
金属、木工、樹脂
用途自動車補修旧塗膜部(カラーベースぼかし部、クリヤーブロック塗装部)足付け研磨作業、各種樹脂研磨、金属素地・塗装研磨、木工塗装研磨
粒度
1200~1500番相当
適合材
金属、木工、樹脂
P1200相当の研磨目をP2500相当の均一かつ細かい目に仕上げ、深いキズが入りません。
粒度
2500番相当
仕様
淡色車の仕上げ用
種別
ブルー
RoHS指令(10物質対応)
対応
クリーニング用の、両頭グラインダーで使用するホイルです。青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。
その他
ホイルは、S(ソフトタイプ)のみの設定です。別売アーバー(軸6mm)に装着してお使いください。
種別
フェルト
研磨材の構造
フェルト
適合ツール
両頭グラインダー
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
全長(mm)
250
幅(mm)
250
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
便利な粘着材付きですぐに使用でき、家具やイスなどの脚につける保護材として最適です。フェルト部分は特殊加工で、ほつれにくく耐久性もよくなっています。
厚さ(mm)
2
材質
ウール
形状
シート
寸法(mm)
70×140
質量(g)
30
用途自動車ガラス磨き用ソフトブロック用
寸法(mm)
69×127
材質
ナイロン不織布
危険物の類別
非危険物
1パック(20枚)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
あらゆる形状に馴染む柔らかい素材が作業時間の短縮と作業労力の軽減を実現します。
用途自動車補修各種工程研磨作業(プラサフ塗装前の足付け仕上げ研磨、新品パーツの足付け・仕上げ研磨等)、各種樹脂研磨、金属素地・塗装研磨、プライマー研磨、自販機シルク印刷剥がし、木工素地・塗装研磨
粒度
280番相当
適合材
金属、木工、樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
薄くやわらかい素材で補修塗膜によくなじみ、塗り肌を残した研磨が可能です。P3000相当の均一な研磨目に仕上げます
寸法(Φmm)
150
外径(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(50枚)
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
番手の取替えがワンタッチ。
キレが抜群。
目づまりが少なく長持ち。
用途金属焼付塗装研磨作業。
自動車補修研磨作業。
金属表面の肌ならし研磨。
適合材
金属、木工
外径(Φmm)
125
種別
マジック式(穴なし)
形状
ディスクタイプ
砥材
アルミナ
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)