バフ研磨 工具 グラインダーのおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
138件の「バフ研磨 工具 グラインダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレスポリッシャ」、「バフ 工具」、「表面研磨機」などの商品も取り扱っております。
100mm不織不/フラップホイール/綿/サイザルバフ/等でステンレス研磨作業、金属面の錆、酸化スケール等の除去作業に最適
付属品 Φ6コレット、コレットアダプター、片口スパナ(17mm)×2本、両口スパナ(10×12mm)、ディスクスパナ、Φ12.7スリーブ、カーボンブラシ予備1SET 質量(kg) 1.9 電流(A) 100 消費電力(W) 435 回転数(min-1[r.p.m]) 5600 長さ(cm) 41.3 定格(A) 4.5
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷

PROXXON(プロクソン)マイクロ・ポリッシャーWP
コードレス(10.8V)仕様で場所を選ばず、作業が可能。プロクソン マイクロシリーズの能力をさらに広げるPBS(プロクソン・バッテリーシステム)シリーズ。もう一歩踏み込んだ作業に進みます。
用途磨き、研磨、ワックス仕上げなど バッテリー容量(Ah) 2.6 バッテリー電圧(V) 10.8 充電時間(分) 90 RoHS指令(10物質対応) 対応 駆動時間(分) フル充電時:約30(目安)
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般金属の鏡面仕上げ、艶出しに最適です。 柔らかく、使いやすいです。 バフ研磨の#800仕上げ程度
1枚ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アース不要の二重絶縁構造。 入切しやすいスライドスイッチ。
付属品 6mmコレットチャック・片口スパナ2個 消費電力(W) 440 チャック能力(mm) 3、6 砥石寸法(Φmm)外径 (軸付トイシ)32 アズワン品番 64-7056-02
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

特に金属の仕上げ研磨に最適です。青棒等の研磨材をつけてご使用下さい。
厚さ(mm) 10 材質 純綿 適合材 各種金属 化学物質安全性参考資料
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス、真鍮、アルミ等の仕上げ、つや出しに最適です。 青棒、白棒を塗ってご使用下さい。
用途仕上・つや出し専用 外径(Φmm) 100 厚さ(mm) 12 適合 ディスクグラインダー 穴径(Φmm) 16(15穴用アダプター付) 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 13000 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1枚
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンコー(サンコーミタチ)電子ストレートサンダ 無段変速
低速で使えるストレートサンダ。 電子制御モータにより、低速域での作業に最適。 無段階変速で任意の回転数設定が可能。 低速の負荷時でも一定回転数を維持。 起動時の反動が小さいソフトスタート採用。 自動復帰型モータ保護機能搭載。 より安全な二重絶縁構造。 作業時の負担の少ない細径タイプ。
用途作業に適した回転数を設定した研磨作業。 消費電力(W) 735 研削砥石寸法(mm)(外径) 80(各種先端工具) 最高使用周速度(m/s) 72
1台
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長165mm・2.1kgの小型・軽量モデルです。金属・プラスチックのツヤだし・各種金属の研削・道具の手入れから工作・ホビーに用途は色々です。 砥石によるバリ取り・研削作業、バフによる研磨・ツヤ出し作業が机の上でできます。屋内でも作業できる低振動・低騒音設計です。
用途金属の研削・研磨・バリ取り。 電圧(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 40 電流(A) 0.4 コード長さ(m) 1.8 研削砥石寸法(mm)(外径) 75 研削砥石寸法(mm)(内径) 12.7 研削砥石寸法(mm)(厚さ) 13 回転数(min-1[r.p.m]) 2850/3450 セット内容 両口スパナ・スパークブレーカー(調整片)×2・アイシールド×2・刃物台×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 165×130×155 定格時間(分) 15 外径×内径×厚さ(mm) フェルトバフ:75×12.7×19
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

オフセットフェルトで使用いただきますと最高の光沢(鏡面)が得られます。オフセットサイザルで使用いただきますとグレードの高い準鏡面仕上げ(鏡面仕上げに順ずる光沢仕上げ)となります。
用途金属全般の鏡面仕上げ 種別 固形研磨剤 工程 仕上げ磨き 適合バフ サイザルバフ、綿バフ、フェルトバフ 適合材 金属全般 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


低回転でもトルクを維持させて作業できる表面研磨機
用途磨き、研磨 付属品 ディスクパッド・専用スポンジ・モップバフ・バフ・ディスク研磨ペーパー・研磨剤 消費電力(W) 50 定格使用時間(分) 15 アズワン品番 64-9674-05 太さ(mm) 45 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

サンコー(サンコーミタチ)ストレートサンダ
新開発のパワフルモータ搭載。 大口径ストレートサンダ。 各種先端工具に対応。 最大厚30mmまでの先端工具取付可能。 軽量、二重絶縁タイプ。
用途各種研磨作業、鉄・ステンレス溶接・溶断部の研削・仕上げ 付属品 ディスクトメ(厚物用)、19mmスパナ、ストッパーボウハイ10、カーボンブラシ×1セット 消費電力(W) 580 研削砥石寸法(mm)(外径) 125以下(不織布・フラップホイール・布バフ等) 最高使用周速度(m/s) 30 アズワン品番 64-8613-86 シャフト寸法(mm) Φ12.7(M12)×30
1台
51,980 税込57,178
6日以内出荷

フェルトフラップ(FF)構造で目詰まり防止にソフトなアタリ! フェルトにスリットが入っており、曲面にも対応します。
用途ソフトなアタリの研磨・拭き取り用 外径(Φmm) 100 穴径(Φmm) 15 厚さ(mm) 10 材質 フェルト RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(5枚)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

綿布とサイザル麻を各枚ごとに織目をずらして積重ねて加工しています。白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地処理・中間研磨ができます。
用途狭い部分の粗研磨、中研磨に適しています。加工傷・生地目の除去。ストレートグラインダー、両頭グラインダー、バフグラインダーに使用可能 厚さ(mm) 10 材質 綿布、サイザル麻 適合 鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム 種別 粗研磨(ハード) 適合材 鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
1枚
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

砥石寸法(mm)厚さ 19 砥石寸法(Φmm)穴径 12.7 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm) 砥石内径12.7 電源(V) (3相交流)240/250Hz 200 電流(A) 3.8 消費電力(W) 950 コード長さ(m) 5 質量(kg) 4.6 回転数(min-1[r.p.m]) 6960/7250 砥石径(Φmm) 125
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

研磨剤が含浸しています。貝殻や金属等の仕上げに使います。
用途金属、樹脂、木工用等あらゆる作業に 穴径(Φmm) 1.5 直径(Φmm) 25 厚さ(mm) 3 材質 フェルト 形状 ホイール型 許容回転数(min-1[r.p.m]) 30000 適合材 金属、樹脂、木工等
1セット(2枚)
649 税込714
当日出荷

用途金属・貴金属のツヤ出し用。鉄・ステンレス・アルミ・銅・クロームメッキなどには、青棒を。金・プラチナには赤棒を使用してみがき、ツヤ出しにご使用ください 軸径×軸長(mm) 6×47 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 4000 使用工具 電気ドリル
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

卓上バフモーターです。
電源(V) AC100 回転数(min-1[r.p.m]) 50Hz/2950、60Hz/3550 定格時間(分) 30
1台
50,980 税込56,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔らかい羊毛を高密度に圧縮したバフです。 鏡のような鏡面に仕上げることができます。
用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げ研磨。軸付きサイザルホイール、コットンホイールの後の研磨。金属の艶出し、光沢出し、ふき取り。 軸径(Φmm) 6 幅(mm) 25
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新生地ハギレを使用し、渦巻状に縫製したものです。3mmのミシン目加工です。トリポリやエメリーを付けて一般金属の中仕上げ研磨ができます。青棒を付けて包丁やはさみを研げます。
用途鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウムの研磨・メッキ下地・バリ取り。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。 厚さ(mm) 約8 材質 綿布 種別 粗研磨(ハード) 適合材 鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
1枚
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)