バルブ 24V H4のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
487件の「バルブ 24V H4」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラック ヘッドライト」、「ph11 ランプ」、「RAYBRIG」などの商品も取り扱っております。
光量・光軸も問題なく、コストパフォーマンスに優れる商品です。
用途トラックのヘッドライト交換に タイプ H4 定格電力(W) 75/70 定格電圧(V) 24 口金 P43t-38 ガラス球形式 T16 色温度(K) 3100
1個ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ヘッドランプ タイプ H4 適合 ヘッドランプ 定格電力(W) 75/70 定格電圧(V) 24 口金 P43t-38 ガラス球形式 T14.2 色温度(K) 3000 純正品番 トヨタ:90981-17020。日産:B6719-H4401。マツダ:9970427570。三菱:MH056061。日野:04310-1476A。いすゞ:5-86122933。日産ディーゼル:26099-Z9316
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、視認性を向上させ安全走行をサポートします。 照射光のみならず、ヘッドランプ外観もHID風でファッション性にも優れています。
タイプ H4 ホワイト 定格電力(W) 75/70(明るさ110/100クラス) 定格電圧(V) 24 口金 P43t-38 ガラス球形式 T16 色温度(K) 3770
1箱(2個)
5,498 税込6,048
当日出荷

24V専用耐震設計です。日常使用するロービームを明るくしました。 H-4U対応
タイプ H4 定格電圧(V) 24 セット内容 左右、各1個入
1セット(2個)
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

発光色はホワイトです。通常のホワイトより、バルブカラーをブルーにした事により、更にホワイトカラーに! リレー・ハーネス交換不要! 樹脂レンズ取付OK!(ダブルレンズは取付不可) 75/70Wクラスの明るさ!
ブルー タイプ H4 口金 P43T
1セット(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

特殊ガスでフィラメントに負担をかけることなく明るさを増しています。 国内生産品
用途ヘッドランプ タイプ H4 クリア 定格電力(W) 75/70 定格電圧(V) 24 口金 P43t ガラス球形式 T14.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

12/24V対応の最上級LEDヘッドバルブ。廉価LEDバルブにありがちな光量ダウンをカバーするためにLEDチップを増加。スタンダードタイプの同社RK41に対して、明るさ30%UP。LEDチップが6→8個に!ルーメン値(明るさ)も3200/2400lm→4200/3200imに!。明るさUPを実現しながら、防水・高水準は以降・ファンレス構造と品質を保持。3年保証付き
用途自動車用ヘッドランプ 定格電圧(V) 12./24 タイプ H4 定格電力(W) 24/24 口金 その他 対応 車検 電球形状 H4 色温度(K) 6300 光束(Lm) 4,200/3,200(Hi/Lo)
1セット(2個)
25,980 税込28,578
当日出荷

X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K 1個入り ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。
タイプ H4 定格電圧(V) 12/24 口金 その他
1セット(2個)
5,598 税込6,158
当日出荷

12V24V 共用のLEDヘッドバルブ(Hi/Lo)。冷却はファンレスタイプ。保安基準適応でハイブリッド車にも対応!3年のメーカー保証付きで安心。
仕様 6300K タイプ H4 電源(V) (対応)12/24 口金 その他
1セット(2個)
20,980 税込23,078
当日出荷


発光色は純正色です。純正バルブと交換でいかがでしょうか リレー・ハーネス交換不要! 樹脂レンズ取付OK!(ダブルレンズは取付不可) 75/70Wクラスの明るさ!
タイプ H4 クリア 口金 P43T
1セット(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷

H4タイプのLEDヘッドランプ。手軽にLEDへ交換。コンパクトな本体。12V/24V兼用。 6000ケルビン、3000ルーメン(左右合計値)。
タイプ H4 定格電圧(V) 12/24
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷


タイプ H4u 定格電圧(V) 12 定格電力(W) 60/55 適合 ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます) クリア 口金 P43t-38改 ガラス球形式 T16 色温度(K) 3100 使用箇所 ヘッドランプ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

H4ハロゲンバルブ。24V専用。
用途純正交換用バルブ タイプ H4 定格電圧(V) 24専用
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

待望のヘッドランプ用LEDバルブ登場!。OEMランプメーカー「スタンレー」から新発売!。後方スペースはハロゲンとほぼ変わらないため「スーパーカブ」等後方スペースが狭い車種にも幅広く対応!。安心の3年保証!。LEDに交換した場合、球切れ交換の手間&費用が激減。LEDへの交換費用が約2年で回収!※1日当り3h×30日/月使用した場合
電圧(V) 12-24V 色温度(K) 6000
1セット
12,980 税込14,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体に熱伝導性の高いアルミを使用し、小型電動ファンを内蔵することで熱を確実に放出。純正同様の形状により幅広い車種へ取付可能。純正バルブの配光を忠実に再現しています。保安基準適合。6か月間のメーカー保証付き
用途ヘッドランプバルブ 適合 H4 電圧(V) (対応)12/24 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2個)
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDバルブ H4 10-60V
ヘッドライトに多用されるH4タイプのハイパワー高輝度LEDバルブ!DC10~60Vまで幅広く対応!。クーリングファン内臓で熱にも強い!!。2個入1セット
用途外装/電装
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)