- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- 自動車用電球・バルブ
- バルブ H12のおすすめ人気ランキング
バルブ H12のおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新749件の「バルブ H12」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハロゲンバルブ IH01」、「h4r バルブ ハロゲン」、「H11 ハロゲン」などの商品も取り扱っております。
タイプ
H11
定格電圧(V)
12
適合
一般ヘッドランプ
色
クリア
定格電力(W)
55
口金
PGJ19-2
ガラス球形式
T11
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
タイプ
H1
定格電圧(V)
12
適合
一般ヘッドランプ用
色
クリア
定格電力(W)
55
口金
P14.5s
ガラス球形式
T8
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。
用途自動車用ハロゲンバルブの交換用として
タイプ
H11
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
55
口金
PGJ19-2
ガラス球形式
T10
色温度(K)
3100~3400
明るさ(Lm)
1350±10%
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
色
クリア
タイプ
H4
種類
ハロゲン
定格電力(W)
60/55
定格電圧(V)
12
口金
P43t-38
ガラス球形式
T14.2
色温度(K)
3000
使用箇所
ヘッドランプ
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、
ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
定格電圧(V)
12
タイプ
H4
定格電圧(V)
12
色
クリア
定格電力(W)
60/55
口金
P43t-38
ガラス球形式
T16
タイプ
H4u
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
60/55
適合
ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます)
色
クリア
口金
P43t-38改
ガラス球形式
T16
色温度(K)
3100
使用箇所
ヘッドランプ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
用途ハロゲン回転灯用 交換バルブ
色
クリアー
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
用途ヘッドランプ
主な適合純正品番
日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00
色
クリア
タイプ
H4U
種類
ハロゲン
定格電力(W)
60/55
定格電圧(V)
12
口金
P43t-38改
ガラス球形式
T14.2
色温度(K)
3000
使用箇所
ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
汎用ヘッドライトバルブ
色
バルブ:クリア
規格
12V35/35W
適合車種
ジョルノ(AF70-1000001~)、KSR PRO(KL110EEF)(JKAKL110EEDA88121~)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
代表車種
EX400EGF
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
タイプ
H1
定格電圧(V)
12
適合
ヘッドランプ・フォグランプ
主な適合純正品番
トヨタ:90981-13017・日産:B671K-C9940・マツダ:9970315500・富士重工:84920PA06・三菱:MS820961・いすゞ:5-86012457。・ダイハツ:99901-900K6-008・日産ディーゼル:26099-93028・スズキ:35111-59HD0・ホンダ:34901-SZ3-000
色
クリア
定格電力(W)
55
口金
P14.5s
ガラス球形式
T8.5
色温度(K)
3000
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
タイプ
H11
適合
ヘッドランプ・フォグランプ・AFS
定格電力(W)
70
定格電圧(V)
24
口金
PGJ19-2
ガラス球形式
T11
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
色
クリア
定格電圧(V)
12
白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。車検適合品。
タイプ
H11
定格電圧(V)
12
色
ホワイト
定格電力(W)
55(明るさ100クラス)
口金
PGJ19-2
ガラス球形式
T11
色温度(K)
4000
1箱(2個)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
ガラス球形式
T15
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
35/35
適合
一般ヘッドランプ
タイプ
HS1
口金
PX43t-38
安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。
用途自動車用ハロゲンバルブの交換用として
タイプ
H8
口金
PGJ19-1
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
35
ガラス球形式
T10
色温度(K)
3100~3400
明るさ(Lm)
800±10%
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
H3ハロゲンがモノタロウブランドで高次元のコストパフォーマンスを実現!
用途交換用の自動車用ハロゲンバルブとして
タイプ
H3
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
55
適合
フォグランプ・ヘッドランプ
色
クリア
口金
PK22s
ガラス球形式
T10
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
定格電圧(V)
12
色
クリア
純正と同じ消費電力で明るさアップ!。H4u ・H4どちらにも適合致します。リレーハーネス不要で接続が簡単です。
用途自動車用ハロゲンランプの交換用として
タイプ
H4u
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
60/55(130/120)
口金
P43t-38改
ガラス球形式
T16
色温度(K)
4000±200
使用箇所
ヘッドランプ
明るさ(Lm)
1000/550
取扱説明書
1セット(2本)
¥749
税込¥824
当日出荷