- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- パッキン類
- バルブボールシートのおすすめ人気ランキング
バルブボールシートのおすすめ人気ランキング
2025/06/02更新204件の「バルブボールシート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「kitz ボールシート」、「樹脂製パッキン」、「バルブシート」などの商品も取り扱っております。
純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別
ユニオンパッキン
厚さ(mm)
1.5
材質
PTFE
使用温度範囲(℃)
-50~100
適合規格
食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合
使用流体
液体、ガス
伸び(%)
460
引張強度(MPa)
30.2
耐圧力(MPa)
液体/10.0、ガス/15.0
圧縮率(%)
19(34.3MPa時)
復元率(%)
51(34.3MPa時)
密度(kg/m3)
2170
トラスコ品番
414-8495
質量(g)
7
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
材質
PTFE
商品タイプ
平
特殊充填材によりクリープ力が高くPTFEの防食効果に加え、割れ防止用パッキンとしても有効
用途T/#9007-LC
材質
PTFE
寸法C(mm)
2
寸法L(mm)
120
寸法H(mm)
114
呼び径(B)
1 1/2
寸法D(mm)
230
材質(レバー部)
ダクタイル鋳鉄
材質(ボール)
304SS
材質(キャップ)
FC200
呼び径(A)
40
材質(カバー)
FC200
最高許容圧力(MPa)
1.4(0~120℃以下の静流水)、1(0~120℃以下の油・脈動水)、0.7(飽和蒸気(171℃))
ハンドル形状
レバー式
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ジスク)
304SS
材質(ステム)
403SS
材質(ハンドル)
ダクタイル鋳鉄
材質(ボールシート)
PTFE
材質(ボディ)
FC200
材質(ボンネット)
FC200
材質(パッキン)
PTFE
クラス
10K
材質(ボディシート)
PTFE
接続形状
ねじ込み:JIS B0203
ボア径
フルボア
1個
¥3,500
税込¥3,850
12日以内出荷
形状
ストレート
方式
フローティング
接続方式
管フランジ
材質(ボール)
SCS13A/SUS304
材質(キャップ)
SCS13A
ハンドル形状
レバー式
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ステム)
SUS304
材質(ボールシート)
ハイパタイトPTFE
材質(パッキン)
PTFE
クラス
10K
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A
接続方式
管フランジ
材質(ボール)
304SS
材質(キャップ)
SCS13A
材質(カバー)
SCS13A
ハンドル形状
レバー式
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ジスク)
304SS
材質(ステム)
304SS
材質(ボールシート)
ハイパタイトPTFE
材質(ボディ)
SCS13A
材質(ボンネット)
SCS13A
材質(パッキン)
PTFE
クラス
10K
接続形状
フランジ:JIS B2220 10K
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
適合品番
T150NR、TV150NRN、TV750CS、T150N、T152N、TEF51B、TEF55、TEF56B、TEF57E、TH317、TH503、TV150N、TV750C、TV750DH、TV750L、TV750S、TV740Bほか
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
バルフロンジャケット形ガスケットは、耐食性に優れたふっ素樹脂(PTFE)を外皮とし、弾性と柔軟性に優れたジョイントシートなどを中芯材に用いることにより、耐食性と弾力性を兼ねそなえたガスケットです。
耐化学薬品性に優れています。PTFEで被覆していますので、広範囲な薬液に使用可能です。
接液流体への汚染がきわめて少なく、高純度薬液に適しています。
低温から高温まで広範囲な温度範囲に使用できます。
PTFE単体に比較して、高温時のクリープ、応力緩和特性が大幅に改善れ、安定したシール性能を有しています。
Sタイプはジョイントシートの上下にノンアスフェルトシートとを組合わせ、PTFE外皮のフローをより改善したタイプのガスケットです。
用途腐食性流体を取り扱う管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。
グラスライニングなどが施された管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部で、ガスケット座のうねりや歪みが大きく、締付力に制約を受ける場合。
ゴム質を膨潤又は溶解させる極性の強い溶剤を取り扱う管フランジ、弁ボンネット、液面計、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。
ガスケットからの有機成分抽出や金属イオンの溶出による製品純度の低下あるいは味覚の変化を嫌う管フランジ、塔、槽、釜、の接合部。
種別
フランジ用中パッキン
材質
PTFE
使用温度範囲(℃)
-100~200
最高使用圧力(MPa)
2
特性
耐食性、耐化学薬品性、低温・高温特性
ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
形状
ストレート
材質(本体)
SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)
最高使用圧力(MPa)
4.12(常温の水、油、ガス)
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
SUS316
使用流体
水、油、ガス
ハンドル形状
レバー式
材質(ステム)
SUS316
材質(ハンドル)
SUS430
材質(ボールシート)
グラスファイバー入PTFE
クラス
600型
ボア径
レデューストボア
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質
NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別
G形固定用
硬度
70(±5)°
耐熱温度(℃)
100
材料記号
(JIS)1種A。(NOK)A305
クラシックカーなど、本来有鉛ガソリンを必要とするエンジン用の添加剤です。硬化処理されていないバルブシートを潤滑して、摩耗や減摩が発生しないように保護する事で無鉛ガソリンでの走行でもエンジンの損傷を防止し、良好な圧縮を維持します。旧車・クラシックカー向け。有鉛ガソリンを必要とするエンジン用のガソリン添加剤。バルブとバルブシートの摩耗防止。燃料混合装置、吸気バルブ、燃焼室のクリーニング
用途ガソリン添加剤(無鉛燃料→有鉛燃料)
使用方法
無鉛ガソリン25リットルに対し25mlを注入してください(混合比1000:1) 。過剰投与や不足を避け、混合比を守ってご使用ください。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
250mL
危険物の性状
非水溶性
1本(250mL)
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
形状
ストレート
材質(本体)
FC200
最高使用圧力(MPa)
1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油、脈動水)、0.69(飽和蒸気)
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
SCS13A/SUS304/SUS304TP
使用流体
水、油、蒸気
材質(キャップ)
FC200
ハンドル形状
レバー式
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ステム)
SUS403
材質(ハンドル)
FCD400-15
材質(ボールシート)
PTFE
材質(パッキン)
PTFE
クラス
10K
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
用途高圧ガス配管用。
各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。
種別
ユニオンパッキン
厚さ(mm)
1.5
材質
ノンアスベスト
色
青
使用温度範囲(℃)
-50~100
圧力(MPa[kgf/cm2])
使用限界。水系流体:3.0[30]。油系流体:3.0[30]。ガス系流体:1.0[10]
密度(g/cm3)
1.81
引張強度(MPa[kgf/cm2])
横方向15.3(153)
適合流体
空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど
柔軟性
(縦方向)厚さの9倍
圧縮率(%)
10.0(34.3MPa時)
復元率(%)
55.0(34.3MPa時)
純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別
フランジ用中パッキン
厚さ(mm)
3
材質
PTFE
使用温度範囲(℃)
-50~100
適合規格
食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合
使用流体
液体、ガス
伸び(%)
445
引張強度(MPa)
27.3
耐圧力(MPa)
液体/10.0、ガス/15.0
圧縮率(%)
12(34.3MPa時)
復元率(%)
64(34.3MPa時)
密度(kg/m3)
2180
材質
NBR(ニトリルゴム)
商品タイプ
平
圧力計の接続用パッキンです。
材質
樹脂
仕様
平パッキン
質量(g)
1
穴径(Φmm)
5.5
厚さ(mm)
1