バンドソー プーリー ゴムのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
109件の「バンドソー プーリー ゴム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プーリーゴム」、「バンドソー部品」、「マキタ バンドソーゴム」などの商品も取り扱っております。
適合機種 バンドソービーバー4・4F・6・6F、バンドソー125・12F・185・18F・222・22F 質量(g) 50 トラスコ品番 376-0260
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。
種類 フレックスターベルト 材質(ベルト) ゴム ベルト厚(mm) 1.5 最大速度(m/sec) 60 最小プーリ径(mm) 16
1本
特価
469 税込516
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)


新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
ベルト形 1.5GT ベルト幅(mm) 2.5 ピッチ(mm) 1.5 材質(本体) クロロプレンゴム 材質(歯布) ナイロン帆布 材質(心線) アラミドコード ベルト厚(mm) 1 タイプ 標準 寸法PLD(mm) 0.23 種類 GTベルト ベルト呼び幅 2.5
1個
259 税込285
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1セット
7,398 税込8,138
3日以内出荷

ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。
種類 フレックスターベルト 材質(ベルト) ゴム ベルト厚(mm) 2.5 最大速度(m/sec) 60 最小プーリ径(mm) 40
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

1セット
7,398 税込8,138
3日以内出荷

1組(2個)ほか
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)エンドレスベルト
用途鉄工用(木工にも使用可)
1パック(5枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1セット(2個)ほか
88 税込97
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低温でも滑らかに起動。-20度でもベルトの硬化や曲がりぐせがほとんどありません。 屈曲や永久伸びによる張力低下の少ないベルトです。
材質 ポリウレタン 種類 丸ベルト
1個ほか
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。
種類 リブスターベルト 寸法r(mm) 0.24以下 寸法b(mm) 5 寸法P(mm) 3.56±0.05 材質(ベルト) ゴム 寸法c(mm) 2.7 角度θ(°) 40 最大速度(m/sec) 40 最小プーリ径(mm) 56
1本
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (366種類の商品があります)

新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
ベルト形 1.5GT ベルト幅(mm) 4 ピッチ(mm) 1.5 材質(本体) クロロプレンゴム 材質(歯布) ナイロン帆布 材質(心線) アラミドコード ベルト厚(mm) 1 タイプ 標準 寸法PLD(mm) 0.23 種類 GTベルト ベルト呼び幅 4
1個
339 税込373
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

ベルト形 2GT ベルト幅(mm) 6 ピッチ(mm) 2 材質(本体) クロロプレンゴム 材質(歯布) ナイロン帆布 材質(心線) グラスファイバーコード ベルト厚(mm) 1.38 タイプ 標準 寸法PLD(mm) 0.254 種類 GTベルト ベルト呼び幅 6
1本ほか
479 税込527
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (229種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷

リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。
種類 リブスターベルト 寸法r(mm) 0.24以下 寸法b(mm) 3.8 寸法P(mm) 2.34±0.05 材質(ベルト) ゴム 寸法c(mm) 1.5 角度θ(°) 40° 最大速度(m/sec) 40 最小プーリ径(mm) 31.5
1本
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (337種類の商品があります)