- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- ゴミ箱
- バンパーのおすすめ人気ランキング
バンパーのおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新19,528件の「バンパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フロントバンパー」、「リアバンパー」、「スーパーメイト 台車」などの商品も取り扱っております。
適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布、接着した弾力性のある研磨材です。
柔軟で曲面によくなじみますのでプレスライン、ホイールアーチ、ピラー部、狭くて複雑な形状の箇所をはじめ、樹脂バンパーにも特に有効です。
寸法(mm)140×115
1個
¥7,343税込¥8,077
7日以内出荷
スーパーメイトカゴ3個載せコンパクトカート
33リットル容量のカゴを3個載せられる大容量なのにコンパクトなショッピングカート。
材質本体:スチール、キャスター:ウレタン、ハンドグリップ:ABS、アオリ:スチール、コーナーバンパー:PP、下段バンパー:PP質量(kg)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×666×900キャスター径(Φmm)100表面仕上げPPコーティングネスティング170mm
1台
¥19,980税込¥21,978
6日以内出荷
車種別専用設計の 華恋 フロアマット
品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。
運転席用マットにはヒールパッドが標準装着
用途運転席適合車種エアループデュトロ標準(バンパーにセンサー無し) H23/07~
1個
¥2,098税込¥2,308
4日以内出荷
庫内への水の侵入を防ぐことができます
用途リヤ観音扉に取り付けるための部品になります長さ(mm)2500材質軟硬質PVC色グレー
Teroson(テロソン)SB S 3000
耐久性に優れた上塗り可能な防錆、及び飛び石保護コーティング剤です。
乾燥が速く(自然乾燥タイプ)完全乾燥後はサンディングが可能です。
樹脂系コート剤ですので荷台などに使用可能です。
用途ロッカーパネル、ドア下部、フロントスカート、フェンダー下部などの飛び石保護、融雪塩、湿気による腐食防止、プラスチックパーツ、バンパーの飛び石保護硬化時間(分)50~60(常温)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
多種・多様な材料に対応するパワー。強力なパワーを軽快に取り回す。過酷な現場環境から本機を守り抜く。LEDライト付[2灯式]。握りやすいグリップ形状。蓄光バンパ。ワンタッチビット装着。フック付
電源(V)18最大トルク(N・m)165回転数(min-1[r.p.m])0~2300ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125打撃数(min-1[回/分])0~3200全長(mm)125バッテリー電圧(V)18
耐久性、耐衝撃に優れた発泡ウレタン製。耐油、耐水性に優れたPVCフィルムコーティングです。
用途工事現場、工場での危険防止に。色黄×黒材質発泡ウレタン長さ(m)1取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
50~70ミクロンの強力な半硬質被膜を形成し、防錆効果を長期間発揮します。
高湿度、高濃度ガスなどの腐食性が高い過酷な条件下でも、卓越した防錆性能が持続します。
乾燥時間が短く、効率的な作業が可能です。
用途工作機械、重機、治具、金型などの金属部分の防錆。
加工や貯蔵、輸送用部品の防錆。
自動車のドア・ボンネット・トランクルーム・バンパー内側など、防錆処理が必要な箇所の防錆。
鉄工材、機械類の屋内・屋外保管時の防錆。使用温度範囲(℃)-5~80塗り面積(m2)2.7/1本質量(g)390指触乾燥時間(時間)約1~2乾燥時間(時間)約24主成分防錆剤、石油系溶剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性