- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- 排気系・内外装部品
- パイプマウントのおすすめ人気ランキング
パイプマウントのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新278件の「パイプマウント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプホルダー」、「パイプステー」、「ロールバーマウント」などの商品も取り扱っております。
パイプハンドルにクロック等を取付ける時に便利です。
付属品
ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き)
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ仕上げ
タイプ
標準タイプ
パイプ形状
クランク型
仕様
スリット無し
材質
鉄製(メッキ管)
パイプ形状
L型90度曲げ
仕様
エキスパンド・スリット付き
セット内容
クランプ付き(1個)
材質
鉄製(メッキ管)
小型軽量ですので一人で取り付けすることができます。
パイプハンガーの位置を調節して吊り下げ位置を変えることができます。
48.6mm単管専用です。
用途ホイスト、ウインチ、滑車等を吊り下げて使用できます。
取付面(mm)
約450
定格荷重(kg)
160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)]
最大使用荷重(kg)
160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)]
自重(kg)
9.5
旋回角度(°)
180
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
パイプ形状
60度曲げ
仕様
エキスパンド・スリット付き
セット内容
クランプ付き(1個)
材質
鉄製(メッキ管)
タイプ
60度曲げ
デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なステーや、車種別セットなど多く開発して対応しています。
取付穴径(mm)
10.2
手持ちのアクセサリーを、軽量マウントの中央ネジ孔(M5)に固定して支柱やハンドルバーなどに取り付けることが可能です。
ワンタッチ脱着式のスペースマウントと比べると50%の軽量化を実現。(※軽量マウントは固定式の為、ワンタッチ脱着機能はありません。)
材質
アルミ
デジタルカメラやビデオカメラなどを簡単にハンドルバーやステムに取り付けることができるホルダー
カメラを下から支えるロックリングには耐候性のあるゴム配合タイプのコルクを貼付
カメラをやさしくしっかりと支え、スリップを防止
ベースのロックリング自体は錆びにくいステンレス製
軽量で錆びにくいアルミ製クランプはさまざまな径のパイプに柔軟に対応できる無段階調整タイプ(Sサイズは22~29mm、Mサイズは28~35mmに対応)
取り付け取り外しには工具不要、レバー操作だけのワンタッチで脱着可能
材質
アルミ/ステンレス/コルク
レバー操作だけのワンタッチで取り付け、取り外しができる便利なクランプ
手持ちのアダプタなどを改造してスペースクランプと組み合わせることで、簡単に取り付けられる汎用台座
材質
アルミ
アルミレールからビミニトップが簡単に取付・取り外しできる!
アルミレールにビミニトップ(別売)の取付を可能にする専用マウントです。
ビミニトップ付属のベースマウントと交換して使用します。
ロックピンでスタンドパイプ(パイプエンド)に固定するため、インフレータブルボートの運搬や収納時に、ビミニトップを簡単に取り外すことが可能です。
付属品
固定ベルト用リング(4個)
材質
樹脂/ステンレス
対応
オーシャンサウス製ビミニトップ
1セット
¥2,198
税込¥2,418
10日以内出荷
ラムマウントはナビやスマートフォン、タブレットなどのマウントを生産するアメリカのメーカーです。
1995年にアメリカで誕生して以来、数多くのマウントキットを開発してきました。
ラバーボールを支点にするマウントはシンプルな構造ながら頑丈で滑りにくい性質です。
乗り物へのマウント以外にオフィスや工場など、日常のあらゆるシーンで活躍するラムマウントは現在92個の特許を取得し、約60個の特許申請中の商品があります。
貫通型ステムナット車両に装着可ボールベース部はステムホール上で回転方向に可動します。
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
適合パイプ呼び径(Φmm)
28
質量(g)
90
GoProをロールバー、レールのような筒状のパイプに装着します。
トラスコ品番
836-6433
質量(g)
222
対応機種
全てのGoPro カメラ
取付径(Φmm)
35~63.5mm
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
材質
アルミ合金 5052 H-32、RMS-199、PVCコーティング、RMS-118
色
アルミ色、黒(コーティング剤)
穴径(Φmm)
5.2
手押し式充電草刈機 SBC-3625C2-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料
(1.59MB)
手押し式充電草刈機 SBC-3625C-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番
SBC-3625C-AAA-0
関連資料
※展開図(1.11MB)
手押し式エンジン草刈機 EBC-35C-AAA-3 部品
用途部品の交換に
関連資料
(0.44MB)
パイプの曲面にフィットする、パイプ埋め込み型ランプ
灯体部分は、防水仕様。超高輝度ホワイトLEDを使用。DC12/24V車共用タイプ
レンズ色
クリア
本体質量(g)
約12
コード長さ(mm)
約200(0.5sq)
適合パイプ径(Φmm)
40~60
定格電流(mA)
(DC14V時)約15、(DC28V時)約15
防水性
IPX7
動作温度範囲(℃)
-30~40
定格電圧範囲(V)
DC10~32
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
手押し式エンジン草刈機 EBC-26C-AAA-4 部品
用途部品の交換に
関連資料
(0.26MB)