パスカルのおすすめ人気ランキング

2026/05/04更新
188件の「パスカル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パスカル ポンプ」、「圧力治具」、「ガラスチップ」などの商品も取り扱っております。
耐圧ホース インダス パスカル4 カクイチランキング1位
色の種類により、用途や輸送物の識別管理が可能
用途土木・建設工事におけるセメントミルク等のデリバリー及び充填用材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂許容圧力(MPa)0~4.0特性耐圧
1本(50m)ほか
37,900税込41,690
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

耐圧ホース インダス パスカル4-4S (両端ISO金具無し) カクイチランキング2位
高弾性樹脂の使用により耐摩耗性、耐候性、 耐寒性に優れております。
用途農薬散布、害虫防除内径×外径(Φmm)7.5×13.3許容曲げ半径(mm)75許容圧力(MPa)0~3.5仕様耐圧性・耐久性・耐摩耗材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂質量(kg)12.5長さ(m)100使用温度範囲(℃)0~40内径(Φmm)7.5外径(Φmm)13.3特性耐圧、耐候、耐寒
1本(100m)
14,980税込16,478
3日以内出荷

耐圧ホース インダス パスカル4-4S (両端ISO金具付) カクイチランキング3位
高弾性樹脂の使用により耐摩耗性、耐候性、 耐寒性に優れております。
用途農薬散布、害虫防除許容圧力(MPa)0~3.5仕様耐圧性・耐久性・耐摩耗材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂使用温度範囲(℃)0~40特性耐圧、耐候、耐寒
1本(100m)ほか
14,980税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

クランプユニット JEHRタイプ 内径Φ32 ParkerTAIYOランキング4位
1個
61,980税込68,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(420種類の商品があります)

ミニガススプリング モデルDNK Pascal(パスカル)ランキング5位
全高が低く配管ができるモデルです。
用途プレス型用。
1個
16,980税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

誘引ワイヤから落ちにくいデザインになっています。 HDタイプ・Oタイプ等の誘引フックと違い、フック自体を持ち上げなくても誘引ができます。 フックに残った紐は次作でも使用できます。
用途誘引長さ(m)36
1ケース(350個)
44,980税込49,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
44,980税込49,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。 油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
材質フランジ:SCM435。メネジ:SCM420。リングプレート:S45C。ジョイントブロック:S45C。クランプレバー:SCM435表面処理フランジ、リングプレート、クランプレバー:黒染め熱処理フランジ:焼入HRC23。メネジ:焼入HRC50。リングプレート:焼入HRC23。ジョイントブロック:焼入HRC42。クランプレバー:焼入HRC23RoHS指令(10物質対応)対応
1個
61,980税込68,178
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

折れにくい、消しやすい、全部が芯の色鉛筆。
幅(mm)33高さ(mm)160奥行(mm)8
1本
67税込74
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificパスツールピペット
耐薬品性に優れ、衝撃に強い硼珪酸ガラス製です。カットがまっすぐで焼きなましがしてあります。取り出しに便利なイーゼルボックス入りです。
材質硼珪酸ガラス上部外径(Φmm)6.5ピペットの種類パスツールピペット
1ケース(720本)ほか
9,398税込10,338
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

カクイチパスカル4-4S
高弾性樹脂の使用により、耐摩耗性・耐候性、耐寒性に優れています。 ホースの捻れがわかるホワイトライン入りです。
用途農薬散布 外注防除許容圧力(MPa)0~3.5(直管状態/23℃)使用温度範囲(℃)0~40イエロー(ホワイトライン入り)材質(ホース)軟質塩ビ樹脂(内管/外管)使用流体農薬特性耐摩耗性・耐候性、耐寒性
1本
3,398税込3,738
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

高弾性樹脂の使用により、耐摩耗性・耐候性、耐寒性に優れています。 従来より20%以上軽量(メーカー比率)のため、作業効率が大幅アップ。 表面がサラッとしており、リールへの巻取が容易。 メス口金具から1mごとに残尺メーター表示(メス口金具に保護カバー付)
用途農薬散布 外注防除 洗浄用許容圧力(MPa)0~5.0(直管状態/23℃)使用温度範囲(℃)0~40ブルー材質(ホース)軟質塩ビ樹脂(内管/外管)使用流体農薬特性耐摩耗性・耐候性、耐寒性
1本
18,980税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

カクイチパスカル5
高弾性樹脂の使用により、耐摩耗性・耐候性、耐寒性に優れています。 高耐圧構造で、ハードな作業に最適です。 加圧時の捻れや伸びが少なく作業性が良好です。
用途農薬散布 外注防除 洗浄用許容圧力(MPa)0~5.0(直管状態/23℃)使用温度範囲(℃)0~40ブラック材質(ホース)軟質塩ビ樹脂(内管/外管)使用流体農薬特性耐摩耗性・耐候性、耐寒性、高耐圧
1本
16,980税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

複動(エアーでクランプ)。 エアーブロー・着座確認付。 立型MC、軽切削向き。 クランプ・アンクランプの時にエアーを使用。 バルブの切替で治具の自動交換に対応できます。 工場内のエアー配管を利用し、容易にシステムの構築が行えます。
材質(本体)SUS440C最低使用圧力(MPa)0.4熱処理(本体)焼入HRC55駆動方式(クランプ)空気、(アンクランプ)空圧RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69,980税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)



1個
199,800税込219,780
9日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)マルチドライフィルタ
超クリーン、乾燥エアをつくりだし、圧縮空気によるトラブルゼロを実現します。 オイルミスト0.01PPMw/w以下、0.01μm以上の固形粒子を除去した乾燥エア。 捕集目的に応じた3種類のフィルタエレメントと2個のチャンバーを内蔵し、1台でオイルミストを99.99%以上連続除去して、油分濃度0.01PPMw/w(0.012mg/m3)以下にし、水滴ゼロ、0.01μm以上の固形粒子を除去。 コンパクトで省スペース、しかも圧力損失が少ない省エネフィルタ。水分除去、固形粒子除去、油分除去の3つのフィルタ機能を1つのボディに内蔵。 オートドレン方式のため、溜まったドレンは自動的に排出。 補足した油分を自動的に排出するオイルミスト用自動ドレンバルブ付きで便利。 フィルタエレメントの目詰まりや状況が入口・出口の圧力差にて、目で見て分かる圧力計付き。
用途<機械、エレクトロニクス> 設備のミニサイズエア機器のチョコ停対策 加工機械のセンサー類の保護 精密計測機などのエア軸受 組立・塗装ラインの製品への異物混入 設備のチョコ停対策など。 <食品、薬品> 攪拌・充填・包装ラインの製品への異物混入 設備のチョコ停対策など。 <医療機器など> 歯科など医療機器用の洗浄エア。使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.3~0.7油分除去(PPMw/w)0.01固形粒子除去(μm)0.01関連資料(1.73MB)
1個
91,980税込101,178
35日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)マルチ・ドライフィルタ
超クリーン、乾燥エアをつくりだし、圧縮空気によるトラブルゼロを実現します。オイルミスト0.01PPMw/w以下、0.01μm以上の固形粒子を除去した乾燥エア。捕集目的に応じた3種類のフィルタエレメントと2個のチャンバーを内蔵し、1台でオイルミストを99.99%以上連続除去して、油分濃度0.01PPMw/w(0.012mg/m3)以下にし、水滴ゼロ、0.01μm以上の固形粒子を除去。コンパクトで省スペース、しかも圧力損失が少ない省エネフィルタ。水分除去、固形粒子除去、油分除去の3つのフィルタ機能を1つのボディに内蔵。オートドレン方式のため、溜まったドレンは自動的に排出。補足した油分を自動的に排出するオイルミスト用自動ドレンバルブ付きで便利。フィルタエレメントの目詰まりや状況が入口・出口の圧力差にて、目で見て分かる圧力計付き。
用途<機械、エレクトロニクス>。設備のミニサイズエア機器のチョコ停対策。加工機械のセンサー類の保護。精密計測機などのエア軸受。組立・塗装ラインの製品への異物混入。設備のチョコ停対策など。<食品、薬品>。攪拌・充填・包装ラインの製品への異物混入。設備のチョコ停対策など。<医療機器など>。歯科など医療機器用の洗浄エア。使用圧力(MPa)0.3~0.7固形粒子除去(μm)0.01油分除去(PPMw/w)0.01使用温度範囲(℃)5~60
1個
79,980税込87,978
15日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

ローラーフックに比べ安価な誘引資材です。 本体を回転させロープを下していきます。
長さ(m)(紐)20巻取長さ(cm)18
1セット(20m×290個)
27,980税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)