- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 手研磨
- パテ研ぎファイルのおすすめ人気ランキング
パテ研ぎファイルのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新104件の「パテ研ぎファイル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マジックファイル」、「パテ 研磨」、「パテ研ぎ 当て板」などの商品も取り扱っております。
ペーパーの脱着がマジック式の為、ペーパー交換が簡単で無駄がありません。
適度な重さの木製の為、使い込むほどに手になじんできます。
軍手で使用しても滑らない形状に加工されています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドット穴をあけることにより適度な柔軟性があり、軽量で水に浮きます。
用途手研ぎプラサフ研磨
寸法(mm)
70×140×20
危険物の類別
非危険物
用途時代は[削る]から[削ぎ取る]へ
ダメージを受けたパネルの低い所にだけパテを充填!
パテが硬化する前に余分なパテを削り取り、平らなパテ面を[経験に関係なく][短時間]で作ります。
セット内容
ダメージ計測ゲージ、アールヘラ、ラインファイル、マルチヘラ、手研ぎファイル型取りキット、カーボンスケール、ラインサポーター
1セット
¥79,980
税込¥87,978
10日以内出荷
硬い硬質ゴム面と適度な柔らかさのスポンジ面の2層構造になっていますので被研磨物や用途によって使い分けることができます。
水研ぎでも使用できます。水に入れても沈みません。
セット内容
大小2個
長さ(mm)
大140、小45
幅(mm)
70
厚さ(mm)
30
品番
9713
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(2個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
大きい逆アール面の研磨に最適な当てゴムセットです。
中空なので、しなりが有り研磨が容易にできます。
用途パテ研磨用ゴムパッド
幅(mm)
(大)210、(中)140、(小)70
危険物の類別
非危険物
1セット(3個)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
丈夫で錆びないアルミプレートと、握りやすい木製グリップ
用途建築、木工、板金とあらゆる研磨の補助用に
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル角棒です
色
クリア
タックロールに最適な糊付用ファイルです。
適度な重さの木製の為、使い込むほどに手になじんできます。
ラインだし面出しに効果を発揮します。
幅(mm)
72
RoHS指令(10物質対応)
対応
研磨パッドのスタンダード。2種類の硬さの穴あきパッドと2種類の厚みのメッシュ柄付きパットの計4点セットです。
用途パテ・サフェーサー研磨用パッド
厚さ(mm)
(穴あきパッド/ハード・ソフト)20、(メッシュ柄付きパッド/薄手)10、(メッシュ柄付きパッド/厚手)25
寸法(mm)
(穴あきパッド/ハード)140×70、(穴あきパッド/ソフト)140×70、(メッシュ柄付きパッド/薄手)120×60、(メッシュ柄付きパッド/厚手)120×60
危険物の類別
非危険物
1セット(4個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
スリーエム独自の精密成型砥粒および研磨材コーティング技術を用いることで、パテによる目詰まりを抑制した研磨フィルムが開発できました。
内装壁紙の下地処理(パテ研ぎ)に最適な製品です。
約3~4倍長持ちで抜群の耐久性・長寿命を実現。
いつまでも軽い砥ぎ感が続き、高い仕上げ品質が続きます。
建築内装の壁紙施工前に石膏ボード同士の隙間を埋めるパテの表面研磨において、高い研磨性能と長寿命を発揮します。交換の手間を軽減。
精密成型砥粒キュービトロン(TM)2で研磨力アップ。約1.4倍のスピード・高い研磨力・抜群の作業性です。作業を素早く、綺麗に仕上げることが出来ます。
用途クロス(壁紙)下地や壁面塗装下地の研磨作業(パテ研ぎ、ペーパー擦り)に。
寸法(mm)
75×240
マジックテープを表面まで巻きつけてありますので、引き付けてのサンディングが可能
通常の長方形型のプレートとは異なり、微妙な角度をつける事によって、コーナー部分のサンディングがよりスムーズに!
ピス穴のパテ処理部分やサンダー幅より狭い所などにサンディングでき、必要な所に対しピンポイントでサンディングできます。
材質
プレート/アルミ。ハンドル/天然木(ブナ)
サイズ(mm)
70×225
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ペーパーにぴったりサイズのサンダーです。
はみ出すことなく入り隅のサイディングができます。
裏面はマジックテープ付です。
色
ブラック
クッション
約2mm
寸法(幅W×長さL)(mm)
75×240
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
丈夫で錆びないアルミプレートと、握りやすい木製グリップ
用途建築、木工、板金とあらゆる研磨の補助用に