- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- パネルマウント防水コネクタのおすすめ人気ランキング
パネルマウント防水コネクタのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新437件の「パネルマウント防水コネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水 usb コネクタ」、「usb防水キャップ」、「M型 コネクタ」などの商品も取り扱っております。
ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHS指令対応品
用途屋外用
形状
ストレート
種類
丸型
使用温度範囲(℃)
-25~+85
定格電圧(V)
250
コネクタ形状
レセプタクル
材質(コンタクト)/処理
銅合金/銀めっき
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ワンタッチ
材質(パッキン)
合成ゴム
材質(シェル)/処理
合成樹脂/-
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用温度範囲(℃)
-25~70
保護構造
IP67(IEC60529)
使用湿度範囲
20~85%RH
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)
40以下(DC20mV以下、100mA以下にて)
材質(Oリング)
ゴム
材質(コンタクト)
黄銅
材質(固定金具)
黄銅
耐電圧(V/min)
[コネクタ部]AC1500(リーク電流1mA以下)
材質(コンタクトブロック)
PA樹脂(UL94V-O)
挿抜耐久(回)
200
表面処理(コンタクト)
金めっき
表面処理(固定具)
銅合金
嵌合方式は、ワンタッチバヨネットロック方式を採用し、見えにくいところ、狭いスペースでも確実に嵌合できます。
嵌合操作性が優れ、嵌合作業の向上(ねじ締め作業の軽減、トルクの管理不要)が図れます。
JL10レセプタクルは、ワンタッチ/ ねじ嵌合兼用です。
ワンタッチ嵌合:JL10プラグ使用時
ねじ嵌合:MIL規格品のMSコネクタ及びメーカー汎用型N/MS-A/Bシリーズ、JL04Vシリーズ、JA*AシリーズJ1タイプのプラグ使用時
JL10シリーズのレセプタクル/ プラグの嵌合位置に合マーク(色相:白)があり、嵌合状態の目視確認が可能
アングルプラグのケーブル引出し方向は、45度刻みで任意の8方向へ引出が可能な低背小型設計
ケーブルクランプはJL04Vと共用
UL、TÜV認定取得品、IP67の防水防塵性能、レセプタクルは単体防水構造
耐振性耐油性に優れた対環境性能
用途工作機械、サーボモータ、ロボット、半導体製造装置、通信機器、計測機器、放送機器、他
形状
ストレート
種類
丸型
極数
4
仕上
(コンタクト接触部)銀めっき
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V印加)
結合方式
ねじ
挿抜寿命
500 回
耐電圧(V/min)
AC2000
仕様
ジェンダー = メス。取り付けタイプ = パネルマウント。IP保護等級 = IP67。定格電流 = 1.5A。シリーズ = GTC Sealed。シリーズ番号 = GTC密閉型。コンタクト材質 = 銅合金。最低使用温度 = -40℃。動作温度 Max = +80℃。。RS Pro防水USB-Aパネル取り付けジャック. RS Proの優れた品質の防水USB-Aパネル取り付けジャックシリーズです。このシリーズのIP65 / 67パネル取り付けジャックは、頑丈な強化素材を用い、屋外用途に最適です。このシリーズは、USB-Aレセプタクル一体型シーリングキャップを2つ備え、標準取り付けタイプ、カプラタイプ、及び角型フランジタイプを用意しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点:. IP65 / 67等級. 頑丈な構造. RoHS対応. 用途. 自動車. 海洋. 産業用照明. 軍事. 品番 ; 111-6749 111-6749 - 標準USB-Aパネル取り付けジャック - ディップロック 品番 ; 111-6753 111-6753 - 角型フランジデュアルUSB-Aレセプタクル及び一体型キャップ 品番 ; 111-6754 111-6754 - 角型フランジデュアルUSB-Aレセプタクル一体型キャップ及び2 mケーブル 品番 ; 111-6759 111-6759 - 標準USB-Aパネル取り付けジャックカプラ 品番 ; 111-6760 111-6760 - 標準USB-Aパネル取り付けジャック - ディップねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。
従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
コンタクト形状
オス
形状
ストレート
仕様
正芯(機器側)
種類
丸型
規格
電気用品安全法
コネクタ形状
レセプタクル
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
コンパクトサイズで使い易いパネルマウント型の防水コネクタです。
結線方式はネジ式で手軽に作業ができます。
端子極数は3Pです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
コンタクト数 = 4。取り付けタイプ = パネルマウント。コネクタサイズ = スタンダード。端子方法 = はんだ。定格電流 = 30A。IP保護等級 = IP68。コンタクトジェンダー = メス。定格電圧 = 500 V ac。接合型 = ネジ。ボディ向き = ストレート。ハウジング材質 = ナイロン66。動作温度 Min = -25℃。。前面取り付けソケット30 A丸型コネクタ(ねじ山付き) IP68. ねじカップリング付き前面取り付けコネクタソケット 高品質丸型コネクタ 防水等級: IP68 パネル切り抜き穴のサイズ: 21 mm 最大定格電流: 30 A はんだ付けコンタクト終端
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。
従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
形状
ストレート
コネクタ形状
レセプタクル
コンタクト形状
メス
仕様
逆芯(電源側)
種類
丸型
規格
電気用品安全法
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
結線方法
はんだ
5.8mmピッチの防水コネクタで大電流(10A max.)に対応でき、広い電線サイズに適応可能です。種類は中継用、ポッティング基板用の2種類があり、後者は対基板逆挿入防止用ボス付きです。
用途風呂、トイレ、給湯器、洗濯機、浄水器、屋外モーター用、冷凍ショーケースなど
タイプ
中継・基板用
ピッチ(mm)
5.8
使用温度範囲(℃)
-40~105
定格電圧(V)
300
耐電圧
AC1700 r.m.s
定格電流(A)
(最大)10
保護等級
IP67
材質(ハウジング)
PBT(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
1000min./DC500V
接触抵抗(mΩ)
(最大)10
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合基板寸法(mm)
(厚さ)1.6
仕様
定格電流 = 32A。ポール形式 = 3P+N+E。プラグ/ソケット = ソケット。定格電圧 = 346 → 415 V。取り付けタイプ = パネルマウント。色 = 赤。IP保護等級 = IP44。ジェンダー = メス。ボディ向き = ストレート。端子方法 = スクリュー。。パネルソケット - ストレート. これらのRSブランドのストレートソケットアウトレットは、パネル取り付けでIP44等級(防滴)を取得しています。これらのソケットは、ソケットカバーと頑丈な取り付けフランジにより、産業用途に最適です。 アウトレットの定格は、16 A又は32 A、110 V又は230 Vです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,810
税込¥4,191
5日以内出荷
仕様
ジェンダー = メス。取り付けタイプ = パネルマウント。IP保護等級 = IP67。定格電流 = 1.5A。シリーズ = GTC Sealed。シリーズ番号 = GTC Sealed。コンタクト材質 = 銅合金。最低使用温度 = -40℃。動作温度 Max = +80℃。。RS Pro防水USB-Aケーブルアセンブリ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質の防水USB-Aケーブルアセンブリ製品です。 これらのIP67アセンブリは、標準USB-Aコネクタ付きの耐候性ケーブルから製造されています。 ケーブル長とコネクタ構成の各種組み合わせが用意されており、幅広い接続ソリューションに対応しています。. 特長と利点. 耐候性ケーブル. IP67定格. RoHS対応. 製品用途の情報. 海上. 自動化. 軍事. 屋外のLED照明
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,740
税込¥6,314
当日出荷
ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHS指令対応品
用途屋外用
形状
ストレート
種別
プラグ
種類
丸型
使用温度範囲(℃)
-25~+85
定格電圧(V)
250
コネクタ形状
プラグ
材質(コンタクト)/処理
銅合金/銀めっき
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ワンタッチ
材質(パッキン)
合成ゴム
材質(シェル)/処理
合成樹脂/-
シェルサイズ
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
コンタクト形状
メス
形状
ストレート
仕様
正芯(機器側)
種類
丸型
規格
電気用品安全法
コネクタ形状
PFプラグ
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
結線方法
はんだ
極数
6
シェルサイズ
6
種類
丸型
コンタクト形状
オス
結線方法
はんだ
形状
ストレート
質量(g)
2
定格電圧(V)
AC100/DC140
寸法A(mm)
16
寸法F(mm)
10
寸法D(Φmm)
8.9
定格電流(A)
2
コネクタ形状
レセプタクル
寸法B(mm)
8.3
寸法C(Φmm)
12
結合方式
ワンタッチ
寸法E
M8×0.75
結線方式
半田付け
パネル取付方式
バルクヘッド
適合電線サイズ
AWG28
防水保護等級
IP68
ロック機構
プッシュプル
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
仕様
コンタクト数 = 2。取り付けタイプ = フランジマウント。コネクタサイズ = スタンダード。端子方法 = はんだ。定格電流 = 30A。IP保護等級 = IP68。コンタクトジェンダー = オス。定格電圧 = 500 V ac。接合型 = ネジ。ボディ向き = ストレート。ハウジング材質 = ナイロン66。動作温度 Max = +85℃。。2穴フランジ取り付けプラグ30 A丸型コネクタ(ねじ山付き) IP68. ねじカップリング付き2穴フランジパネル取り付けコネクタプラグ 高品質丸型コネクタ 防水等級: IP68 パネル切り抜き穴のサイズ: 21 mm 最大定格電流: 30 A はんだ付けコンタクト終端
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,510
税込¥4,961
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
形状
ストレート
種類
丸型
使用温度範囲(℃)
-40~+85
コネクタ形状
レセプタクル
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
結線方法
はんだ
Φ14mm、全長57.5mmのコンパクトサイズの防水コネクタです。
指で押すだけで簡単に接続・切離しが可能で、作業時間が短縮出来ます。
結線方法はネジ式で、ハンダ付けや専用工具は必要ありません。
マイナスドライバー先端幅は3mmが推奨です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防水
仕様
EN60529 EN60998 に準拠
寸法(mm)
68×23
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電圧(V)
AC450
定格電流(A)
24
適合電線(mm2)
より線0.5~2.5
適合ケーブル外径(Φmm)
7~12
RoHS指令(10物質対応)
対応