パネルマウントのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
6,288件の「パネルマウント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パネルマウント HDMI」、「パネルマウント DCジャック」、「モジュラー アダプタ」などの商品も取り扱っております。
1個
8,850 税込9,735
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

装置等にネジで固定します。品質を落とすことなくコストを下げました。作業効率を重視した構造です。接続部は温度誤差が生じないように熱電対と同じ材質で作られています。
適合 標準形 取付穴径(Φmm) 27(推奨) 素線径(mm) 1.6まで対応 最大取付パネル厚(mm) 5
1個
2,898 税込3,188
9日以内出荷

1個ほか
139 税込153
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


コンパクトサイズで使い易いパネルマウント型の防水コネクタです。 結線方式はネジ式で手軽に作業ができます。 端子極数は3Pです。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
10日以内出荷


種類 角型 コンタクト形状 メス 形状 ストレート 質量(g) 8.8 適合板厚(mm) 1.5~2.0 結合方式 ワンタッチ パネルカット寸法(mm) 25.4×25.4
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

仕様 ジェンダー = メス。取り付けタイプ = パネルマウント。USBバージョン = 2.0。ボディ向き = ストレート。ポート数 = 1。シリーズ = CP。。USBジェンダーチェンジャー、XLRシェル入り. 頑丈なXLRハウジングに収納するRS Pro USBオスメス変換ソケットのシリーズです。USBコネクタを使用すれば、USB 2 AをBに変換し、USB 2 BをAに変換することができます。プロの放送、オーディオ、照明の用途向けにUSB2データフィードに対応するよう設計されています。このハウジングはニッケルめっき亜鉛構造で、素材色又は黒色のオプションを用意しています。フロントパネル又はリアパネル取り付けに適しています。. 特長と利点. ; 頑丈な構造 ; ユニバーサルXLRパネル切抜き ; 特別な工具は不要 ; フロントパネル又はリアパネル取り付け. このシリーズの内容:. ; < 862-1579') 862-1579/ USB A-Bソケット - 素材色 ; < 862-1753') 862-1753/ USB B-Aソケット - 素材色 ; < 124-6392') 124-6392/ USB A-Bソケット - 黒色金属 ; < 124-6393') 124-6393/ USB B-Aソケット - 黒色金属 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,620 税込1,782
当日出荷

安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。
形状 パネルマウントユニオン 使用流体 液体 最高使用圧力(MPa) 0.7 材質(本体) PFA/PTFE 使用温度範囲(℃) ~150(高温用インパクトリング使用時は200) 寸法P(mm) 10 使用チューブ PFA/PTFEチューブ 最高使用温度(℃) 200(インパクトリング材質による) 材質(ナット) PFA
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状 バルクヘッドユニオン 材質(本体) フッ素樹脂 材質(ナット) フッ素樹脂製 最高使用温度(℃) 100
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PILLAR(日本ピラー工業)パネルマウントユニオン
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学 形状 パネルマウントユニオン 材質(本体) PFA 最高使用圧力(MPa) 0.7 最高使用温度(℃) 200
1個
特価
3,890 税込4,279
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa。最高使用温度:+80℃
用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。 形状 パネル・ユニオン 寸法G(mm) 2
1袋(5個)
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

品質を落とすことなくコストを下げました。作業効率を重視した構造です。接続部は温度誤差が生じないように熱電対と同じ材質で作られています。
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウシオライティング貫通ハーフ(PP)
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています 形状 貫通ハーフ 使用流体 水、空気 材質(本体) PP 接続ねじ種類 R
1袋(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フロウエルパネルユニオン
チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
用途半導体、化学プラント 寸法K(mm) 10 形状 パネルユニオン 材質 PTFE
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様 アクセサリタイプ = ミニチュアパネル取り付けソケットコネクタ。併用 = タイプK熱電対。基準合致 = BS。熱電対タイプ = K。色 = 黄。コネクタサイズ = ミニチュア。コネクタ タイプ = パネル取り付け。プラグ/ソケット = ソケット。取り付けタイプ = ナイロンクリップ。最小温度 = -35℃。最大温度 = 120℃。。タイプJ、K、Tの標準及びミニチュアコネクタ. 熱電対タイプに合わせたフラットピンの標準及びミニチュア熱電対コネクタです。汎用使用に最適です。. 熱電対タイプJ、K、Tを用意 極性化コンタクトの全面採用で接続ミスを防止 コンタクトは高品質の熱電対合金製 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
740 税込814
欠品中

仕様 アクセサリタイプ = ミニチュアパネルソケットコネクタ。併用 = タイプK熱電対。基準合致 = ANSI。熱電対タイプ = K。色 = 黄。コネクタサイズ = ミニチュア。コネクタ タイプ = パネル取り付け。プラグ/ソケット = ソケット。取り付けタイプ = ナイロンクリップ。最小温度 = -35℃。最大温度 = 120℃。。ミニチュアパネルソケット. クリップを備えたこのミニチュア熱電対計器盤取り付けソケットは、タイプK、J、T、E、N、R / S、Bを用意しています。すべての計器取り付けソケットは、サイズの異なるピンの使用によって極性化されています。. パネル取り付け ナイロンクリップにより、パネルへの固定がすばやく簡単 ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大動作温度220 ℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,100 税込1,210
当日出荷

仕様 アクセサリタイプ = 20極熱電対フェースプレート。併用 = 小型ソケット。基準合致 = RoHS対応。コネクタサイズ = ミニチュア。取り付けタイプ = フランジ取り付け。。陽極酸化処理アルミフェースプレート. 熱電対パネルソケット取り付けに適したフェースプレート. 高さ: 標準66 mm、ミニチュア45 mm 長さ算出の式: 標準(19 x n) + 31 mm、ミニチュア(15 x n) + 25 mm、n = 極数 取り付け穴直径4 x 3.25 mm、両端より5 mm 陽極酸化処理アルミフェイスプレート 小型及び標準計器パネル取り付け熱電対ソケットに適合 エッチングマット及びサテン陽極酸化仕上げ 2、4、6、12、16、20、24極の小型サイズパネルを用意 1、2、3、4、6極の標準サイズパネルを用意 1列の1 → 12極パネル(下記参照) 16、20、24極パネルは2列、16極 = 8 x 2列、20極 = 10 x 2列、24極 = 12 x 2列 小型及び標準パネルともに角から5 mmの位置に3.2 mmの固定穴 x 4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,620 税込5,082
当日出荷

ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状 貫通コネクタ 接続ねじ種類 R(PT) 材質(本体) フッ素樹脂 最高使用温度(℃) 100 材質(ナット) フッ素樹脂製
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)