パラフィンワックスのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
186件の「パラフィンワックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蝋ワックス」、「パラフィン」、「固形パラフィン」などの商品も取り扱っております。
アロマワックスサシェやキャンドルの材料としても使えるワックス。 保存できるチャック袋付き 【アロマワックスサシェとは】ワックス(蝋)にアロマの香りをつけて型に流し込み、花材をのせて固めたもの。サシェのように吊り下げたり置くだけでアロマの香りがふんわりと優しく香ります。
材質 パラフィン
1袋(200g)
619 税込681
当日出荷

名称 パラフィン(48-50℃) 等級 一級 化学式 CnH2n+2 濃度(%) 100 化学組成 CnH2n+2 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 アズワン品番 89-0065-66 危険物の類別 非危険物 特性 眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) CAS登録番号 8002-74-2
1本(500g)
2,798 税込3,078
当日出荷

サクラファインテックパラフィン
病理サンプルの包埋に用いるパラフィンです。 56~58℃タイプは板状の純粋な試薬のパラフィンです。 57~60℃タイプはノルマルパラフィンとイソパラフィンの混合により、優れた浸透性が得られる粒状の病理用パラフィンです。
名称 パラフィン 形状 板状 危険物の類別 非危険物
1組(4袋×2500g)
29,980 税込32,978
6日以内出荷

スティックタイプで持ちやすくて使い勝手が良いです。トラックやワゴン車等の荷台へ軽く擦りぬりするだけで荷物のすべりが良くなって奥への移動が簡単になります。また敷居のすべりやガレージのシャッター等のすべりも良くなります。
材質 石油系炭化水素、添加剤 寸法(mm) 約155×65×40 質量(g) 約334g 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1本
999 税込1,099
当日出荷

Merck(メルクミリポア)パラフィン
●高純度パラフィンから成り、組織学用に製造・品質管理された粒状の高品質包埋剤です。
形状 粒状 規格 IVD CE認証製品 内容 2.5kg×4袋 危険物の類別 非危険物 凝固点(℃) 約56~58
1組(2.5kg×4袋)
34,980 税込38,478
3日以内出荷

1本(500mL)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラックやワゴン車等の荷台へ軽く擦りぬりするだけで荷物のすべりが良くなって奥への移動が簡単になります。また敷居のすべりやガレージのシャッター等のすべりも良くなります。
寸法(mm) 約140×100×50 質量(g) 約640 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

トラックやワゴン車の荷物台にTRUXを軽くこするようにして塗り付けてください。荷物のすべりが良くなり奥への移動が楽になります。敷居のすべりやガレージのシャッター等のすべりを良くして、軽く動くようになります。
質量(g) 520 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 140×98×48 主成分 パラフィンワックス・ステアリン酸
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

KIYOHARA(清原)ワックスセット
アロマワックスサシェやキャンドルの材料としても使えるワックス。ワックスセット200gはソイワックスとパラフィンが100gずつ入ったセットでレシピ付きなので初心者にもおすすめです。 保存できるチャック袋付き ワックスセット200gにはレシピ付き 【アロマワックスサシェとは】ワックス(蝋)にアロマの香りをつけて型に流し込み、花材をのせて固めたもの。サシェのように吊り下げたり置くだけでアロマの香りがふんわりと優しく香ります。
セット内容 ソイワックス200g、パラフィンワックス100g 材質 ソイワックス/大豆、パラフィンワックス/パラフィン
1袋(200g)
679 税込747
当日出荷

名称 パラフィン(58-60℃) 等級 一級 化学式 CnH2n+2 化学組成 CnH2n+2 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 アズワン品番 89-0065-69 危険物の類別 非危険物 特性 眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) CAS登録番号 8002-74-2
1本(500g)
4,398 税込4,838
10日以内出荷

天然素材を使用した低刺激臭タイプです。ホルムアルデヒドは含んでおりません。
タイプ 油性 収納サイズ 400g
1個
1,750 税込1,925
当日出荷

KIYOHARA(清原)ソイワックス
アロマワックスサシェやキャンドルの材料としても使えるワックス。 保存できるチャック袋付き 【アロマワックスサシェとは】ワックス(蝋)にアロマの香りをつけて型に流し込み、花材をのせて固めたもの。サシェのように吊り下げたり置くだけでアロマの香りがふんわりと優しく香ります。
材質 大豆
1袋(200g)
719 税込791
当日出荷

粉末タイプで便利 作業効率のよい粉末タイプ
用途トラック荷台や敷居・シャッターなどのすべりをよくするために 成分 カルナウバ蝋、タルク、パラフィンワックス 質量(g) 500 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本(500g)
3,698 税込4,068
当日出荷

名称 パラフィン(54-56℃) 等級 一級 化学式 CnH2n+2 濃度(%) 100 化学組成 CnH2n+2 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 アズワン品番 89-0065-67 危険物の類別 非危険物 特性 眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) CAS登録番号 8002-74-2
1本(500g)
2,798 税込3,078
3日以内出荷

名称 パラフィン(56-58℃) 等級 一級 化学式 CnH2n+2 濃度(%) 100 化学組成 CnH2n+2 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 アズワン品番 89-0065-68 危険物の類別 非危険物 特性 眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) CAS登録番号 8002-74-2
1本(500g)
2,798 税込3,078
10日以内出荷

しっとりとした膜で木材表面を保護する天然ワックスです。 蜂蜜の巣が主成分の、シャーベット状の天然ワックスです。 水をはじき、ホコリやキズなどがつきにくくなり、しっとりとした膜を作ります。 乾燥後、拭き込むと、自然なツヤとなめらかな表面に仕上がります。 安全性、生分解性にすぐれたノルマルパラフィンを使用しています。
成分 蜜ロウ、テルベン樹脂、ノルマルパラフィン、ラベンダーオイル 使用方法 【塗装】素地(木地)調節済みの木部にウエス(布・紙)類で塗り込んでください。【磨き込み】乾燥後にウエスなどで乾拭きし、磨きこんで下さい。木目やキズに入って白く残ることがありますので、なるべく薄く塗り広げてください。仕上がりにワックスを使用することにより、より滑らかな高級感ある仕上がりになりますが、再塗装性は悪くなります。表面の膜は時間とともに薄くなるので、ツヤがなくなってきたら再度塗布してください。毎日触れるような床・テーブルなどは毎月~3ヶ月、それ以外は3ヶ月~半年または1年程度を目安にしてください。厚く塗るとすべりやすくなるので、床などにはなるべく薄く塗り広げてください。 主な用途 香り ほのかなラベンダーの香り 危険物の類別 非危険物 塗り面積(1回塗り)(m2/L) 30~60
1缶(500mL)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

入線楽々、電線被覆を傷めない。入線に要する力が2分の1に省ける。人畜及びあらゆる電線被覆に無害です。絶縁抵抗値が極めて高く安全です。特に優れた原料を使用しているため、あらゆる電線とパイプの摩擦を半減し良く滑ります。
用途電線の通線、入線作業に。 仕様 入線用無害平滑剤
1本(500g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称 カオリン 等級 EP 化学式 Al2O3・2SlO2・2H2O 濃度(%) 98以上 化学組成 なし アズワン品番 89-0064-98 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) CAS登録番号 1332-58-7
1本(500g)
1,198 税込1,318
当日出荷

さらっとした粉末なので滑りをよくしたい時などご使用できます。
用途加工助剤として使用。 材質 タルク 危険物の類別 非危険物
1個(500g)
539 税込582
当日出荷

入線用パウダー。電線・電線管・塩ビ管などの変色、その他化学反応の心配が全くありません。
用途入線用潤滑粉
1本(300g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)