パルス変換器のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
111件の「パルス変換器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パルス 変換」、「電力増幅器」、「車速パルス発生器」などの商品も取り扱っております。
1個
5,363 税込5,899
8日以内出荷

入力信号 電圧パルスまたはON~OFFパルス RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

温度範囲(℃) -10~50(日平均温度35以下) 耐電圧 AC2000V 1分間(出力・補助電源とE端子間)、AC500V 1分間(入力とE端子間) 使用湿度範囲 90%以下(但し、結露なきこと) 補助電源 AC100-110V ±10% 50-60Hz両用
1個
40,980 税込45,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)


仕様 ●スパン調整範囲:95~105%(前面から調整可) 材質 ハウジング:難燃性黒色樹脂 外形寸法(mm) 123×80×50 電流(A) 5~5%(前面から調整可) 電源 AC100V 構造 プラグイン構造 耐電圧 AC2000V 接続方式 M3.5ねじ端子接続 絶縁抵抗(MΩ) 100以上/DC500V 主な用途 インバータFM端子パルス出力専用 電流出力 4~20mA DC(負荷抵抗750Ω以下)
1台
159,800 税込175,780
61日以内出荷

計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)。密着取付可能。 アプリケーション例・・・ パネル計器・コンピュータシステム・フィールド機器間の絶縁 テレメータシステムと入力用機器間の絶縁 多数の受信計器を接続するときのインピーダンス変換用 計器間の回り込み防止用
仕様 ●アイソレーション:入力-第1出力-第2出力-電源間●スパン調整範囲:95~105%(前面から調整可) 質量(g) 約200g 取付方式 壁またはDINレール取付 使用温度範囲(℃) -5~55 消費電力(W) 直流電源:約3 電源電圧 変動の影響:±0.1%/許容電圧範囲 構造 薄形プラグイン 精度 基準:±0.1% 接続方式 M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 29.5×124×88.5 入力信号 4~20mA DC(入力抵抗 250Ω) 材質(ハウジング) 難燃性黒色樹脂 出力範囲 約-10~120%(1~5V DC時) 応答時間(秒) 0.5以下(0→90%) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上/500V DC 入力仕様 電流入力:入力端子取付用の抵抗器(0.5W)が付属します。 温度特性 係数:±0.015%/℃ 最大消費電力(VA) 交流電源:100V ACのとき約4、200V ACのとき約5、264V ACのとき約6 特性 計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)、密着取付可能 ゼロ調整範囲 -5~5%(前面から調整可) 耐電圧(V/min) 入力-第1出力-第2出力-電源-大地間2000AC 材質(端子ねじ) 鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス 使用周囲湿度(%RH) 30~90(結露しないこと)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エムティティ(MTT)レシオ・バイアス変換器
直流電流/電圧信号に対してレシオ・バイアス演算を行って出力する薄型プラグイン構造の絶縁1出力/2出力 比率(レシオバイアス)変換器です。
仕様 (CMRR)100dB以上〈500V AC、50/60Hz〉、(信号絶縁)入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間絶縁、(SWC対策)ANSI/IEEE C37.90.1-1989 に準拠 材質 本体ハウジング:ABS樹脂(UL-94V-0)、端子台:PBT樹脂(UL-94V-0)、端子台カバー:PC樹脂(UL-94V-2)、DINレールストッパー:PP樹脂(UL-94HB)、端子ネジ:鉄/ニッケルメッキ、プラグ・ソケット端子表面処理:0.2μm/金メッキ、基板:ガラスエポキシ(FR-4:UL-94V-0) 質量(g) 本体/120以下、ソケット端子台/80以下 取付方式 壁取付、DINレール取付共用 適合規格 適合EC指令。電磁両立性指令(2014/30/EU) EN61326-1:2013。低電圧指令(2014/35/EU) IEC61010-1/EN61010-1:2010 設置カテゴリⅡ、汚染度2、最高使用電圧300V [入力・出力・GND]-電源間 強化絶縁 耐電圧 入力-[第1出力、第2出力]-[電源、大地]各間:2000V AC 遮断電流0.5mA 1分間。電源-大地間:2000V AC 遮断電流5mA 1分間。第1出力-第2出力間:500V AC 遮断電流0.5mA 1分間 精度 変換精度/スパンの±0.2%以内(25℃±5℃にて) 。比率(レシオ)=1、バイアス=0%の時(正勾配)。比率(レシオ)=1、バイアス=0%の時(負勾配) 感度 (電源)各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 29×86×125(取付ネジ、ソケット端子台含む) 保存温度(℃) -10~60 入力信号 4~20mA DC 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(@500V DC)入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間 表示器 (設定値)赤色LED 文字高さ8.0mm 3桁 動作環境 温度/-5~55℃、湿度/5~90%RH(結露のないこと) 応答速度 85ms以下(0~90%)@100%ステップ入力 許容電圧範囲(V) AC85~264(47~63Hz) 出力信号 (第1)4~20mA DC 入力仕様 入力抵抗/250Ω、入力許容電圧/40mA DC max.連続 出力仕様 最大出力負荷/750Ω以下、ゼロ調整範囲/スパンの約±5%(変換器前面トリマにより可変)、スパン調整範囲/スパンの約±5%(変換器前面トリマにより可変)、比率設定範囲/正勾配:0.1~4.00(0.01ステップ)、負勾配:-0.1~-4.00(0.01ステップ)、バイアス設定範囲/-100~100%(1%ステップ) ヒューズ (電源)160mA ヒューズ 温度特性 10℃の変化に対してスパンの±0.15%以内 配線方式 M3.5ネジ端子接続(電源端子カバー付き/脱落防止機構) 最大消費電力(VA) 6.0以下 ねじ締付トルク(N・m) 0.8~1 供給電源 AC100~240(50~60Hz)
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷

RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC2000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品 なし
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)密着取付可能
入力信号 A:4~20mA DC(入力抵抗 250Ω) 出力信号 4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下) 供給電源 100V AC
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

仕様 結線部位:ベースソケットのM3.5セムスネジ部(締付トルク0.8N・m) 質量(g) 約200 取付方式 DINレール取付または壁面取付 外形寸法(mm) 105(H)×25.6(W)×136.5(D) 構造 薄形プラグイン(本体部とソケット部で構成) ケース色 アイボリー色 材質(ケース) 耐熱性ABS樹脂(UL94V-0) 使用温湿度範囲 -5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露) 入力周波数(Hz) 100k(MAX) 絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500V)(入力-第1出力-第2出力-電源各端子間相互) RoHS指令(10物質対応) 対応 入力波形 正弦波または矩形波(DUTY25~75%) 耐電圧(V/min) AC2000(入力-第1出力-第2出力-電源各端子間相互) CE-対応品 なし
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC2000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品 なし
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ディストリビュータ入力を電圧出力に変換します(入出力間絶縁)。 ディストリビュータへ電源供給するため、外部に電源が不要です。 ベースへの着脱が容易に可能です。
タイプ ディストリビュータ 点数 1点(1チャンネル)
1個
特価
7,898 税込8,688
当日出荷

直流信号を入力とするコンパクト形プラグイン構造の変換器。 アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 高速応答形を用意。ワールド電源を用意。密着取付可能。 アプリケーション例・・・ プロセス計装やFAにおいてパネルとフィールド機器間の絶縁をして、ノイズ対策を行う
1個
37,980 税込41,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。入出力間の直流的絶縁。 入出力間耐圧2000V AC 高速応答形(約25ms)を用意。密着取付可能。
入力信号 0~10V DC(入力抵抗 1MΩ以上) 出力信号 4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下) 供給電源 100V AC
1個
24,980 税込27,478
当日出荷


質量(g) 約400 取付方式 DINレール取付または壁面取付 外形寸法(mm) 97(H)×51(W)×126(D) 構造 プラグイン(本体部とソケット部で構成) ケース色 アイボリー色 材質(ケース) 耐熱性ABS樹脂(UL94V-0) センサ用電源 DC12V±5%、25mA 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互) 使用温湿度範囲 -5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露) 消費電力(VA) (電流)約4 リセット 電源投入後0.5秒以内に自動リセット 絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互) RoHS指令(10物質対応) 対応 入力波形 正弦波または矩形波(DUTY25~75%) 耐電圧(V/min) AC2000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品 なし
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)