- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- ディスク研磨材
- パワフルディスクのおすすめ人気ランキング
パワフルディスクのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新125件の「パワフルディスク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金属研磨 ディスクグラインダー」、「バリ取り グラインダ」、「研磨用ディスク」などの商品も取り扱っております。
空冷効果が働き大きな熱を与えません。
騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。
耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。
研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。
用途バリ取り
サビ落とし
キズ取り
スパッタ取り
ステンレス、鉄の研削研磨
外径(mm)
100
内径(Φmm)
15
砥材
A(アルミナ)
直径(Φmm)
100
適合ツール
ディスクグラインダー
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13600
羽根枚数
72
適合材
ステンレス、鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
Eタイプは、国際特許を誇るオリジナル機械で製造したお薦め品です。テクノディスクの研削長所はそのままで、ヤケや目詰まりを抑える事に成功しました。
用途バリ取りに
サビ落としに
ステンレス・鉄の研削研磨に
適合
ディスクグラインダー
直径(Φmm)
100
研磨材の構造
研磨布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13600
内径(Φmm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
研磨材を混ぜ込んだ特殊ナイロン不織布を焼結させた、超強力でしなやかな材料を使用しています。
金属表面のサビ取り、付着物や塗料の剥離など、下地を彫らずに、表面だけをクリーニングする作業に最適です。
用途サビ落とし、鉄・鋳物・非鉄金属のクリーニング、付着物や塗料はがし。
適合
100mmディスクグラインダー
粒度
#46相当
厚さ(mm)
14
研磨材の構造
特殊ナイロン不織布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
Made in Japanの高品質商品です。
自生作用の高い基布、ジルコニア砥材を採用。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。
軽度から中度の圧力の下で効率よく作業します。
用途バリ取り
サビ落とし
キズ取り
スパッタ取り
ステンレス、鉄の研削研磨
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13600
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.7MB)
従来ではオフセット砥石にて研削後、ペーパーにて研磨していました作業が、この1枚で研削から研磨までおこなえます。
中研磨に最適です。
ヤケが生じにくく、目づまりが少ない。
研磨面がフレキシブル砥石に比べ、美しく仕上がります。
用途ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に。
特に薄物鋼板に良好です。
切削面の目ならし研磨に。
メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。
適合材
ステンレス、鉄、アルミ、木材、プラスチック等
穴径(Φmm)
15
砥材
ジルコニア
外径(Φmm)
100
適合
ディスクグランダー
研磨材の構造
サンドペーパー
適合ツール
グラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13600
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。
高い研削力と研削スピードを誇ります。
軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。
用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。
適合
ディスクグランダー
研磨材の構造
サンドペーパー
適合ツール
グラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13600
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
速くてムラのない美しい仕上がりを得ることができます。従来、同用途で最も一般的に使用されるカップブラシに比べると、約4倍速く塗装をはがすことができます。カップブラシのように、ワイヤーが細かく飛散することがないので、安全で確実な作業をして頂くことができます。
用途塗装はがし、サビ落とし、汚れ落とし、木工研磨等
材質
ナイロン不織布
直径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15
最高回転数(min-1[r.p.m])
13000
研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。
弾性があり、加工物になじみやすい。
用途メッキ前の研磨、金属表面の研磨に。
塗装前のサビ落とし。
ステンレス、鉄の研磨。
塗装はがし。
外径(mm)
100
内径(Φmm)
15
幅(mm)
15
砥材
アルミナ
適合
ディスクグラインダー(電気・エアー)
直径(Φmm)
100
研磨材の構造
研磨布
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13000
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
Made in Japanの高品質商品です.
砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。
空冷効果が働き大きな熱を与えません。
騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。
耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。
研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。
安全性に優れています。
用途バリ取り
サビ、塗料落とし
キズ取り
スパッタ取り
鉄の研削研磨
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13600
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.7MB)
Eタイプは、国際特許を誇るオリジナル機械で製造したお薦め品です。研磨布の中心側を交互に少しだけずらすことで、放熱空冷効果が抜群にアップしました。テクノディスクの研削長所はそのままで、ヤケや目詰まりを抑える事に成功しました。
用途バリ取りに
サビ落としに
キズ取りに
スパッタ取りに
ステンレス・鉄の研削研磨に
外径(mm)
100
内径(Φmm)
15
砥材
アルミナ
適合
ディスクグラインダー
直径(Φmm)
100
研磨材の構造
研磨布
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13600
適合材
ステンレス、鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
日本製のペーパーを使用し中国で製造したコストパフォーマンスの高い商品です。
砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。
空冷効果が働き大きな熱を与えません。
騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。
耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。
研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。
安全性に優れています。
用途バリ取り
サビ、塗料落とし
キズ取り
スパッタ取り
鉄の研削研磨
外径(Φmm)
100
砥材
アルミナ
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13600
適合材
鉄
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.8MB)
フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。
用途スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、サビ落とし、塗装はがし、木材の研磨作業
外径(Φmm)
100
羽根の長さ(mm)
15
砥材
アルミナ
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13600
羽枚数
72
使用工具
電動ディスクグラインダー専用
羽根枚数
72
研削角度(°)
15~30
適合材
鉄、木材
自主作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力のもとで最も効率よく作業します。
用途バリ取り。
サビ落とし。
キズ取り。
スパッタ取り。
ステンレス、鉄の研削研磨。
適合
ディスクグラインダー(電気・エアー)
種別
テクノ
直径(Φmm)
100
研磨材の構造
研磨布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13600
内径(Φmm)
16(15)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
特に硬い材質、大きな溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。
高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。
ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削・研磨作業に最適です。
用途溶接のビート取り。
バリ取り。
サビ落とし。
ステンレス、鉄の研削研磨。
適合
ディスクグラインダー(電気・エアー)
種別
テクノ
直径(Φmm)
100
研磨材の構造
研磨布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13600
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
用途金属研磨、溶接ビード取り、自動車、船体、タンクなどの研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。
最高使用周速度(m/s)
TGP10015/71.1(4270m/min)、TGP12522/80.0(4318m/min) 、TGP18022/79.1(4748m/min)
使用角度(°)
15~30
フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。
ドイツ製ペーパーのジルコニア砥粒を使用。耐久力と切削力を向上させた商品です。
用途鉄・ステンレス用
溶接のビード取り、バリ取り、サビ落とし、ステンレス・鉄の研磨
外径(Φmm)
100
羽根の長さ(mm)
15
砥材
ジルコニア
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13600
羽枚数
72
使用工具
電動ディスクグラインダー専用
羽根枚数
72
研削角度(°)
15~30
適合材
鉄、ステンレス
コストパフォーマンスに優れたディスクです。
粒度のバリエーションも多く、荒削り~中仕上げまで行えます。
研磨材の構造
研磨布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
最高使用周速度(m/s[m/min])
64[3800]
RoHS指令(10物質対応)
対応
金属系全般の研磨作業に最適です。鉄、ステンレスなどの金属系全般の研磨作業に適しています。100mmディスクグラインダー専用です。
用途研磨作業。
適合材
鉄、ステンレスなど
穴径(Φmm)
15
砥材
A
外径(Φmm)
100
適合機種
100mm電動ディスクグラインダー
最高回転数(min-1[r.p.m])
13000
鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削/研磨に効果を発揮します。
用途メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨や、サビ、バリ取りなど研削/研磨全般に最適です。
砥材
A(アルミナ)
ねじ径
M10
外径(Φmm)
100
適合材
鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等