パワフルドリルポンプのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
107件の「パワフルドリルポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角軸ドリルポンプ」、「六角軸電ドルミニポンプ」、「水吸い取りポンプ」などの商品も取り扱っております。
お手持ちの電気ドリルを使うことでポンプとして使用することができます!
用途各種液体の排出や移送に。 使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m]) 2000~3000
1台
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。
用途水・油などの給水に、建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽に 最適使用回転数(min-1[r.p.m]) 1600 付属品 ホースバンド2個 使用方法 電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。 材質 プラスチック 寸法(mm) 100×55×80 シャフト径(Φmm) 6.35(六角軸) 全揚程(m) 12 ホース口径(Φmm) 15 揚水量(L/min) 10~12 使用水温(℃) 5~50 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.6MB)
1台
2,098 税込2,308
当日出荷

トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり、歯形がトロコイド曲線によって形成されています。 トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。 普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。 回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため、アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
仕様 室内仕様 使用温度範囲(℃) -5~80 軸の形状 平軸(二面取り) 最高圧力(MPa) 0.5 回転方向 駆動軸から見て左回転 使用環境 粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用、又、水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような据え付けは出来ません。 使用周囲温度(℃) -20~40
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気ドリルに取り付けて使用する耐食耐油性のポンプです。 ドリルドライバ・ドリルチャックにワンタッチ取付でき、滑らず空回りしません。
用途水、汚水などの移送や給・排水に。 トラスコ品番 207-4357 セット内容 ホースバンド2個(ホース外径20mm用) 幅(mm) 100 材質/仕上 本体:プラスチック、ロータ:耐油性ニトリルゴム 高さ(mm) 55 質量(g) 160 奥行(mm) 80.5 全揚程(m) 12 軸の形状 【チャック取付軸】対辺6.35mm(六角軸) 取扱液 水、汚水 適合ホース内径(Φmm) 15 揚水量(L/min) 10~12(1600min^-1の場合) アズワン品番 64-8489-16 使用水温(℃) 5~50
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

大流量タイプの電ドルポンプです。雨水、トイレ水抜き等、給・排水作業に使用します。
用途現場に溜まった雨水の排水作業に。 付属品 ホースバンド2個、フィルター 材質 本体:POM/ベース:PP/ブレード:POM シャフト (取付軸)6.35mm六角軸 揚程 (※参考値)吸入側/約1m、吐出側/約20m 適合流体 土砂や異物が混入していない水 適合ホース内径(Φmm) (耐圧ホース)19~20 揚水量(L/min) (※参考値)50 使用水温(℃) 10~30 適正回転数(min-1) 2000~2500
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

ABS製だから軽く、海水等にも丈夫です。 。ダイヤフラム式ですので多少のゴミ、土砂も平気です。
1個ほか
8,190 税込9,009
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

自分で出来る簡単オイル交換。 自分で出来るから場所も時間も自由自在。しかも経済的。 ホースをオイルレベルゲージに差し込んで、電源はバッテリーにつなぐだけ。 。 電動ポンプでオイルを抜き取ります(上抜き)。 。 田植機・軽トラにも使えます。 。 12Vバッテリー専用です。
用途オイルチェンジャー 使用温度範囲(℃) 0~40 電流(A) 6 本体質量(g) 約870 入力電圧(V) DC12 吸引ホース径(mm) 約Φ5(外径)/1200 吐出ホース(mm) 約Φ14(外径)×1500 ポンプ ロータリーポンプ 吐出量(mL/min) 300(オイル温度30℃の場合/粘度によりことなります) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約136×85×134
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

六角軸シャンクを採用しており、部品の追加接続なしに直接工具へ差し込むことができます。抜ける心配なく使用できて安心。固定しやすい四角形状ボディ。代部分に穴が開いているため、結束バンドなどで固定可能。両手で作業することができます。ゴミ詰まりを防ぐメッシュフィルター付き。
用途建築現場の給排水、清掃用水の給排水、坑内排水に。用水槽の給排水、移送、水たまりの移送に。 付属品 金属製ホースクランプ×2 質量(g) 270 寸法(幅W×奥行D)(mm) 横165/立63×40 ホース長さ(m) 家庭用耐圧ホース(0.7MPa以上):給水側1.5まで/排水側7まで 適合ホース外径(Φmm) 20 適合ホース内径(Φmm) 15 使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m]) 1500~3500(1500rpm-15L/1分 3500rpm-30L/1分)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1台ほか
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

お手頃価格で便利な電動ドラムポンプシリーズ! 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 AC-100V、DC-12Vよりお選びください。 ドラム缶なら10分以内、ポリ缶なら1分以内に給油できます。 使いやすい給油ガンノズル・吸入パイプ部にはメッシュストレーナー付。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに タイプ 電動 ねじ径 M28(吐出部) 電源コード(m) 4 ノズル ガンタイプ 吐出口径(mm) 25 ヒューズ 筒型ヒューズ(4A) 吐出ホース長(m) 1.5
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷

車やバイクのオイル交換が出来るDC12V用のオイルチェンジャーです。オイルタンクの上部からホースを入れオイルを抜取るため、ジャッキアップも不要で簡単にオイルの抜取りが出来ます。
用途オイルの抜取りに。 付属品 ホース(6mm×1.2m、12mm×2m) 、ホースバンド×2 質量(g) 750 電流(A) 5 本体寸法(mm) 130×133×77 電源コード(m) 2 吐出量(mL/min) 1500(※オイルの状態や粘度より異なります) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (3.2MB)
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり。歯型がトロコイド曲線によって形成されています。トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り。駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため。アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
用途作動油・潤滑油移送 仕様 室内仕様。モータトロコイドポンプ用 最大吐出圧力(MPa) 0.5
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポンプが停止してもリングがチューブの1箇所を圧迫していますので、液体の漏れや逆流がありません。
アズワン品番 1-9782-01 寸法(mm) 12×30×14 質量(g) 11 定格電圧(V) DC3V 使用流体 水・アルコール 最大吐出圧力(MPa) 0.05 回転数 42rpm 吐出量(mL/min) 0.45 材質(チューブ) シリコンゴム(SR1554内径Φ1.5mm)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

小型軽量で高性能。静かな運転音。 家庭用から農漁業用、さらに温水(50 ℃以下)循環などの設備用など、幅広い用途。 電動機焼損防止プロテクタ(手動復帰式)付。 特殊構造のバルブレスのため、水抜けの心配がなく安定した自吸性能を維持。接液部セミボルテックス機構図に特殊樹脂を採用。 自吸式ポンプで取扱いが簡単。
用途家庭用、農業用、漁業用、建築設備用 種類 自吸ポンプ 電動機 防滴保護形 取扱液 清水 液温範囲(℃) 0~50(凍結のないこと) 構造(羽根車) セミオープン 構造(軸封) メカニカルシール 材質(ケーシング) 合成樹脂 材質(羽根車) 合成樹脂 材質(主軸) SUS403 電動機の極数 2 構造(軸受) 密封玉軸受
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドラム缶用ポンプとして最も手軽です。灯油・軽油・A重油(油温10℃以上)などの低粘度油。(100mPa・S以下)羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
用途ドラムポンプ缶からの小分けに 付属品 吐出ホース・バンド 種別 手動ドラムポンプ 材質 羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
1台
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手頃価格で便利な乾電池式ドラムポンプ。 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 自在吸入ホース、乾電池式なので場所を選ばず、どこでも使用できます。 ポリ缶(18L)へ約2分で給油!! 単一形4本使用(別売)で、約1000L(ドラム缶約5本分)使用可能(※揚程0mの場合)。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに 付属品 ノズルフック トラスコ品番 356-8521 全長(mm) 864 質量(g) 830(付属品重量含まず) 径(Φmm) (吸込口先端)55、(吐出ノズル先端)外径/26、内径/20 ねじ径 M28(吐出部) 最大揚程(m) 2.0 ホース径(Φmm) 吐出/16、吸込/25 ノズル 給油/ガンタイプ 電池 アルカリ乾電池 単一形4本(別売) 電池寿命 目安/1000L ※揚程0m時 アルカリ乾電池 単一形4本(別売) 吐出口径(mm) 25 アズワン品番 64-8314-01
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

軽量・ポータブルタイプで簡単携帯! 電源不要の手動式オイルチェンジャーなので、どこでも手軽に使えます! ポンプ内を真空状態にしてオイルを吸い取るので、ポンピングを続ける必要がありません! 抜き取ったオイル量がひと目でわかるメモリ付 吸引用ノズル2タイプ付!(6Φと7Φの2種類) 水槽などの水替えにもどうぞ
用途車・バイクは勿論、小型船舶や農耕機械などのエンジンオイルの交換に 付属品 ノズルΦ6×860mm 1本/Φ7×860mm 1本
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1000mPa・Sまでの高粘度油を吸い上げるハンディタイプのギアポンプです。大きくて持ちやすいハンドルです。モーター保護のための安全ヒューズ付です(GM-2010)。車軸油や油圧油などの高粘度油の移送に最適。建設機械・発電機などのオイル交換に。ドラム缶・タンクからオイルの移送に。
用途エンジンオイル等の高粘度油の移送に 接続部ねじ 管用平行ネジ 最高吐出圧(MPa) 0.2(2kgf/cm2)
1個
96,980 税込106,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)