パワーグリップのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
629件の「パワーグリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「外れにくい クリップ」、「パワーグリップ 手袋」、「パワークリップ」などの商品も取り扱っております。
つかみ易く、外れにくいパワークリップ
材質(本体) 銅合金 結線方法 はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

つかみ易く、外れにくいパワークリップ M5M6ねじ用
用途パワークリップ/POWER/CLIP/ねじ頭をつかむ/省力化/時間短縮/測定用/検査用/仮配線/仮接続/M5M6ねじ用 仕様 【推奨保持対象】M5~M6サイズのねじ頭、電線(クリップ側面) 材質(本体) 銅合金 定格 600V/20A 材質(カバー) 熱可塑性エラストマ― 絶縁抵抗 【カバー】DC500V、100MΩ以上 関連資料 仕様書(0.48MB) 耐電圧(V/min) 【カバー】AC2000 結線方法 はんだ付け
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(5個)
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


T.SIN(テイシン電機)モールドクリップ
圧着タイプのモールドクリップです。
用途計測器などに。 定格(A) 1 セット内容 赤・黒各3 材質 本体:鉄、カバー:ABS 全長(mm) 36 質量(g) 9.3 定格 1A 絶縁抵抗 DC500V100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1組
4,198 税込4,618
当日出荷

材質(本体) 黄銅 定格電圧(V) 30 耐電圧 AC500V(1分間) 材質(絶縁体) P.V.C. 絶縁抵抗(MΩ) DC500V、100以上
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


サトーパーツクリップカバー
C-100クリップのカバーのみ
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バッテリークリップの赤黒セットです。
用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに。 セット内容 赤・黒各1 材質 本体:鉄、カバー:塩化ビニール(PVC)、めっき:ニッケル 絶縁抵抗 DC500V100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 本体材質:銅合金、カバー材質:熱可逆性エラストマー 全長(mm) 53 定格 300V-5 開口寸法(mm) 最大7.5 アズワン品番 64-7953-77 絶縁抵抗 カバー:DC500V、100MΩ以上 耐電圧(V) カバー:AC2000(1分間)
1個
1,040 税込1,144
当日出荷


1パック(10個)
809 税込890
当日出荷

サイズ:大 全長:約54mm 結線テスト用 入数:各1個 カラー:レッド、ブラック クリップ部分材質:鉄 定格:100V 3A
用途結線テスト用 赤・黒 仕様 赤黒各1個 全長(mm) 約67 質量(g) 13 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 115×60×10 定格電流(A) 3
1組
332 税込365
当日出荷


工作用のワニグチクリップです。 接点をはさむだけで接続できるので簡単にチェックができます。
セット内容 赤・黒各1個
1袋(2個)
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

絶縁樹脂コーティング加工により接続作業の安全性に優れています。電気クリップ同士の短絡事故を防止します。
電流容量(A) 2 仕様 先端部絶縁耐圧:AC1000V 1分間
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

実験用として、容易に電極にはさんで使えます。 色分けされていますので配線上の仕分けが便利です。
タイプ リード線付 軸径(Φmm) 1.5 寸法G(mm) 7
1袋(10本組)
2,230 税込2,453
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッテリーからの電源取出し。
用途補修用としてご使用下さい。 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)