パワーモジュールのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
1,300件の「パワーモジュール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「IGBT モジュール」、「昇圧コンバーター」、「パワーユニット」などの商品も取り扱っております。
1個
13,980 税込15,378
61日以内出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)




形状 オンボード 定格出力電力(W) 500 入力電圧範囲(V) AC85~265 関連資料 ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1個
34,980 税込38,478
10日以内出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ制御用電源装置のベーシックモデルです。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応。AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。半波整流・全波整流方式の電源装置。半波整流、全波整流、その他さまざまな仕様の電源装置があり、しかも小型・軽量です。接続が容易な端子台タイプで、直流切り端子付きです。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐振動・耐衝撃特性IEC61373に準拠(区分1等級B)区分1:車体取り付け/等級B:車体に直接取り付ける箱の中に取り付ける用品 ブリック形状を採用:30W,50W,100W:1/4ブリック、200W:1/2ブリック 内部基板コーティング品を用意(/COオプション)
仕様 絶縁 形状 オンボード タイプ パワーモジュール 端子形状 DIP 出力点数 1 関連資料 ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

仕様 WolfspeedシリコンカーバイドパワーMOSFETモジュール. Cree Inc.の電源部門であるWolfspeedのシリコンカーバイドパワーMOSFETモジュールです。このSiC MOSFETモジュールは、業界標準のパッケージに収納され、ハーフブリッジ(2 MOSFET)及び3相(6 MOSFET)形式で利用可能で、SiC逆回復ダイオードが付属します。 誘導加熱、太陽光及び風力インバータ、DC-DCコンバータ、3相PFC、ライン回生ドライブ、UPS及びSMPS、モータドライブ及びバッテリ充電器などが主な用途です。. ; MOSFETターンオフテール電流及びダイオード逆回復電流は効率的にゼロになります。 ; 超低損失高周波動作 ; SiC特性により、並列が容易 ; 通常オフ、フェイルセーフ動作 ; 銅製ベースプレートと窒化アルミ絶縁物によって熱要件を軽減 ピン数(ピン) 7 RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ パネルマウント チャンネルタイプ N チャンネルモード エンハンスメント型 最小ゲートしきい値電圧(V) 1.8 最大ゲート-ソース間電圧(V) -10、+25 カテゴリー パワーMOSFET
1個ほか
99,980 税込109,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状 オンボード RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

長さ(mm) 15.5 幅(mm) 4.5 高さ(mm) 20 ピン数(ピン) 3 パッケージ TO-3P 実装タイプ スルーホール 最大連続コレクタ電流(A) 50 最大ゲート-エミッタ間電圧(V) ±25 チャンネルタイプ N 最大パワー消費(W) 230 トランジスタ構成 シングル
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(5個)
39,980 税込43,978
21日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)


AC-DC電源ADAシリーズの後継品。3倍ピーク電力。高効率 最大95.0%。小型化 従来比約40%Down。低背 50mm。医用電気機器規格対応 絶縁クラス2MOPP BF対応。過電圧カテゴリⅢ対応 EN62477-1認証。SEMI F47 規格対応。UL508 規格対応(T5オプション)
質量(kg) max:1.5 使用温度範囲(℃) -20~70(ディレーティング特性参照) 入力電圧(V) AC:85 ~ 264 1Φ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×127×228.6(端子台含まず) 冷却方式 自然空冷/強制通風 定格出力電力(W) 1000 最大出力電力(W) 1008 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
44,980 税込49,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)



広い入力電圧範囲、200 ~ 425VDC 小型化、業界標準クォーターブリックサイズ(50 ~ 150W)、ハーフブリックサイズ(300W) 広範囲な動作ベースプレート温度:-40 ~ +100℃ 豊富なラインアップ、同サイズで50 ~ 150Wを品揃え
定格入力電圧(V) DC280 仕様 ベースプレートあり、ORing 回路、並列運転 形状 オンボード 高さ(mm) 12.7 タイプ パワーモジュール 端子形状 DIP 出力点数 1 入力電圧範囲(V) DC200~425 関連資料 ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB) 出力数 1
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

小型化:1×1インチの形状で30W出力を実現。実装面積が従来製品比:約50%に小型化(業界最小クラス) 広い入力電圧範囲:9~36VDC入力タイプと18~76VDC入力タイプをラインアップ。従来製品比約2倍の入力電圧範囲に拡大 ノイズを考慮した6面シールド構造金属ケースに加え、底面にも基板銅箔によりシールド 高効率:91%(CCG30-48-15S)、92%(CCG30-48-15D) 広い動作周囲温度:-40℃~+85℃ 耐電圧:DC1,500V(1分間)入出力間の耐電圧を確保することで、安全性を向上 業界標準、フットプリント対応
仕様 絶縁 形状 オンボード タイプ パワーモジュール 端子形状 DIP 出力点数 2 出力電圧可変範囲(V) 固定 関連資料 ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)