- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- ガレージ機器・整備設備
- 駐車関連
- パーキングブロック用アンカーのおすすめ人気ランキング
パーキングブロック用アンカーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新109件の「パーキングブロック用アンカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車止めピン」、「車止めアンカーボルト」、「パーキングブロック」などの商品も取り扱っております。
パーキングブロックの施工にお使いいただけます。
施工する路面によりアンカーピンを選択してください。(アスファルト用・コンクリート用)。
用途アスファルト用。
材質
鉄
寸法(mm)
Φ11×180
質量(g)
150
タイプ
アスファルト用
1本
¥199
税込¥219
当日出荷
パーキングブロックの施工にお使いいただけます。
施工する路面によりアンカーピンを選択してください。(アスファルト用・コンクリート用)。
用途コンクリート用。
材質
鉄
寸法(mm)
100
質量(g)
80
タイプ
コンクリート用
1本
¥199
税込¥219
当日出荷
パーキングストップ、スピードバンプスを固定するための金具です。
材質
工具鋼
トラスコ品番
761-9421
適合本体
CS4S-Y、CS6S-Y、TS8-Y、SB4S、SB6S、SB9S
長さ(mm)
305
質量(g)
300
タイプ
アスファルト用
呼び径(Φmm)
12.7
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
コンクリート製の車止め。
用途駐車場用品
材質
コンクリート
質量(kg)
14.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×160×100
1個
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
コンクリート製の車止め。
用途駐車場用品
材質
コンクリート
質量(kg)
13.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
485×155×100
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
カーストッパー1個につき各2個ずつ使用します。
EA983FK-62、-65、旧EA983FK-61用アンカー
仕様
●仕様:アスファルト舗装用(2セット)●内容:固定釘(Φ9.5×200mm)×4、平座金×4、スペーサー×4●素材:EPDM
アズワン品番
65-2307-71
1セット(2本)
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
長さ(mm)
70
材質
SUS410
本体打込アンカーへの打込みには各種サイズが必要ですが、芯棒打込み式にはアース棒と同じく各種サイズが必要ありません。Φ16までのアース棒・芯棒打込式アンカー(オールアンカー・ベストアンカー・ハイアンカー)、差筋アンカー・溶接アンカー等手打から機械打へ!
特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。
用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。
材質
鉄
仕上
光沢メッキ
頭部
平頭
駐車場や車庫の車止めで接触事故などを防止します。ゴム製で耐久性に優れています。
アンカーピン付属のため、施工箇所が適合していれば別途購入する必要がありません。
用途一般駐車場や商業施設の車止めに
材質
ゴム
色
黒
付属品
ねじアンカー2本、樹脂プラグ2本(外形約15mm)
寸法(mm)
555×150×100
質量(kg)
4.5
下穴ドリル寸法(mm)
14×160
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
穴あけ距離(mm)
約325
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
コンクリートブロックの車止め専用接着剤です。
弾性接着で振動や衝撃に強いです。
使いやすい一液、常温硬化タイプです。
無溶剤のため安全でにおいが少ないです。
硬化が速く、低温硬化性が良いです(5℃以上で硬化を確認)。
用途車止めブロックと下地(コンクリート・アスファルト)の接着。
ABS樹脂製の車止めの接着。
※舗装直後のアスファルトには接着できません。
アスファルト下地に使用する場合は、下地に油成分が染み出していないことを確認の上、使用してください。
主な用途
コンクリートブロックのコンクリート下地・アスファルト下地
成分
エポキシ変成弾性
色
灰白色
主成分
変成シリコーン樹脂
特性
弾性接着、無溶剤、強力型
適合用途
耐衝撃
主なワーク
パーツ
パーキングストップ、スピードバンプスを固定するための金具です。
材質
工具鋼
トラスコ品番
761-9456
適合本体
CS4S-Y、CS6S-Y
長さ(mm)
203
質量(g)
300
タイプ
コンクリート用
呼び径(Φmm)
12.7
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
呼び径
M10
長さ(mm)
70
材質
SUS410
表面処理
ダクロ
1箱(2本×5パック)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
カネソウタイヤ止めTSP-G用の釘固定アンカーセットです。
用途アスファルト舗装に設置する場合に。
質量(kg)
0.28
1セット
¥999
税込¥1,099
11日以内出荷
らせん状の溝が施され、打ちやすく抜けにくい構造です。コノエダブルと併用すると、明示効果は更にアップします。
用途埋め込み・貼り付けが簡単にできる基準点鋲
適合穴径(Φmm)
コンクリート:コノエネイルの径より1.0mm程小さい径、アスファルト:コノエネイルの径より1.5mm程小さい径 ※共に目安
材質
本体:特殊鋼
プロ仕様の3点固定で反射鏡付、プラスチック製タイヤ止めの普及版の樹脂製610mm幅広タイプのカーストッパーです。
カラフルな3色の品揃え。
オールアンカー又はネジ棒で固定するためはがれる心配がありません。
肉厚成型品のため、半永久的に使用出来ます。
高さ110mmの安心設計で乗用車でもトラックでも対応します。
スマートなデザインで景観商品として最適です。
用途一般家庭から商業施設・公共施設まで、適用車両:2tトラックまで
材質
プラスチック
質量(kg)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×140×110
高炭素鋼または特殊鋼線材を使用し、熱処理を施しているので材質は極めて硬い。
用途コンクリート、ブロック、軽量形鋼、チーク材等へのパイプ、鉄板、木材、サッシに取付け。
表面処理
ユニクローム
材質
硬鋼線材
チューブタイプのため作業が容易です。水性タイプなので火災の危険がありません。
1本で60cmのブロック約4・5本接着できます。
用途コンクリート製車止めブロックとコンクリート・アスファルト下地の接着
主な用途
コンクリート製車止めブロックとコンクリート・アスファルト下地の接着
成分
アクリル樹脂系エマルション形
色
グレー
比重
1.57±0.1
粘度
85±15Pa・s(20℃)。 ※TV-10H型,7号,10rpm,1min
接着強度(N/mm2)
2.3
危険物の類別
非危険物
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
主なワーク
パーツ
1本(1kg)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
プラスチック製でタイヤにやさしくいつまでも欠けたりしません。高さ120mmの安心設計で、飛び越えの心配がありません。スマートなデザインで、駐車場にアクセントを与えます。コンクリート下地用。適用車輌:2tトラックまで。長年の使用に耐えるプロ用の肉厚成形製品です。
材質
プラスチック
色
グレー
付属品
スチールオールアンカー1080 2本
質量(kg)
2.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×130×120
1本
¥4,398
税込¥4,838
欠品中