- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車整備工具・アクセサリー
- 自転車メンテナンスツール
- パークツールのおすすめ人気ランキング
パークツールのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新406件の「パークツール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘックス レンチ」、「パークツール スタンド」、「自転車 サイクルハウス」などの商品も取り扱っております。
締め付けトルク管理の頻度が高い4~6Nmが設定されたトルクドライバー。
カーボン樹脂や軽量化されたデリケートな部品をオーバートルクなどの作業ミスから守ります。
人間工学に基づいた握りやすい形状を採用しました。
作業ミスや作業時間を極力少なくするトルク値固定式と、出先での作業にも対応できるトルク値可変式の2タイプを用意しました。
回転方向
右回り(時計回り)
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
油圧ブレーキメンテナンスの際の必携工具です。
油圧式ディスクブレーキの閉じてしまったディスクパッドを広げるためのツールです。
PS-1は、ディスクローターと同じような弧を描いているため、油圧式ディスクブレーキのテストや整備の際に、ディスクローターの一時的な代用品として使用することもできます。
用途油圧ブレーキメンテナンスの際の必携工具です。
油圧式ディスクブレーキの閉じてしまったディスクパッドを広げるためのツールです。
厚さ(mm)
1.95
全長(mm)
162
材質
ステンレス
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
お好みのグリースを本体に充填、もしくはポンプ部に直接チューブをセットすることで手を汚さず、正確な位置にグリースを塗布することが可能なグリースガン。
危険物の類別
非危険物
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ホールド感の良いPハンドルを採用したプロ用の六角レンチセット。
全てのレンチの長軸側には、ボールポイントを採用し、高い作業性を確保しています。
ホルダーは有孔ボード等に取り付け可能。
付属品
レンチホルダー
セット内容
8本組:PH-2/PH-25/PH-3/PH-4/PH-5/PH-6/PH-8/PH-10
寸法(mm)
六角レンチ(2/2.5/3/4/5/6/8/10)
1セット(8本)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
油圧式ディスクブレーキの閉じてしまったピストンやディスクパッドを広げるためのツール。
作業対象面に接触する部分をポリッシュ仕上げにし、ピストンやパッド表面を傷つけにくくしています。
先端の幅が細くなりシマノのXTRディスクブレーキにも対応。
先端幅(mm)
25
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ディスクローターの歪みを矯正する工具。
2種類の溝により、ディスクローターを大きく矯正したり、局所的に矯正したりすることが可能です。
ディスク厚さ(mm)
(対応)2.0
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ヘッドセットの交換時に、簡単にヘッドカップを取り外す工具です。
広がっていない方からヘッドチューブへ挿入し、広がっている部分がヘッドカップに引っかかったら頭部をハンマーで叩き、ヘッドカップを取り外します。
使いやすさで好評なP型のハンドルを採用したトルクスタイプレンチ。
ディスクローターをはじめ、チェーンリングナット、ブレーキレバーなど様々な個所で採用されているトルクスネジに対応します。
サイズ
トルクスタイプレンチ(T6/T8/T10/T15/T20/T25/T30/T40)
付属品
レンチホルダー
セット内容
PH-T6/PH-T8/PH-T10/PH-T15/PH-T20/PH-T25/PH-T30/PH-T40
1セット(8本)
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
ホールド感の良いPハンドルを採用したプロ用のヘックスレンチです。
高い作業性を確保しています。
自転車のメンテナンス用に設計されたプロ用の六角レンチセット。
作業スピード、作業効率に優れた高精度モデル。
独自のスピードスピナーにより、長いボルトの着脱も簡単に行えます。
スライド可能なTハンドルにより様々なポジションでの作業が可能となります。
Strip-Gripperヘッドにより、なめたネジもすばやく簡単に取り外すことができます。
有孔ボード等に取り付け可能な便利なレンチホルダーが付属します。
付属品
レンチホルダー
セット数
8本組
先端形状
六角
六角レンチ(mm)
2/2.5/3/4/5/6/8/10
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
設定した値で首が折れて、締め付けトルクを管理するクリック式トルクレンチです。
グリップの下についているノブを回転させトルク値を設定します。
BBの締め付けに便利な左右両方の締め付けに対応。
ラチェット機構を採用し、素早い作業を可能にします。
SBS-1.2 ソケット・ビットセット、TWB-15 ペダルレンチヘッドに対応。
トルク設定範囲(N・m)
2~14
全長(cm)
22.9
差込角(mm)
9.5
差込角(inch)
3/8sq
付属品
専用ケース
測定方式
クリック式
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
使いやすさで好評なP型のハンドルを採用したトルクスレンチ。
ディスクローターをはじめ、チェーンリングナット、ブレーキレバーなど様々な個所で採用されているトルクスネジに対応します。
いじり防止ネジ未対応。
高トルクの必要なペダルやフリーハブの脱着に最適な樹脂製ハンドルの付いた作業性の良いヘックスレンチ。
HT-10はカンパニョーロのウルトラトルクにも対応します。
シマノやスラムなどのカセットスプロケット用ロックリングに対応したフリーホイールリムーバー。シマノ製ディスクブレーキのロックリングにも対応。別途レンチが不要なハンドル付。先端外径:23.5mmΦ※一部のクイックリリースレバーでハブから取り外さないと使用できないものもあります。
溝数
12
全長(cm)
25
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ショップでの使用を想定した高品質のコンレンチ。
剛性の高いY型ヘッドを採用し、表面処理はクロムメッキを行わず、より寸法精度の高い化学処理を施しています。
全長(mm)
約205
刃の厚さ(mm)
2.0
自転車のメンテナンス用として、特別に開発された耐磨耗性に優れたポリ-ユリアベースのグリース。
熱変化や耐水にも優れています。
25年以上にわたり皆様に愛用されつづけているパークツールのY型レンチ。
強靭で使い勝手の良い形状は確実かつ迅速な作業を提供します。
形状
(レンチ)六角
人間工学に基づいたTハンドルのビットドライバーのセット
使用頻度の高い8種類のビットをセットにしました。
マグネットの「クイックチェンジ」ハンドルによって、片手でビットの交換が素早く簡単にできます。
有孔ボードやマグネット面に取り付け可能なビットホルダー付
アズワン品番
64-8896-92
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
スプーンとフォークのコラボレーション、それがスポーク。パークツールが送るユニークなキッチンツールです。
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷