- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装建材
- ヒノキのおすすめ人気ランキング
ヒノキのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新1,005件の「ヒノキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヒノキ 芳香 剤」、「ヒノキ 集成材」、「モルタル水分計」などの商品も取り扱っております。
国産桧を使用。DIYや工作に最適です。ヒノキ特有の強い芳香が癒しの効果もある日本を代表する木材です。耐久性、加工性が高く建築用材として幅広く使用されています。
ひのき材は淡黄色で光沢があり、緻密で芳香があります。耐水力が強く、建築、家具、工作に重用されます。材質:檜材。セット内容:50本組
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。内容素材科目図工
ケツト科学研究所木材水分計
多種類の木材・合板の水分計
測定物に当てるだけで測定可能
(財)日本住宅・木材技術センター認定機種
付属品電池9V(006Pアルカリ)X1、キャリングポーチ、比重表、取扱説明書質量(kg)0.39電源電池(006Pアルカリ)X1測定方式高周波容量式(20MHz)表示方式128X64ドットマトリクスLCD測定範囲(%)2~150(ただし比重、樹種により異なる)測定対象木材全般その他の機能統計計算、オートホールド、オートパワーオフ、上限アラーム、バックライトなどデータメモリ999点測定精度(%)標準誤差0.5以下(メーカー標準試料スギ・ヒノキ20%以下)、乾燥法:JIS Z 2101:2009消費電力(mW)350サイズ(mm)72(W)×146(D)×118(H)RoHS指令(10物質対応)対応補正機能厚さ/10~40mm、比重/0.1~1.25(設備値は3つまで保存可能)、水分/傾き(0~2.50) 切片(-9.9~9.9)、温度/自動(10~40℃) 手動(-10~70°)
PHYTON35シリーズ BATH LIQUID [お風呂用濃縮タイプ]。ヒノキオイル・ヒバオイル入り!。浴槽湯に加えることで、浴室内にヒノキやヒバの樹木の香りが広がり、まるで森の中にいるような気分を味わえます。≪ご使用方法≫。浴槽湯(200L)に10-15ml入れ、よくかき混ぜてから入浴してください。
成分天然植物抽出エキス35種類、ヒノキオイル、ヒバオイル香りヒノキ、ヒバ効果残留塩素の除去、カビ菌の抑制、浴室内の消臭、リラクゼーション効果
1袋(400mL)
¥2,698税込¥2,968
3日以内出荷
関孫六桧まな板
両端が斜めになっていて持ち上げやすい。刃あたりがよく、包丁の刃が傷みにくい。水の染み込みを防ぐウレタン樹脂塗装。熱風・熱湯に強い反り防止加工。家庭用食器洗浄・乾燥機対応。
材質(本体)桧(側面/ウレタン塗装)材質ホワイトアッシュ(高温乾燥処理)(スタンド)、ステンレススチール(ねじ・ワッシャー)
BELLOF輸入車用Ag(銀)キャビンフィルター
高機能5層フィルター採用のカーエアコンキャビンフィルター!!。ベロフキャビンフィルターは、高密度静電気帯電不織布を採用したフィルターで、PM2.5などの発がん性物質、スギやヒノキなどのアレル物質、黄砂やカビ胞子までしっかりブロックします。さらに、抗菌・防カビ効果を高めた特殊なナノAg(銀)殺菌不織布の採用によりフィルターでキャッチした菌やカビの繁殖を抑制します。またヤシ殻繊維入り高性能活性炭フィルター層では排ガス臭、タバコ臭、加齢臭、ペット臭など臭気成分を吸着・脱臭します。上質な不織布濾材をフィルターエレメントに使用し、溶剤を含む接着剤を使用せず熱処理により各層を融着させています。それによりエアコン風量への影響を最小限に抑えブロアモーターの負担を減らすことができます。
Panasonic(パナソニック)フロアー用見切り材(樹脂製)12mmタイプ
長さ(mm)1950ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外
1個
¥559税込¥615
当日出荷
高知トップ教材84アロマウッドNT2
高知の森で育った杉、ヒノキの葉を清流仁淀川の水で蒸留、枝は輪切りにしデュフューザーとして使用、一本の木を最大限活用した、天然成分100%の本物のオイルです。バッグやポケットに収まるサイズなので、持ち運びに便利です。リラックス効果、ストレス緩和、消臭効果も期待できます。アロマオイルは8mlサイズで160滴分と、ビン1本で多様に使用できます。
用途リラックスしたい時、ストレスを感じた時に。セット内容アロマオイル8ml1本/デュフューザー2個容量(mL)アロマオイル:8直径(Φmm)デュフューザー:25~30使用期限開封後1年
抗菌効果が強く・長く持続するヒノキオイルマイクロカプセル加工の抗菌介護タオル。
MRSA・大腸菌・緑膿菌・サルモネラ菌など、多数の菌の発生を防ぎ、またアンモニア臭などの不快な臭いを抑制し、タオル自体が臭くなりません。
材質綿100%寸法(mm)340×840松吉医科器械コード23-7156-01
抗菌効果が強く・長く持続するヒノキオイルマイクロカプセル加工の抗菌介護タオル。
MRSA・大腸菌・緑膿菌・サルモネラ菌など、多数の菌の発生を防ぎ、またアンモニア臭などの不快な臭いを抑制し、タオル自体が臭くなりません。
松吉医科器械コード23-7156-00寸法(mm)280×450材質綿100%
臭くならないバスタオル。抗菌効果が強く、長く持続する抗菌タオルです。ヒノキオイルマイクロカプセル加工で不快な臭いの抑制、防臭効果があるので、タオル自体は臭くなりません。
材質綿100%寸法(cm)58×120
抗菌効果が強く・長く持続するヒノキオイルマイクロカプセル加工の抗菌介護タオル。
MRSA・大腸菌・緑膿菌・サルモネラ菌など、多数の菌の発生を防ぎ、またアンモニア臭などの不快な臭いを抑制し、タオル自体が臭くなりません。
材質綿100%寸法(mm)800×1350松吉医科器械コード23-7156-03
ヒノキ科ヒノキ属の針葉樹。
ヒノキ特有の強い芳香が癒しの効果もある日本を代表する木材です。
耐久性、加工性共に高く建築用材として幅広く使用されています。
関連資料注意事項(4.17MB)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆サービス分類オーダー・加工
抗菌効果が強く・長く持続するヒノキオイルマイクロカプセル加工の抗菌介護タオル。
MRSA・大腸菌・緑膿菌・サルモネラ菌など、多数の菌の発生を防ぎ、またアンモニア臭などの不快な臭いを抑制し、タオル自体が臭くなりません。
材質綿100%寸法(mm)580×1200松吉医科器械コード23-7156-02





![桧棒 角型 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono19417755-260403-02.jpg)