- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 卓上消耗品
- テーブルウェア(卓上備品・食器)
- ヒーティングプレートのおすすめ人気ランキング
ヒーティングプレートのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新118件の「ヒーティングプレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「IH発熱板」、「土鍋 ih プレート」、「ih ヒーティングプレート」などの商品も取り扱っております。
外径(Φmm)
100
TKG品番
9-1627-0201
TKG品番(2017)
6-1443-0201
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
家庭の土鍋がIH対応に早変わり。IH100、200Vに対応しております。陶器製土鍋、タジン鍋の中央に置くだけで、電磁調理器に対応します。
用途IH非対応鍋に敷き、IHで使えるようにするオプション
適合
IH100V、200V
底面の厚さ(mm)
15以下
仕様
ご使用不可:セラミック(ガラス)が含まれると感知しません
対応商品
対象土鍋:フラット ※脚付底は不向き
材質
ステンレス
IHクッキングヒータープレートに置くだけ簡単。
表も裏もどちらも使えるリバーシブル。天板のカラーに合わせてお使いいただけます。
外径(Φmm)
240
耐熱温度(℃)
250
1セット(2枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ピザなどを食べていると最後には冷えて美味しくない…。そんな不満を解決!最後までアツアツで食べられる保温プレート!
セット内容
本体、日本語取扱説明書
質量(g)
840
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
36
ケーブル長(m)
S…約1.8
温度(℃)
サーモスタット:S…120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×34×215
プレート
ヒーター 一体型
材質(天板)
耐熱強化ガラス
温度ヒューズ
142℃
温度調整範囲(℃)
プレート:約60~110
モード
温度調整60~110℃(5℃刻み)
稼働時間(時間)
約1(オートオフ機能)
1個
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
厚さ(mm)
2.5
化学組成
Al2O3 99.6%
耐熱温度(℃)
約1800
材質
アルミナ99.6%
色
白
耐熱性・耐熱衝撃性・耐食性に優れています。
曲げ強さ(MPa)
250
化学組成
Al2O3/99.5%
密度(g/cm3)
3.9
余分な水分と油分を吸い取るので、窯焼き風のクリスピーで香ばしい仕上がりになります。
材質
本体・粘土
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
262×240×11
TKG品番
9-0962-0601
TKG品番(2017)
6-0850-0601
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
用途電気炉に入れる際の下敷きとして
材質
SiO2=53.1%、Al2O3=43.9%
化学組成
SiO2/48.7%、Al2O3/39.26%、FeO3/0.70%、TiO2/0.57%、CaO/0.42%、MgO/10.00%、K2O/0.22%、NaO/0.13%
耐熱温度(℃)
1200
仕様
【耐火度】SK-19
ヒーター部分のコゲつき・キズつきを防ぎます。両面シリコンコートでマットが汚れてもふき取れるので、 お手入れ簡単。
色
ブラック/グレー
材質
ガラス繊維
高温のヒーターエレメントを耐熱性のよい電気絶縁材料で接着した薄くて軽い、フレキシブル性に富んだ面状ヒーターです。
最高300℃までご使用可能なヒーター(メーカー試験データに基づく数値で、保証値ではありません)。
ヒーターの厚さは1.15mmと絶縁体( シリコーンラバー) が薄く、熱容量が小さいため、被加熱物( ワーク) への昇温レスポンスが速いヒーターです。
箔状の発熱体を採用することで、ヒーター表面積に占める発熱面積を大きく取ることができ、加熱ムラが少なく、熱効率性が高いヒーターです。
厚さ(mm)
1.15(リード接続部は除く)
容量公差
W±10%
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガーにて)
最高使用温度(℃)
300(常用:250)
絶縁耐圧
(150V以下のもの)1000V/分、(150Vを超えるもの)1500V/分
リード線長さ(mm)
300L
曲げR
10以上
圧縮加重値(MPa[(kg/cm2])
均等:0.49(5)
ウォーマープレートは、コーヒーが焦げつきにくい。
タイプ
1連
仕様
保温2段切替(HiとLowの保温温度選択)
材質
ポリプロピレン
仕上
フッ素コーティング
質量(g)
800
消費電力(W)
高90、低60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
204×207×52
電源(単相/V)
100(50/60Hz)
品名・タイプ
コーヒーウォーマー
TKG品番
9-0907-0101
TKG品番(2017)
6-0813-0101
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
バンケットやパーティーでの使用をする際にさまざまな形状がある為、メニューに合わせてレパートリーが広がります。シンプルなデザインが料理を引き立てます。
IH調理器に敷いて、コゲつき汚れやキズつきを防ぐ。ふき取りやすいシリコンコート加工。不燃性素材で安心。
使用場所
コンロまわり
電源:単相100V 90W 50/60Hz(60W~90W切替)質量:1.2kg保温2段切替1.5L以上のデカンタはHi1LではLoが目安です。
タイプ
1連
材質
ステンレス
質量(kg)
1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×210×58
品名・タイプ
コーヒーウォーマー
TKG品番
9-0907-0201
TKG品番(2017)
6-0813-0201
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
ハニカム構造が炎をシャットアウトします。
トラスコ品番
376-9321
質量(g)
68
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
93×66×13
最高使用温度(℃)
1100
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
耐熱温度(℃)
1260