ヒーロー 作業工具のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
105件の「ヒーロー 作業工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配線 かしめ 工具」、「バッテリー 接続 金具」、「バッテリーターミナル端子」などの商品も取り扱っております。
ボルトナットの締め付けに角度をつけて回せます。 市販のソケットレンチのソケットに使用可。
差込角×全長(mm) 9.5×65
1本
1,298 税込1,428
翌日出荷


ボルトナットの締め付けに角度をつけて回せます。 市販のソケットレンチのソケットに使用可。
差込角×全長(mm) 12.7×65
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷


材質 無酸素銅(OFC) 表面処理 イオニスコート/SK ボルト 縦ボルト部:M8
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(2本)
5,298 税込5,828
当日出荷

圧着範囲:丸型端子8~38sq
全長(mm) 165 質量(kg) 0.35 最大トルク(N・m) 29.4 圧着範囲(mm2) 8.00~38.00
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

日立オートパーツ&サービス圧着工具
車両配線等の作業に必要不可欠な工具の中で、最も使い易く、使えば使うほど手のなじみが良いと人気のある圧着工具です。
全長(mm) 210 質量(kg) 0.23 圧着範囲(mm2) 1.25~5.50
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

材質 無酸素銅・鉛フリー タイプ ボルト 適合電線(mm2) (ボルト)8Φmm 電圧(V) 12~24 ボルト径寸法(Φmm) 8
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軸折れに強くねじれ応力を緩和します。インパクトソケットの各サイズが使用可能になります。
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に。狭い建築・建設現場での組立、解体作業に。 差込角(mm) 12.7 トラスコ品番 433-0943 材質 SCM435 全長(mm) 68 質量(g) 60 六角軸二面幅(mm) 6.35 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(9mm以下と21mm以上を除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 矢印表示により作業方向が一目でわかります。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。
ラチェット機構 あり 仕様 十二角
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


裸端子、PBスリーブの装着作業に。
用途裸端子、PBスリーブの装着作業に 全長(mm) 180 材質 炭素鋼 質量(g) 310 使用範囲(mm2) 0.5/1.25/2/3.5/5.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

1個
11,300 税込12,430
当日出荷

トラック用渡り線
適合 大ポール(D端子) 仕様 無酸素銅製・鉛フリー・スズメッキ ソフトAV線使用
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)