ビット 21のおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
1,654件の「ビット 21」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インパクト用ソケット 17 21」、「ソケット」、「ボルト締め」などの商品も取り扱っております。
ビットソケット 21mm(ハンガー) ミトロイランキング1位
1本
1,198税込1,318
当日出荷

トルクドライバー用ビット (ボックス) カノン専用ビット KANON(中村製作所)ランキング2位
カノントルクドライバー用のボックスビットです。LTDK用ボックスビットです。
先端形状ボックス全長(mm)70
1本
999税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

電動ドライバー用ソケットビット(S) TRUSCOランキング3位
面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35全長L(mm)75
1丁
459税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

タジマ SDソケット 12角 タジマツール(TJMデザイン)ランキング4位
レギュラータイプ。18Vインパクトドライバー対応
用途インパクトドライバー用ソケット材質(本体)クロームバナジウム鋼タイプ12角寸法E(mm)20軸(mm)6.35穴角12角
1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ビットソケット ショート 21mm(ハンガー) ミトロイランキング5位
1本
1,298税込1,428
5日以内出荷

1本
1,198税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

よく使う2つのソケットを内蔵。押し付けると内側の「17」がスライドして「21」に切り替わります。5倍耐久。RH構造で衝撃吸収。トーション効果で軸のねじれを吸収。ダンパー効果で軸に加わる曲げ応力を軽減
用途インパクトドライバー用ソケット対辺寸法(mm)17、21全長(mm)(17)110、(21)105.5材質(本体)クロームバナジウム鋼タイプ12角呼び寸法17、21本体質量(g)162深さ(mm)(17)52.5、(21)48軸(mm)6.35
1個
2,898税込3,188
当日出荷

1本
1,198税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

衝撃破断に強い六角形状ソケット。応力分散形状
仕様インパクトドライバー対応形状6角寸法L(mm)65
1個
579税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

大量ロット生産で品質の安定と低コストを実現しています。オリジナル特殊合金鋼を使用しています。品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
1本ほか
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

各メーカー階段定規の先端刃物として大活躍。
用途穴掘り、溝掘り、切り抜き等に(高回転刃物により木口及び底面が大変きれいに仕上がります。)
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(37種類の商品があります)

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 職人魂《プロコン》シリーズ! 黒染め仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 ポジドライブの刃先、2種類使い分けできます。 マグネット入り。
用途ポジドライブのネジ 輸入家具組立/スノーボードのビンディングのメンテナンス先端サイズPZ 2 / PZ 3六角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
1セット(2本組)
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

インパクト(18V対応)に対応した電動ドリル用ソケットです。
用途型枠金物や建築用金具などの組み立て、解体作業などに適しています。材質Cr-V全長(mm)110
1個
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1本で2サイズ!便利な両頭ビット。表面高度が硬く均一でさびにくい無電解ニッケルメッキ仕上げ。充電・電動・エアードライバー対応(インパクト含む)取付可能。
材質クロムモリブデン バナジウム鋼先端形状プラス(+)本数2刃先マグネットあり両頭機能両頭
1袋(2本)
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ホルダーに収納したビットセットです。 ホルダーはベルトにも付けることができ、必要な時にすぐに取り出すことができます。 マグネットタイプです。
用途電動、充電ドライバーでのネジ締めに刃先マグネットあり材質S2刃形+差込角対辺(mm)6.35先端サイズ(#)2両頭機能両頭
1セット(10本)
719税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

インパクトレンチに対応した、薄肉タイプの乗用車ホイールナット脱着専用ソケットです。ホイールを傷付けないよう樹脂カバーが付いておりますが、取り外しも可能です。サイズ別に色が分かれているのでサイズの識別もしやすいです。
用途乗用車ホイールナットの脱着に差込角(mm)12.7(1/2sq)セット内容(対辺17mm)ブルー。(対辺19mm)イエロー。(対辺21mm)レッド材質クロムモリブデン鋼(CR-MO)全長(mm)86外径(Φmm)[カバー無し/カバー有り]。(ブルー)24.5/27.0。(イエロー)26.5/29.0。(レッド)28.5/31.0ケース寸法(mm)(高さH×幅W×奥行D)45×150×130
1セット(3本)
2,998税込3,298
当日出荷

連続使用頻度の高い2サイズ(17・21mm)を1本で兼用でき、大幅に仕事効率がUPします。カラーでサイズの見分けが簡単です。錆に強いクロームメッキ仕上げ。ボルトの脱着がスムーズな12角ソケット。深穴タイプなのでボルトの落下を防ぎます。14.4Vインパクトドライバー対応。TDCW-1721はビット差替え可能でビットが折れても市販のビット(両頭ビット・段付ビット両方可)を使えばまた使用できます。
用途建築・土木・電設・設備などあらゆる工事のボルト・ナットの着脱。二面幅(mm)17、21材質ビット/S2、ソケット/CR-V全長(mm)60
1個
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

「高精度」締付け&容量アップした1.5Ahバッテリ採用。 小型・軽量スリムボヂィ さらに広範囲照射 LEDライト:照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。 追い締めに便利 手締め機能付:電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに!手回しドライバとしても使用可能。
回転数(min-1[r.p.m])高速650、低速200最大トルク(N・m)8穴あけ能力(mm) 鉄工キリ:Φ5穴あけ能力(mm) 木工キリ:Φ6クラッチ数(段)21付属品プラスビット(1-45/2-45 各2本) 、プラスマイナスビット(2-45 2本)、木下穴・鉄用六角軸ドリル(Φ3/3.5 各2本)、バッテリBL0715×2本・充電器DC07SB・アルミケースセット内容バッテリBL0715×2本・充電器DC07SB・アルミケース付。[約30分充電]質量(kg)0.53(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時)ねじ締め能力(mm) 小ねじM5ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×45バッテリーリチウムイオン(BL0715)本体形状ストレート/ピストル型バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)7.2作業量(目安)木ネジ ラワン 低速使用時:Φ3.8x25mm 約350本/Φ3.8x38mm 約210本充電時間(分)約30締付能力(小ねじ)M5六角軸二面幅(mm)6.35適合バッテリーリチウムイオン(BL0715)
1台
22,980税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

高精度で均一な締付け。 オートストップ機構。クラッチの作動と同時にモータがストップ。一定トルクで締付け可能。 バッテリ残容量停止機能。バッテリ容量減少でモータは起動せず、締付け力不足を未然に防止。LEDライトの点滅でもお知らせ。 1.5Ahで充実の作業量。 小型・軽量スリムボディ。 さらに広範囲照射 LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。専用スイッチで任意に点灯可能。 追い締めに便利 手締め機能付。電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに。手回しドライバとしても使用可能。
質量(kg)0.53(バッテリ含む)回転数(min-1[r.p.m])(高速)650、(低速)200最大トルク(N・m)8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時)穴あけ能力(mm) 鉄工Φ5穴あけ能力(mm) 木工Φ6ねじ締め能力(mm) 小ねじM5ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×45バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)7.2
1台
9,998税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ビットソケットショート(EF-S)に比べ短く軽い。スムーズな作業が可能
仕様インパクトドライバー対応寸法L(mm)55寸法l2(mm)20
1個
389税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)