- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- ビット交換式ドリルチャックのおすすめ人気ランキング
ビット交換式ドリルチャックのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新95件の「ビット交換式ドリルチャック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インパクトレンチ ドリルチャック」、「インパクト 先端工具 ソケット」、「電動ドリル用チャック」などの商品も取り扱っております。
軸部が折れても交換可能 ビット交換式
解除用ナットで強い締め付けによる噛み込みを簡単に解除
手にやさしいラバーグリップ
充電ドライバーの取り付けてドリルで穴あけ、軸付砥石で研削作業が可能
軸部が折れても電動ビットで交換可能です。
チャックキー付です。
チャックアダプター差込角は六角6.35mmです。
用途ドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業に
軸折れの心配無用、ビット差替え式のドリルチャックです。インパクトドライバーで丸軸の錐を使用できます。軸が折れても市販のビットで即復活します。
穴あけ・研磨・彫刻作業に、正転・逆転の両方に使えます。軸は耐久性に優れた材質を採用しています(耐荷重110N・m)。
噛み込み防止機能付なので、高負荷をかけても錐が外れなくなることはありません。
用途充電ドリルドライバー・インパクトドライバーに取付けて、各種先端工具を把握。
適合機種
充電ドリル・インパクトドライバー
材質
特殊鋼
差込角(mm)
6.35
取付可能寸法(mm)
0.8~10
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
抜群の把握力・高精度。耐久性に優れたシャフト部。
付属のキイで先端工具を着脱。
用途エアー・電動ドライバー用
ジャコブステーパー穴は、研削仕上げを行っておりますので、テーパ当り量は極めて大きく、スリップする事がありません。
付属品
チャックハンドル
用途充電ドリル・インパクトドライバー用
軸径(Φmm)
6.35
軸折れの心配無用、ビット差替え式のドリルチャックです。インパクトドライバーで丸軸の錐を使用できます。軸が折れても市販のビットで即復活します。
穴あけ・研磨・彫刻作業に、正転・逆転の両方に使えます。軸は耐久性に優れた材質を採用しています(耐荷重110N・m)。
14mm六角ツバ付軸装着により、先端パーツがかみこんだ際のチャック固定に便利です。
用途充電ドリルドライバー・インパクトドライバーに取付けて、各種先端工具を把握。
適合機種
充電ドリル・インパクトドライバー
材質
特殊鋼
差込角(mm)
6.35
取付可能寸法(mm)
0.8~10
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
適合機種
D13V/DW30Y/D13Y/DV20VB/D13SA/DW65Y/DV16V/DV18VA/DV20VE/DV20VB2/D13VJ/DV12V/DV10V
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
強力圧入式タイプ JB-13・CR-13対応。
用途ドリルチャック専用パーツ。
トラスコ品番
776-8745
質量(g)
44
寸法
1/2×20
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
セット内容
替軸、替軸取付用逆ネジ
折れたビットを交換できるので、作業を止める必要がありません。簡単ワンタッチでビットを交換。噛み込みにくい高精度ギア
寸法(mm)
170×80
先端工具の噛み込みに対応 解除用ナット付。インパクト対応。折れに強い強靭六角シャンク。手にやさしいラバーグリップ
用途ドリル刃と電動ドライバーのアタッチメントに
材質
ナイロンエラストマー、特殊合金鋼
対辺寸法(mm)
6.35
適合チャック多数の互換性のあるドリルチャックハンドルです。
用途ドリルチャックの締めつけ
材質
工具鋼
抜群の把握力・高精度。耐久性に優れたシャフト部。
キイ付き・キイなし両用タイプ。
仕様
先端工具つかみ範囲:口径1.5~10mm
トラスコ品番
371-2745
セット内容
ドリルチャック(ハイブリッドタイプ)・キイ
質量(g)
314
1個
¥2,895
税込¥3,185
当日出荷
インパクトドライバーで穴あけ作業ができます。
高品位チャック採用、耐久性抜群! ビットの噛み込みを防止。
チャック固定用逆ネジ、逆回転での使用の際、チャックの脱落を防ぎます。
全長(mm)
84
二面幅(mm)
6.35
特許新機構により、インパクト穴あけ時のビット噛み込みを最小限にすると同時に、ビットの緩みを防止します。特許SDスーパー・ファース・ギヤの採用で、噛み込み防止を実現しました。特許SDスーパー・ファース・ギヤの採用で、強力緩み止めを実現しました。手締めにフィットする円錐形スリーブです。手締めで簡単に先端パーツを装着できます。軸は耐久性に優れた太軸を採用しました。
用途ドリルドライバー・インパクトドライバーに取り付けて各種先端工具を把握。
材質
特殊鋼
軸径(Φmm)
6.35
対応機種
充電ドリル・インパクトドライバー用
折れたビットを交換できるので、作業を止める必要がありません。簡単ワンタッチでビットを交換。噛み込みにくい高精度ギア
寸法(mm)
170×80
強靱六角シャンク採用によりチャック軸の折れが激減。
用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。
付属品
チャックキー
差込角(mm)
六角6.35
軸径
6.35
インパクトドライバーに対応。先端工具の抜け、ゆるみを防止するラチェットロック機構です。
強い締め付けによる噛み込み問題を解除用ナットで対応しています。