- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 間仕切りシート/ビニールカーテン
- ビニールカーテンフックのおすすめ人気ランキング
ビニールカーテンフックのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新135件の「ビニールカーテンフック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単管パイプ カーテンフック」、「単管 リング」、「カーテンフック 長い」などの商品も取り扱っております。
細径のばね材なので、開閉が簡単で、手軽にできます。
カーテンの上部金具として使用できます。
用途パイプなどに通してカーテンを吊るすのに使用。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
カーテンフック
許容荷重(N)
0.98
間仕切りシート専用フック。ロープを張った後でも取り付け簡単!
材質
スチール
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。
色
透明
タイプ
紫外線カット
材質(シート)
PVC+ポリエステル糸
芯材
ポリエチレン
シート厚さ(mm)
0.15
裾仕上げ
切りっぱなし
形状
ビニールカーテン
厚さ(mm)
0.15
材質(ハトメ)
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
バネ材を使用しており開閉が容易にできます。
用途表示板、簡易プレートの吊り下げに。
材質
スチール(SWRM)
表面処理
ユニクロメッキ仕上げ
シンプルな形なのでどこでも手軽に利用できます。
ステンレス製でサビに強いです。
用途物の吊り下げ、引っかけとして。
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
丈夫な鉄製のカーテンフック。閉めるとフラットになる、プレーンタイプのカーテンに仕上がります。
天井付けやレースカーテンなどレールが見える仕様のAフックタイプです。
材質
鉄
トラスコ品番
849-0832
材質
ステンレス
長さ(mm)
50
種類
カーテンフック
線径(Φmm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(2個)
¥299
税込¥329
当日出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途シートをキャップストップ等に固定する際に使用する部品。
適合
Aタイプ・可動式
材質/仕上
ステンレス
質量(g)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
フレームをレールとして利用するパーツです。
用途電動ドライバの取り付けやカーテンの取り付けにご使用ください。
材質
スチール/ポリアセタール/ステンレス
質量(g)
17
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
ステンレス製のカーテンフック。シャワーカーテンを吊るのに使用します。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
カーテンフック
間仕切りシートをパイプなどを利用してレールにする場合のフック。パイプ径35mmまで使用可能。
材質
ナイロン
Sフック等を引っかけるリングタイプ。
用途間仕切りビニールカーテン吊り下げ用。
材質
本体・車/ポリアセタール、スナップ/スチール(ユニクロ)
耐荷重(kg)
10(1個吊当り)
適合レール
MTP20レール
店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど屋外にも最適。
防炎物品ラベル(防炎ラベル)をビニールカーテンに貼付。
消防法施工令第4条の3を適合しておりますので消防法で防炎物品の仕様が義務付けられている場所にも適合します。
厚さ(mm)
0.3
重さ(g/m2)
約390(糸入りシート本体)
材質
PVC(ポリ塩化ビニル)
仕様
ハトメ周囲250mm~300mm前後、補強生地及び縫込みロープ入り、四方折り返し加工
形状
ビニールカーテン
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。
用途作業区域の間仕切りなどに。
耐熱温度(℃)
約60℃まで
材質
PVC+ポリエステル
形状
ビニールカーテン
厚さ(mm)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。
材質
鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)
67.4×39.4
線径(Φmm)
2.2
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。
浴室にも使用可能なカーテンパイプです。
浴室使用可否
可
材質
パイプ:ステンレス、ブラケット:亜鉛ダイキャスト
付属ビス有無
取付ビス付
耐荷重(N)
最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合)
表面処理
パイプ:研磨、ブラケット:クロムメッキ
屋内のみならず店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど屋外にも最適です。
耐寒素材ですので寒さによるシート本体の硬化を抑制した商材となります。
寒冷地での間仕切り用途に最適です。
防炎物品ラベル(防炎ラベル)をビニールカーテンに貼付。
消防法施工令第4条の3に適合しておりますので消防法で防炎物品の使用が義務付けられている場所に適合しています。
厚さ(mm)
0.5
重さ(g/m2)
約670(糸入りシート本体)
材質
PVC(ポリ塩化ビニル)
設置場所
屋内、屋外兼用
仕様
ハトメ周囲250mm~300mm前後、補強生地及び縫込みロープ入り、四方折り返し加工
形状
ビニールカーテン
倉庫・工場・業務用大型ビニールカーテンシリーズ
ホテルのロビーや舞台など、大きな窓を飾るのに最適です。
ベアリングを採用し、カーテンに負担をかけず、スムーズな開閉を実現します。
カーブや紐引など、用途に応じて幅広くご使用いただけます。
電動レールとしても使用できます。