ビレットのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
925件の「ビレット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リベット」、「リベット 工具」、「ビュレット スタンド」などの商品も取り扱っております。
スパナとソケットを一体化させた工具、ソケット部は首振り機構付き(フレックス機構)。首振り機構により狭い場所でも障害物を避けて作業ができます。早回し効果も抜群です。ストレートにしてドライバーハンドル感覚でも作業できます。サイズを識別しやすいように色分けされています。
セット内容 8・10・12・13・14・17・19mm、ビニールポーチ 質量(kg) 1.2
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷


コック部分はPMP製でフッ素樹脂製のプラグが付いています。
材質(本体) ポリプロピレン 材質(コック) PMP樹脂(フッ素樹脂プラグ付き)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
用途ボルト・ナット回し セット内容 [ギアレンチ フレックスタイプ] 8/10/12/13/14/17/19mm。[専用スチールケース] 300(W)×130(D)×43(H) mm 材質 クロムバナジウム鋼 質量(kg) 1.8 規格 DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構) アズワン品番 64-9674-09 首振り あり RoHS指令(10物質対応) 対応 表面仕上げ 下地に二層のニッケルクローム/最終仕上げはマットクローム
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷

スパナ部を特殊な形状にする事でボルト・ナットへのダメージを抑えたラチェッティングボックスレンチです。
全長(mm) 191 ラチェット機構 あり
1本
4,890 税込5,379
5日以内出荷


スパナ部を特殊な形状にする事でボルト・ナットへのダメージを抑えたラチェッティングボックスレンチです。
全長(mm) 136.5 ラチェット機構 あり
1本
3,298 税込3,628
7日以内出荷

スパナ部を特殊な形状にする事でボルト・ナットへのダメージを抑えたラチェッティングボックスレンチです。
全長(mm) 155 ラチェット機構 あり
1本
3,898 税込4,288
5日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)3/4″SQバーハンドル
スタビレーラチェットヘッド(品番552)、フレックスヘッド(品番554)、スライドヘッド(品番556)と合わせて使用します。
差込角(inch) 3/4 ハンドル長さ(mm) 510 質量(g) 1299 ハンドル径(Φmm) 20
1本
9,998 税込10,998
翌日出荷

スパナ部を特殊な形状にする事でボルト・ナットへのダメージを抑えたラチェッティングボックスレンチです。
全長(mm) 161 ラチェット機構 あり
1本
3,998 税込4,398
5日以内出荷

材質 PVC(塩化ビニル樹脂)、ビュレット押さえ部/透明PMMA(アクリル) 幅(mm) (持部)245 寸法(mm) 290×195×536 支柱(mm) (高さ)526 アズワン品番 3-208-01
1個
5,090 税込5,599
当日出荷

ファッション性だけではなく転倒時の衝撃を吸収し、レバーやミラーその他の損傷を最小限に抑える働きをします。 外形は同じでも取付けるハンドルによってインナー径の太さと加工の仕様が異なりますので注意して下さい。
適合車種 汎用タイプ_一般スチール ステンレス ジュラルミンハンドルに適合
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
8,643 税込9,507
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1セット
28,314 税込31,145
5日以内出荷

1パック(34個)ほか
特価
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1セット
28,980 税込31,878
翌々日出荷

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
7,398 税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)