- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 玩具/おもちゃ
- ビー玉のおすすめ人気ランキング
ビー玉のおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新127件の「ビー玉」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビー玉 10mm」、「ガラス玉」、「ガラスビー玉」などの商品も取り扱っております。
10個入りのシンプルなビー玉。です。工作や遊びに。材質:ガラス。サイズ:Φ17mm。セット内容:本体×10
用途室内遊びや保育・幼児教育の自由遊びやワークショップに。寸法(mm)Φ16材質ガラス色カラフル科目生活科・総合学習
1セット(10個)
¥100税込¥110
当日出荷
カラフルで透明なので装飾にピッタリ。材質:アクリル。サイズ:Φ10mm(穴:約Φ3mm)
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。材質アクリル寸法(mm)Φ10質量(g)10
1セット
¥137税込¥151
当日出荷
ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。
粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取りタイプセミハードガラス系硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度)比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
1パック(10個)
¥3,200税込¥3,520
当日出荷
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3)3.6硬さ(Hv)1100化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%破壊靭性3.7MPa√mからずり磨耗率(ppm/h)180
黒紙にガラスビーズGB-0.2をまくと虹が観察できます。
ガラスビーズGB-2をレンズにしてペットボトルと組み合せると、顕微鏡を作れます。
様々な用途に使用できる微粒度ガラスビーズ。
物理化学的安定性に優れた均質なガラスビーズで、熱媒体や研磨材(ブラスト材)として使用できます。
研磨用途では加工面を必要以上に切削することなく、均一な梨地に仕上がります。
材質ソーダガラス比重2.5
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに材質スチール
グラデーションカラー




![ビー玉 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono52971135-260123-02.jpg)
![ビー玉(10ヶ入) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono19408183-220922-02.jpg)
![クリアビーズ アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono25651466-180711-02.jpg)