- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- ピアノ線 φ3のおすすめ人気ランキング
ピアノ線 φ3のおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新226件の「ピアノ線 φ3」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピアノ線」、「丸棒 Φ3」、「ピアノ線 1.5」などの商品も取り扱っております。
硬くて強いがバネのような反発がある。
用途反発力の必要なものを作るのに適している。
材質
SWP-A
材質
炭素鋼
寸法(mm)
Φ0.8×300
内容
素材
科目
図工
1セット(10本)
¥310
税込¥341
当日出荷
長さ(mm)
400
材質
ピアノ線
ワイヤー、コイルバネ材料にも使用可能です。
炭素鋼で作られている金属線です。
用途芯出用、教材用
長さ(m)
100
材質
SWPA
長さ(mm)
300
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途芯出用、バネ用、教材用食品、石けん等切断用
材質
鉄
円筒内面、曲面仕上げ等、さまざまな加工に応用できる便利なツールです。
ピアノ線を結束させています
用途ピアノワイヤー線の表面粗さを利用し金属やプラスチックのバリ取り作業が可能です。
ワイヤー線の弾力性により加工物形状に沿ってバリ取りができます。
ワイヤー線の表面粗さを砥石により加工修正できるので、バリの大きさや仕上げ面粗さにも対応可能です
外径(Φmm)
4
刃長(mm)
30
全長(mm)
72
軸径(Φmm)
3
最高回転数(min-1[r.p.m])
14000
丈夫なピアノ線です。鉄線や真鍮線よりも非常に硬くて丈夫です。
用途ガーデニングから工作材料など様々な場面でご利用いただけます。
材質
SWC
強度が強く極めてサビにくく、光沢がいつまでも保てる。
用途雨、塩分にも強く湿気の多い場所やインテリアに最適。
材質
SUS304
長さ(m)
10
材質
ステンレス(SUS304)
1巻
¥760
税込¥836
当日出荷
汎用性の高い、1kg巻のステンレス線材です。
用途園芸など屋外で針金を使う作業に。
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
約1
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
線径(Φmm)
0.3
長さ(m)
10
エスコ品番
EA951AP-0.3
1個
¥760
税込¥836
当日出荷
一般的な針金で、錆びにくい材質です
物の結束や固定など
ステンレス製なので、耐食性に優れています
長さ(mm)
400
材質
ステンレス線SUS304
アンテナ用マストを固定する際に使用する製品になります。引っ張り強度・耐候性◎。錆びにくく切れにくい。線径(Φmm)が2種類あります。
材質
ステンレス(SUS304)
小巻タイプです。
用途園芸、農園、その他結束などに。
サビやすい場所の結束に。
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
1
丸線コイルばねは、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
自由長(mm)
300
仕様
タイプ = 手動式ワイヤラッピング工具。最大ワイヤゲージ = 30AWG。。適切なワイヤラップについては、品番< 209-4798') 209-4798/を参照. ストリッピング、ラッピング、及びアンラッピング工具. ワイヤのストリッピング、ラッピング、及びアンラッピング用に設計されたワイヤストリッピング、ラッピング、及びアンラッピング手動工具の組み合わせ 30 awg工具は0.025" x 0.025"(0.63 x 0.63 mm)0.85 mm斜め端子ピンでの使用に最適。26 awg工具は0.03" x 0.06"(0.76 x 1.52 mm)又は0.045" x 0.045"(1.14 x 1.14 mm)端子ピンに最適. 使用方法: 工具の中心にある切断刃を使用してワイヤから約25 mmの絶縁材を剥ぎ取り、ワイヤのラッピングビットの90°の屈曲部に挿入し、ビットを端子ピンの上に配置し、工具を時計回りに回転させてラッピングを開始。 改良型ラップの最初の回転には、振動に対する保護としての絶縁が含まれています。 アンラッピング方法: ビットをラッピングされた接続の上に配置し、ワイヤが外れるまで反時計回りに回転。
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷