- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 駆動制御機器・スピードコントローラ
- ピスコ 逆止弁のおすすめ人気ランキング
ピスコ 逆止弁のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新121件の「ピスコ 逆止弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「逆止弁 液体」、「ワンタッチ継手 ピスコ 逆止弁」、「低作動圧チェックバルブPP」などの商品も取り扱っております。
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
仕様
樹脂タイプ
材質
(弁体押え)POM、(開放リング)POM、(ガイドリング)黄銅、無電解ニッケルメッキ、(ロック爪)ステンレス、(弾性体スリーブ)NBR、(弁体パッキン)NBR
形状
ストレート
材質(本体)
(樹脂)PBT、(金属)黄銅、無電解ニッケルメッキ
使用温度範囲(℃)
0~60
使用流体
空気
作動圧力範囲(MPa)
0.01
材質(Oリング)
NBR
材質(弁体)
POM
材質(スプリング)
ステンレス
使用真空圧力(kPa)
-100
ワンタッチ継手内蔵型逆止弁
片側から入力されたエアーのみ流す為、出力側の圧力を保つことが可能
真空保持、低圧での配管にも使用可能
用途ねじとチューブの接続
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
仕様
金属タイプ
材質
ロック爪・スプリング/ステンレス。開放リング/POM(ポリアセタール)。チューブ/ポリウレタン、ナイロン。ガイドリング・金属本体/黄銅、無電解ニッケルメッキ。弾性体スリーブ・Oリング/NBR(ニトリルゴム)。弁体/アルミニウム
形状
ストレート
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用流体
空気
作動圧力範囲(MPa)
0.01
使用真空圧力(kPa)
-100
片側から入力されたエアのみ流すため、出力側の圧力を保つことが可能です。真空保持、低圧での配管にも使用できます。低濃度オゾン対策品です。
形状
ユニオンストレート
使用流体
空気
材質(本体)
PBT
材質(ゴムシール)
HNBR、 FKM
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
ワンタッチ継手内蔵型逆止弁
片側から入力されたエアーのみ流す為、出力側の圧力を保つことが可能
真空保持、低圧での配管にも使用可能
用途チューブとチューブの接続(同径)
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
材質
(開放リング)POM、(ガイドリング)黄銅、無電解ニッケルメッキ、(ロック爪)ステンレス、(弾性体スリーブ)NBR
形状
ユニオンストレート
材質(本体)
(金属)黄銅、無電解ニッケルメッキ
使用温度範囲(℃)
0~60
使用流体
空気
作動圧力範囲(MPa)
0.01
材質(Oリング)
NBR
材質(弁体)
アルミニウム
材質(スプリング)
ステンレス
使用真空圧力(kPa)
-100
仕様
樹脂タイプ
形状
ストレート
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力範囲(MPa)
-0.1~0.9
使用流体
空気
作動圧力範囲(MPa)
0.01
使用真空圧力(kPa)
-100
仕様
樹脂タイプ
形状
ブッシュ
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力範囲(MPa)
-0.1~0.9
ねじの種類
R
使用流体
空気
作動圧力範囲(MPa)
0.01
使用真空圧力(kPa)
-100
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状
ストレート
使用流体
空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)
1
材質
金属本体:黄銅+ニッケルメッキ。開放リング:ポリアセタール(POM)
タイプ
標準タイプ
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
機器への空気圧入力を開閉します。
用途チューブとチューブの接続
ポート数
2
使用流体
空気
材質
ロック爪/ステンレス。開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)。チューブ/ポリウレタン又はナイロン。ガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)。弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 。樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
形状
ユニオンストレート
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
使用真空圧力(kPa)
-100
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)
形状
ユニオンティー
使用流体
空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)
1
材質
金属本体:黄銅+ニッケルメッキ。樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)。開放リング:ポリアセタール(POM)
タイプ
標準タイプ
材質(金属フード)/処理
黄銅(無電解ニッケルメッキ)
使用真空圧力(kPa)
-100
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)
ウレタンまたはナイロンチューブ用
形状
ユニオンストレート
使用流体
空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
標準タイプ
機器への空気圧入力を開閉します。水を流すことができます。チューブサイズに合った有効断面積を確保します。
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
使用温度範囲(℃)
0~60
使用流体
空気/水
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(違径)
形状
違径ユニオンストレート
使用流体
空気、水(条件有)
材質(金属フード)/処理
黄銅(無電解ニッケルメッキ)
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
標準タイプ
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)
形状
ユニオンワイ
使用流体
空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)
1
材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ。樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)。開放リング/ポリアセタール(POM)。ロック爪/ステンレス。弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
タイプ
標準タイプ
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
適合チューブ材質
ポリウレタン・ナイロン等
材質(金属フード)/処理
黄銅(無電解ニッケルメッキ)
使用真空圧力(kPa)
-100
本体がコンパクトで、小さなスペースに取付け可能。
ワンタッチ継手内蔵タイプは、チューブを接続するだけで圧力を表示。
形状
ユニオンストレート
使用温度範囲(℃)
0~60
精度
±5% (フルスケール)
使用流体
空気
材質(キャップ)
アクリル
材質(樹脂部)
PBT
目盛角度
150°
表示圧力範囲(MPa)
0~0.8
材質(金属フード)/処理
黄銅(無電解ニッケルメッキ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
機器への空気圧入力を開閉します。
使用チューブサイズに合った有効断面積を確保
10シリーズは、レバーに目盛りが付いて簡単な流量調整が可能
使用流体
空気
形状
ユニオンストレート
質量(g)
13
使用温度範囲(℃)
0~60
シリーズ
10シリーズ
使用真空圧力(kPa)
-100
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。
カットマークを約500mm間隔で表示。
用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m)
20
長さ(m)
20
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途チューブとチューブの接続(同径)
使用温度範囲(℃)
0~60
使用流体
空気
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状
エルボ
使用流体
空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)
1
タイプ
標準タイプ
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
材質(金属フード)/処理
黄銅(無電解ニッケルメッキ)
使用真空圧力(kPa)
-100
コックを90°廻すことにより、流路が切り換わります。
使用圧力範囲(MPa)
0~0.7
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用流体
空気
使用真空圧力(kPa)
-100
形状
ストレートタイプ
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.9
使用温度範囲(℃)
0~60
逆止弁作動圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応