- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ベアリング(軸受)
- ピンチローラーのおすすめ人気ランキング
ピンチローラーのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新112件の「ピンチローラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴム巻軸受」、「小型 ゴム ローラー」、「ゴムローラー」などの商品も取り扱っております。
OKウレタンベアリングはボールベアリングの外周部に直接ポリウレタンゴムをライニングし、ベアリングの回転精度を損なうことなくウレタンゴム特有の適度な硬度や摩擦係数を活かしたウレタンベアリングです。
【MU型ウレタンベアリング(高精度品)】
MU型ウレタンベアリングは、熱硬化性ウレタンゴムによる注型品です。高精度・強接着により耐久性は抜群です。
【TU型ウレタンベアリング(標準品)】
TU型ウレタンベアリングは、熱可塑性ウレタンゴムによるインジェクション成型品です。経済性・耐久性に優れており、さまざまな分野に手軽に利用できます。TUS型はステンレスベアリング入りです。
【TUS型ウレタンベアリング(ステンレスベアリング入り標準品)】
TUS型ウレタンベアリングは、経済性、耐久性に優れた熱可塑性ウレタンゴムによるインジェクション成型品です。ステンレスベアリング入りですので錆の発生を抑えられます。食品機械や医療機器などで利用できます。
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
中荷重仕様です。
種類
ローラー
仕様
中荷重
材質
止め輪/スチール
材質(ベアリング)
スチール
種類
ローラー
材質
プーリー/ポリアミド、スペンサー/SUM25
最高使用温度(℃)
70
材質(ベアリング)
スチール
材質(ボルト)
スチール
材質(ナット)
スチール
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
軽荷重仕様です。
ウレタンは、剥離防止の為に特殊形状ベアリングに一体形成しています。
ウレタン製なので走行音が静かです。
仕様
軽荷重
材質(本体)
ポリウレタン・ショアA95・ブラック
タイプ
ツバなし
寸法L1(mm)
-
材質(ベアリング)
スチール・両ゴムシール
金属ベアリングをポリアセタール樹脂でインサート成形したベアリングです。
回転精度(振れとガタツキが小さい)に優れています。
高荷重での走行音を小さくすることができます。
ベアリング外周にウレタンを接着しているため静音性に優れています。
用途機械設備、搬送用など。
硬度(ショア A)
90
タイプ
B
材質
ベアリング:スチール、外周部:エーテル系ウレタン
色
グレー
使用温度範囲
-20~70℃
精度等級
JIS B 1514 0級
ベストローラー重荷重用。耐久性、利便性、経済性を重視して設計されたのがベストローラー重荷重用(BRHシリーズ)です。ベアリングの設計から樹脂成形、製造工程に至るすべてを合理化、一新しました。
用途自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設
仕様
熱硬化性ウレタンゴム採用。単層ウレタン設計。剥離防止特殊加工ベアリング採用。ワイドアウラ-レースベアリング採用。インナートレース突出ベアリング採用
種別
重荷重用ベアリングウレタンローラー
材質
ウレタンゴム
バンコランベアリングの標準タイプです。
仕分け・組立ライン等の大型搬送機構の分野に多用されています。
金属ベアリングに直接バンコランを接着させた形状です。
用途空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置、チェーンコンベア装置、自動車組立ライン装置、小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場、クリーンルーム搬送装置、カルテ等搬送
仕様
軽負荷
形状
B
色
ブラウン
RoHS指令(10物質対応)
対応
支持金具はありません。
MC-RNW:ベアリングなし、センター油溝付、回転抵抗係数はグリース潤滑時。
MCF-RBP:融着芯金付。
MC-RBW:中心部ボールベアリング入り。
MC-R2BP・MC-R2BW:両サイドボールベアリング入り。
材質
MCナイロン
平ベルト、タイミングベルトでご使用になれます。
ベアリング外周にウレタンを接着しているため静音性に優れています。硬度90°です。
用途機械設備、搬送用など。
硬度(ショア A)
90
タイプ
A
材質
ベアリング:スチール、外周部:エーテル系ウレタン
色
グレー
使用温度範囲
-20~70℃
精度等級
JIS B 1514 0級
剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止。
ウレタン部分は硬度の異なる良質ウレタンゴムの重層構造です。特殊成形方法による外輪部(タイヤ部)・内輪部(ホイール部)の一体化により、静穏性と耐久性を実現しました。
耐水性・耐摩耗性・弾性に優れたウレタンゴム材質を採用。
種別
軽荷重用
材質
熱可塑性ウレタンゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
ローラー
寸法D(Φmm)
64
材質(ローラー部)
MCナイロンMC901(ブルー)
寸法d1(Φmm)
42
寸法d2(Φmm)
38
材質(ベアリング)
ベアリング鋼・6004ZZ
寸法h4(mm)
12
軸穴径(Φmm)
20