ピン変換のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
762件の「ピン変換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケーブル 16ピン」、「d sub 15 ピン コネクタ 変換」、「プラグ 変換」などの商品も取り扱っております。
MAC8(マックエイト)ピッチ変換ピン
プリント基板のピッチ幅をミスした時や、ピッチ幅を変換したい時に御利用下さい。 使い方は色々出来ます。 ピッチは1.27、2.54mmの2種類あります。 ピッチ幅は2.54、5.08の2種類です。
材質 樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅 仕上 ニッケル下地金メッキ 定格電流(A) 2 寸法C(mm) 50.8 絶縁抵抗(MΩ) 500以上 連結数 40P RoHS指令(10物質対応) 対応 プリント板取付穴径(Φmm) 0.6
1袋(10個)
2,998 税込3,298
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

3ピンプラグを2ピンに変換するアダプター。安心の2重構造で熱に強い!。約12cmのアースコード付き
質量(g) 約25 定格容量 AC125V、15A、合計1500Wまで対応 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 30×30×45 プラグ 2ピン(アースコード付) コンセント仕様 3ピン 動作温度(℃) 0~40 動作湿度(%) 20~80 ケーブル長(cm) 約12
1台
309 税込340
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピン配列変換ケーブルです。 LED/USB 2.0/IEEE 1394ケーブルなどとマザーボード上のピン配列が違う時に。
ケーブル長(cm) 4.5 ピッチ(mm) コネクタ: 2.54 セット内容 計8本入り (赤2本、白2本、緑2本、黒2本)
1本
509 税込560
当日出荷

ノートパソコンのUSBコネクターをシリアルコネクター(D-sub9ピン)に変換し、モデム・デジタルカメラ・プリンターなどのRS232C周辺機器を接続するケーブル。 USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続。 D-Sub 9ピン オス⇔USB A オス
用途USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続する際にご利用ください。 仕様 認識形態:COMポートとして認識 対応OS Windows11、Windows10、Windows8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP 対応機種 Windows(DOS/V)搭載パソコン、NEC PC98-NXシリーズ データ転送速度 データの転送速度はパソコンや機器に依存します 専用ソフト ドライバーソフトダウンロードこちらから
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(g) 220 ケーブル 50芯シールドケーブル(25ペア) 使用コネクタ 50ピンミニチュアリボンコネクタ 10150-6000EL(3M)相当品、37ピンD-SUBコネクタ(F(雌))タイプ 17JE-13370-02(D1)(DDK)相当品、勘合固定台 17L-002C(DDK)相当品、ロックネジ UNC#4-40(インチネジ) アズワン品番 64-8864-60 導体サイズ(AWG[mm2]) 28
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

質量(g) 50 ケーブル フラットケーブル アズワン品番 64-8864-09 導体サイズ(AWG[mm2]) 28 使用コネクタ(ボード側) 16ピンポストヘッドコネクタ(F(雌)タイプ)PS-16SEN-D4P1-1C(JAE)相当品 使用コネクタ(ブラケット側) 15ピンD-SUBコネクタ(F(雌)タイプ)17JE-13150-02(D1)A(DDK)相当品 ロックナット UNC#4-40(インチネジ)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

プリント基板上でスイッチを使用しないで回路の変換や切替が出来る短絡用ソケットとピンヘッダです。小型、軽量のコンパクト設計で、基板上の高密度実装に最適です。取扱い容易で作業性もよく経済的価格でご利用頂けます。
形状 ストレート 種類 角型 定格電流(A) 3 結合方式 ワンタッチ コンタクトピッチ(mm) 2.54 結線方法 基板実装
1個
99 税込109
当日出荷から95日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

D-Sub9pinオスのコネクタをもつケーブルを延長・変換できます。
オス形状 - メス形状 D-sub9ピン コネクタ形状 D-sub9ピンメス - D-sub9ピンメス 対応機種 D-Sub9ピンオスのコネクタを持つケーブル 変換タイプ メス - メス
1個
989 税込1,088
当日出荷

サンワサプライDVIアダプタ
対応機種 (パソコン)各社パソコン/ミニD-sub(HD)15pinメスコネクタ(VGA出力端子)を持つ機種または/DVI-I(DVI29pin)メスコネクタを持つ機種(DVIアナログモードに対応した機種)(ディスプレイ)DVI-I(DVI29pin)ケーブル直付けのディスプレイ(DVIアナログモードに対応した機種)DVI-I(DVI29pin)メスコネクタを持つディスプレイ(DVIアナログモードに対応した機種)または/ミニD-sub(HD)15pinメスコネクタ(VGA入力端子)を持つディスプレイ。DVIアナログモード用 変換タイプ メス - オス
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 ●基板寸法(1枚のサイズ):37.0×46.8mm●表面ピッチ:QFP32~64ピン 0.8mm●裏面ピッチ:QFP32~100ピン 0.5mm アズワン品番 67-0478-33
1枚
219 税込241
5日以内出荷

電源ユニットのSATA電源コネクタ×2をPCI Express VGA用コネクタ (6ピン) に変換します。 2つのコネクタからの電力をまとめて、PCI Express VGA用コネクタ (6ピン) 搭載グラフィックカードへ供給します。 PCI Express VGA用コネクタ (6ピン) 非搭載電源を有効活用できます。 コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
用途PCI Express 6ピンコネクタが足りないときに、SATAコネクタから電源供給できるようにします。 ブラック コネクタ形状 電源ユニット側:SATA電源コネクタ (15ピン) オス×2、グラフィックカード側:PCI Express VGA用コネクタ (6ピン) オス ケーブル長(cm) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
839 税込923
当日出荷

仕様 テストリードの先端とジョイントして細ピンに変換できます。 全長(mm) 約60 先端サイズ ピン先:直径0.7mm×長さ:15mm
1個
1,400 税込1,540
当日出荷

Active Mini DisplayPort - VGA変換。プラグ アンド プレイ式インストール。PCでの最大解像度は1920x1200 (WUXGA)、HDTVでは1080p。DisplayPort信号を出力するIntel Thunderbolt デバイスに対応
セット内容 MiniDisplayPort-VGA変換アダプタケーブル 長さ(mm) 915 ブラック 高さ(mm) 15 質量(g) 144 出力 【AV】VGA ケーブル長(m) 3 湿度(%RH) 40~85 コネクタ形状 Mini-DisplayPort[20ピン]オス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス 入力 【AV】Mini DisplayPort 1.2 保存温度(℃) -10~70 最大解像度 【デジタル】1920×1200/1080p(入力)、【アナログ】1920×1200/1080p(出力) 製品幅(mm) 40 アダプター型式 アクティブ 動作温度(℃) 0~60 チップセット Analogix-9832 オーディオ機能 なし コネクタA Mini-DisplayPort[20ピン] コネクタB VGA(高密度D-Sub)[15ピン] オス形状 Mini-DisplayPort[20ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン] メス形状 VGA 変換タイプ オス - オス
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

3ピンプラグから2ピンプラグへの変換にご利用下さい。
トラスコ品番 810-7230 定格 15A 125V
1個
499 税込549
当日出荷

SATA → 2.5"IDE(44ピン)変換アダプタ
端子 IDE 44ピン(オス) - SATA(7ピン+15ピン・メス)
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

D-Sub9pinメスのコネクタをもつケーブルを延長・変換できます。
オス形状 D-sub9ピン メス形状 - 対応機種 D-Sub9ピンオスのコネクタを持つケーブル 変換タイプ オス - オス
1個
989 税込1,088
当日出荷

。OAタップ等の3Pコネクタを2Pに変換できます。AV機器やOA機器に悪影響を及ぼす電源ノイズや雷ノイズを低減します。環境に優しい簡易パッケージ
1台
699 税込769
翌日出荷

DVI-A(オス)-VGA(ミニDsub15/オス)の変換コネクタDVI-A-VGAの変換コネクタ。
オス形状 DVI-A メス形状 ミニD-sub15ピン
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷

ディスプレイケーブルをDVI-I対応にするコネクタ データ劣化の心配が少ない金メッキピン。 エレコム製CAC-xシリーズで使用する際は、DVI-Iスペックに準拠しております。 環境に優しい鉛フリーはんだを使用しております。
コネクタ形状 D-sub15ピン(ミニ)メス - DVI-I 29ピンオス 対応機種 D-Sub15ピン(ミニ)コネクタを装備したケーブルとDVI-I規格に対応したビデオカード、及びDVI-I規格に対応したディスプレイ オス形状 DVI-I 29ピン メス形状 D-sub15ピン(ミニ) 変換タイプ メス - オス
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

本製品はPC内部にUSB2.0ピンヘッダーが必要なシーンに便利です。USB19ピンからUSB9ピンに変換します。
寸法(mm) 23×27×5 質量(g) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1個
539 税込593
8日以内出荷