- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- マジックディスク・サンディングペーパー
- ファイバーディスクのおすすめ人気ランキング
ファイバーディスクのおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新153件の「ファイバーディスク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金属研磨 ディスクグラインダー」、「ペーパーディスク」、「キュービトロン」などの商品も取り扱っております。
強靭なファイバーと強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れています。
用途各種ポータブルサンダーへの取り付け及び操作が簡単で、金属のバリ取り、ビード除去、錆取り等広範囲な作業分野で使用されています。
外径(mm)
100
穴径(Φmm)
15.9
砥粒
C
寸法(mm)
100×15.9
最高使用周速度(m/min)
4300
切れ味最高、ロングライフのファイバーデイスクです。
用途自動車補修での溶接部バリ取り、サビ落とし、塗膜はがし、石材・コンクリート・非金属の研削・研磨金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ落とし、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし
砥石より、2倍以上速い研削スピード
細番手で切れて仕上がりきれい
低発熱でワークが焼けにくい
軽い力で楽に作業
用途溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、黒皮除去などのグラインダー作業に!
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
15000
一般研削用のディスクです。ポータブルサンダー・グラインダーに装着して、バリ取り・サビ落としに使用します。
用途金属や石材の一般研磨・塗面のサビ落とし、バリ取り
基材
ファイバー
基材厚さ(mm)
1
SGブレイズ セラミック砥粒を使用した、優れた切れと耐久力を兼備したファイバーディスクです。スーパーサイズコーティングで熱影響を抑制します。専用バックアップパッドを付属しています。
用途一般鋼からステンレス、耐熱鋼の研削、研磨、ビード除去、バリ取り、面取り作業に。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
8600
最高周速度
80m/s(4800m/min)
用途重研削用
塗料落とし、塗料後のバリ取りとサビ落としに等に
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15.9
厚さ(mm)
1.0
砥材
C(炭化けい素)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13700
接着剤
R/R(レジンボンド)
穴の形状
切り込み(SL)。※ファイバーが厚いため機械への取付易さに配慮し切り込み付となっています
ディスクペーパー使用時の補強パットです。ディスクグラインダーインナーシャフトロック径にぴったりフィットで安定した作業ができます。
8個穴付ロックナットを使用することで、力のいる場所でカニ目スパナの差し込み穴があり、楽に脱着できる製品です(ユニバーサルデザイン)。
強度のある日本製樹脂パットで安心・安全に作業できます。
用途ディスクペーパー専用ゴムパッド。
適合
マキタ・日立・リョービ兼用
ロックナット
8つ穴
材質(パッド)
樹脂
使用座金
凹凸付ワッシャー、段付座金(黒色):日立・リョービ用(シャフトロック径12mm)
1セット
¥729
税込¥802
当日出荷
特殊加工処理が施された、研磨ディスク専用のバルカナイズドファイバー版を用いています。使用目的に適した厚さ(0.3~1.2mm)で強度と経済性を追求しています。
炭化珪素は黒色で硬度が高く切刃が鋭角、靭性小さく研削力が大きいです。
用途コンクリートの面直し
塗料落とし、塗料後のバリ取りとサビ落とし、表面仕上げに
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4300m/min以下でご使用下さい。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。
砥粒
シリコンカーバイド
適合材
金属、石材・コンクリート
接着剤
レジンボンド
国内メーカー製造の高性能製品です。
ディスクペーパーに適したバルカナイズドファイバー基材を使用しているため、耐熱性と耐久性に優れています。
硬く靭性が小さい砥材を使用しているため、抜群の研削力を発揮します。
用途船体・車体のサビ落とし、塗装落とし、金属のバリ取り、ビート取り、石材・コンクリートの研磨、表面仕上げなど
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15.9
種別
4形
砥材
CC
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13700
最高使用周速度(m/s)
71
接着剤
フェノール
強靭なファイバーと熱硬化型の強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れ、船体や車体の錆落とし、金属バリ取り、ビート取り、石材・コンクリート研磨、塗装落としなど広範囲に研削力を発揮します。ディスクグラインダーに装着して使用します。
材質
カーボンランダム(研磨材)
基材
ファイバー
適合材
金属、石材・コンクリート
接着剤
レジンボンド
適合工具
ジスクグラインダー
重研削用。耐熱ファイバーを基材として使用したハードタイプ。
3M(TM)ファイバーディスク982C、987Cシリーズの外径102mm専用のハードタイプパッドです。
頑丈で耐久性の高いタイプです。
ソフトタイプのパッドをご希望の場合は、FIBER D/PAD 87をお求めください。
用途3M(TM)ファイバーディスク982C/987Cの外径102mm用
耐久性がさらに向上、多品種で多用途に対応
用途薄鋼板面の研磨、非鉄金属の粗研磨及び仕上げ研磨用
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15.9
基材厚さ(mm)
0.8
砥材
CC
基材
バルカナイズドファイバー
強力ナイロン不織布製のディスクでサビ、塗料、ヤケを除去します。
専用パッド1枚同梱しております。
用途加工面の目つぶし、錆や塗装の除去作業、研磨傷ぼかし、バリ取り作業に。
外径(mm)
(本体)100、(専用パット)93
内径(Φmm)
(本体)16、(専用パッド)15
材質
ナイロン
研磨材の構造
不織布
最大回転数(min-1[r.p.m])
13600
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
ペーパーディスク(#60 以細)の目つぶしができます。
塗膜、接着時の密着力が向上します。
用途機械加工後の目つぶし
錆・塗膜・その他付着物の除去
ガスケットフランジ合わせ面等のクリーニング
自動車、車軸、船舶、航空機等の塗装前処理
ステンレス等のクリーニング及び仕上げ
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
16
研磨材の構造
不織布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13600
適合材
ステンレス等
外径(mm)
100
穴径(Φmm)
16
粒度
#16
エスコ品番
EA809ZG-16
1セット(10枚)
¥1,840
税込¥2,024
翌々日出荷
番手の取替えがワンタッチ。
キレが抜群。
目づまりが少なく長持ち。
用途金属焼付塗装研磨作業。
自動車補修研磨作業。
金属表面の肌ならし研磨。
適合材
金属、木工
外径(Φmm)
125
種別
マジック式(穴なし)
形状
ディスクタイプ
砥材
アルミナ
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)