ファン コネクタのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
1,120件の「ファン コネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PCファン コネクタ」、「3ピン コネクタ」、「4ピン コネクタ」などの商品も取り扱っております。
耐久性のある 構造 丈夫なPWM(4ピン)コネクタ 実装が簡単
用途マザーボードのファン電源コネクタを2つの4ピン(PWM)ファンコネクタに分岐。大きなコストをかけずにコンピュータシステムにファン電源コネクタを追加。1つの電源で2つのCPUファンを接続するケーブル。マザーボードのファン電源コネクタを2つの4ピン(PWM)ファンコネクタに分岐 長さ(mm) 305 レッド/ブラック/イエロー/ブルー 質量(g) 10 ケーブル長(m) 0.305 コネクタ形状 ペリフェラル電源(PWM)[4ピン]メス - ペリフェラル電源(PWM)[4ピン]オス×2 ケーブル長(cm) 30.5 コネクタA Molex(4ピン、PWM) コネクタB Molex(4ピン、PWM) 変換タイプ メス - オス
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

3ピンコネクタのファン延長用です。 3ピンオス-3ピンメスに変換
コネクタ形状 3Pinメス - 3Pinオス ケーブル長(cm) 30(全長:33 コネクタ含む) 変換タイプ メス - オス
1個
239 税込263
当日出荷

ファン2台をマザーボードに接続できます。 全結線コネクタのみ、ファンのパルスを検出できます。 設置場所で選べる、ケーブルの長さ違いをご用意しました。
コネクタ形状 マザーボード側: ファン用3ピン メス - ファン側: ファン用3ピン オス×2 (1つはパルスのケーブルが無く、2ピンです)
1本
369 税込406
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1袋(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3pin/PWM4pinコネクタのファンを最大3台まで接続出来ます。 電源ユニットに直接接続するため、マザーボードからの電源供給が足りない場合に最適です。
コネクタ 電源側ペリフェラル(大4pin)オス、ファン側12Vファン用(3pin/4pin兼用)×3 ケーブル長(cm) 各10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
349 税込384
6日以内出荷

ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
セット内容 コネクター(オス・メス)、端子×極数分 (カプラー)ナチュラル
1セット
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

AMP製ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクターをプラグ・キャップ・ピン・ソケットを極数でSETしました。 2P、3P、4P、6P、9P、12Pの6種類を用意しています。
材質 プラグ、キャップ:UL94V-0.6/6ナイロンまたはUL94V-2.6/6ナイロン自然色、ピン:憐青銅 形状 ストレート 種類 角型 定格電圧(V) AC/DC600 定格電流(A) 9.5(MAX) 適合電線(mm2) 0.3~0.89 結合方式 ワンタッチ 適合電線範囲 AWG(#) 22~18 結線方法 圧接
1袋(1セット)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CPUクーラー用ファンなどのPWM 4ピンコネクタケーブルを延長します。 スリーブで線がバラバラになりません。 3ピンコネクタのファンをPWM 4ピンコネクタに変換することもできます。 マザーボードの3ピンコネクタに接続することもできます。 内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
ケーブル長(cm) 40 コネクタ形状 マザーボード側: PWM 4ピン メス - ファン側: PWM 4ピン オス ブラック ケーブル長(m) 0.4
1本
499 税込549
14日以内出荷

定格電圧(V) 最大/250 定格電流(A) 最大/3 電線抱合範囲AWG(#) #22~#28 電線被覆外径(mm) Φ1.2~Φ1.7 被覆ストリップ長(mm) 2.8~3.4 適合ハウジング 5051
1パック(100個)ほか
799 税込879
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ファンの電源ケーブルを延長します。 PWM4pin→3pin変換ケーブルとしても使用可。 ※但しPWM信号は検知出来ません。
仕様 M/B側:3pinメス、ファン側:3pinオス RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
289 税込318
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 厚さ(mm) 25 形状 角形 質量(g) 110 種類 DCファン 材質(フレーム) 樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保護機能 拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 材質(羽根) 樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm) 80×80 特性 標準
1台
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

薄型で柔軟性の高い設計 既存4ピンファンの接続距離を30cm延長
用途4ピンコンピュータファンの配置を30cm延長。4ピンコネクタCPUファン用 長さ(mm) 305 レッド/ブラック/イエロー/ブルー 高さ(mm) 8 質量(g) 5 コネクタ形状 ペリフェラル電源(PWM)[4ピン]メス - ペリフェラル電源(PWM)[4ピン]オス ケーブル長(cm) 30.5 コネクタA Molex(4ピン、PWM) コネクタB Molex(4ピン、PWM) 変換タイプ メス - オス
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

DAYTONA(デイトナ)110型コネクターオス
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
1袋(10個)
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バランスのとれたスタンダードタイプのファン。 軸受けには、中空ベアリング(改良型流体軸受け)を採用。 油温の上昇を抑え、なおかつ密閉性を高め、油漏れ、外部からの異物の混入を防ぐなどの改良を施し 低ノイズ・低振動を実現しました。静音性と耐久性の向上に貢献しています。
コネクタ 3pin リード線長さ(mm) 300(ツイストケーブル) 軸受種類 中空ベアリング(改良型流体軸受け) 期待寿命(時間) 30
1個
799 税込879
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合 ハウジング:5051、51191 種別 ウエハー 材質 ウエハー:PBTP(ガラス入り)。ピン:黄銅、ニッケル下地錫メッキ ピッチ(mm) 2.5 使用温度範囲(℃) -40~+105。(通電による温度上昇分も含む) 定格電圧(V) 250(最大) 耐電圧 AC1000V/1分間 定格電流(A) 3(最大) 形態 ストレート 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 20以下 難燃性 UL94V-0
1パック(10個)ほか
299 税込329
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

サンワサプライケース用ファン
PCケースに取付けるファンです。熱交換を助け、破損や熱暴走を防ぎます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×60×20 付属品 取り付け用ネジ×4 消費電力(W) 2.04 回転数(min-1[r.p.m]) 4000 騒音レベル(dB(A)) 28 アズワン品番 64-0850-32 電源コード(cm) 26 定格容量(A) DC12V 0.17 最大風量(CFM) 18.72
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

オリエンタルモーターDCプロペラファン MDシリーズ
取付角寸法(mm) 119×119 材質(フレーム) アルミダイカスト 材質(羽根) ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 最大風量(m3/min) 2.5 最大静圧(Pa) 43 形状 角形 厚さ(mm) 25 種類 DCファン スピードタイプ スタンダードスピード 付加機能 なし 音圧レベル(dB) 45 保護 焼損防止回路内蔵 定格回転速度(min-1[r.p.m]) 3100 特性 大風量 関連資料 メーカー取扱説明書はこちら(0.4MB)
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 ナイロン66、UL94V-0 使用温度範囲(℃) -40~105(通電による温度上昇分も含む) 定格電圧(V) 最大/250 耐電圧 AC1000V/1分間 定格電流(A) 最大/3 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 20以下
1パック(10個)
99 税込109
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

平型端子110型端子オス・カプラー端子メスにカプラーのセットです
用途電線の接続に セット内容 110型平型端子2極カプラー・3極カプラー・4極カプラー6極カプラー(オス・メス各3個)9極カプラーオス・メス各2個,平型端子110型オス・カプラー端子メス(各100) 寸法H(mm) 30 寸法D(mm) 150 寸法W(mm) 180
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷