- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 冷却(制御機器)
- ファン コントローラー スピードのおすすめ人気ランキング
ファン コントローラー スピードのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新151件の「ファン コントローラー スピード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スピードコントローラー 100v」、「換気扇インバーター」、「換気扇回転制御」などの商品も取り扱っております。
適合
ファンモーター:MDVシリーズ □60mm、□80mm、□92mm、□120mm
種別
ファンスピードコントローラ単体
質量(g)
回路部:65
制御電源
DC24V -10~+15% 0.04A以下
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
定速の電動工具の回転制御に使えます。ダイアル式なので、自由に回転数を設定できます。電熱器の温度調整や白熱球の調光にも使用できます。ベルトクリップ付
用途定速電動工具の回転制御に。電熱器具の温度調整に。白熱球などの調光に。
使用温度範囲(℃)
0~40
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
AC100
出力電流(A)
15
相数
単相
ヒューズ容量(A)
15
小さなプリント基板のはんだ付けなど、はんだこてがオーバーヒート気味の場合に使用すると効果的です。
コンセントに差込むだけで電気こての電圧を約75~100Vまでコントロールできます。(位相制御)
用途電気こての熱量をコントロールします
仕様
雑音防止回路内蔵、ヒューズ内蔵
トラスコ品番
387-1410
適合機種
BN-60/80/100、HOT-30R/40R、CA-30R/40R、HP-150/200、CS31、HRC-100、CX-60/80/100、HS-40/50/100、CXR-31/41、KS-20R/30R/40R/60R/80R/100R、HA-400、SR-20/30/40/60/80/100、HC-60、X-1100/1200/2000E、HE-20/31/60
質量(g)
75
定格電圧(V)
100(AC50/60Hz)
使用範囲
100V 20~200Wまで
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
56×85×39
コントロール幅
約75~100V
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様
速度設定:無限可変●最大電流:15A●電源電圧:110 V ac
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥10,880
税込¥11,968
7日以内出荷
仕様
併用:ebm-papst ECファン 、 速度設定:無限可変 、 最大電流:1.1mA 、 電源電圧:10 V dc 、 EC PCBファン速度コントローラ. ebm-papst EC (電子整流)ファンとともに使用できる箱なし手動速度コントローラです。 制御アセンブリと基板だけで構成され、筐体に取り付けられていません。. CN1003 (743-4807)可変速度コントローラ. CN1003 ( ; 743-4807 743-4807 )箱なしコントローラは、ebm-papst ECi (電子回路内蔵電子整流)ファンの全シリーズとともに使用できるように設計されています。 ファンのDC出力から給電し、0-10 V信号を送出して速度を無段階で調整できます。 このコントローラでは、周波数測定機能付きのマルチメータを使用してファンの速度を測定することもできます(ファンからタコ出力が提供されます)。 仕様: 入力電圧10 V dc (ファンから給電)、最大周囲気温50 ℃、取り付け穴径10 mm、出力電圧範囲0-10 V dc。. CN1064 (743-4810) 5ポジション速度コントローラ. CN1064 ( ; 743-4810 743-4810 )箱なし5速度コントローラは、ebm-papst ECファンの全シリーズとともに使用できるように設計されています。 モータの10 V dc出力から給電し、5つの速度設定によって速度を調整できます。 コミッショニング中に各設定を0~100 %の範囲で調整できます。 このコントローラは、複数のファンを同じ速度で動作するように制御できます。 外付け電源は不要です。. CN1063 (743-4817)最大 / 最小調整可能可変速度コントローラ. CN1063 ( ; 743-4817 743-4817 )箱なしコントローラは、ebm-papst ECファンの全シリーズとともに使用できるように設計されています。 モータの10 V dc出力から給電し、速度を0~100 %の無段階で手動調整できます。 ただし、CN1063 ( ; 743-4817 743-4817 )は限界値を調整できる点でCN1003 ( ; 743-4807 743-4807 )と異なります。 コミッショニング中に最大及び最小速度を変更して、最大速度と低い速度を制限できます。 外付け電源は不要です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
電動工具の回転速度を自在に減速、馬力(トルク)100%維持。
電気ドリル、電動丸鋸、ルーターなどのさまざまな電動工具(カーボンブラシ付モーター「単相直巻整流子モーター」)に使用可能。
先端工具に最も適した回転速度がダイヤル調整ひとつで簡単に得られます。
電流(A)
15
電圧(V)
100
連続使用時間(分)
30
ヒューズ
ガラス管ヒューズ
最大負荷(W)
1500
回転数(%)
0~70
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
入力電圧(V)
AC100
出力電圧(V)
AC20~98
寸法(mm)
55×44×79
質量(g)
150
負荷接続
コンセント
入力電源
2Pプラグ
換気扇の風量調節もOK。20W~160Wの白熱灯、20W~100Wの換気扇に使えます。コンセントに差し込むだけで簡単に光をコントロール。お部屋のイメージづくりや、作業灯の光量調節に。ぐっと絞ればスタンドが常夜灯として使えます。離れた所にあるスタンドなどの明るさを手元でコントロールできます。換気扇に使用すると風量調整ができます。
用途白熱灯の光量調節、換気扇の風量調節
トラスコ品番
468-6934
質量(g)
150
定格電圧(V)
100(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×23×125(突起部除く)
使用電力(W)
(白熱灯)20-160、(換気扇)20-100
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
PWMコントロール制御のために、あらたな回路設計をせずにPWMコントロール機能付ファンを活用でき、装置の低消費電力、低騒音に貢献します。定格電圧12V/24V/48Vのファンと共通の電源と使用できます。ファンを最大4台まで接続して使用できます。
用途ファンモータの制御、動作感知。ファンモータの低消費電力化、低騒音化。
2018年トラスコ掲載ページ
3 0736
相数
単相
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
使用温度範囲(℃)
0~45
制御方式
トライアック位相制御
使用温度範囲(℃)
0~60(但し、凍結なきこと)
使用圧力(MPa)
0.05~1
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
Rc
ねじ規格
インチサイズ
使用流体
空気
電動工具の回転速度を制御することができる。
便利な機能を備えた高機能タイプのスピードコントローラーです。
電気ドリル・電動丸鋸・ディスクサンダー・ルーターなど、様々な電動工具(カーボンブラシ付モーター)にご使用いただけます。
トルクを維持したまま制御できるので、先端工具の寿命を延ばすのにも役立ち、硬い木材や大径の穴あけ作業にも安心で便利です。
減音効果も得られるので、電動工具の騒音が気になる場所でも便利です。
電流(A)
15
電圧(V)
100
回転数
0~80% 直結時は100%
ヒューズ
ブレーカー
最大負荷(W)
1500
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
家庭用白熱電球専用 20~200W。コンセントに差し込むだけで簡単に光をコントロール。照明の用途が広がります。お部屋のイメージづくりや、作業灯の光量調節に。ぐっと絞ればスタンドが常夜灯として使えます。離れた所にあるスタンドなどの明るさを手元でコントロールできます。雑音防止回路/ヒューズ内蔵
用途白熱電球の光量調節
トラスコ品番
468-6926
質量(g)
80
定格電圧(V)
100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
56×34×84(突起部除く)
使用電力(W)
最大/200(2A)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
仕様
速度設定:無限可変●電流 Max:15A●電源電圧:230 V ac
RoHS指令(10物質対応)
対応
インバータの運転/停止、及び周波数の変更が可能なスイッチです。
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
低速から全速まで滑らかに、微調整が可能。低速ノッキングがない。ブレーカー式でヒューズの交換が不要。0~100%(停止~全速)を速度調整。落ちにくい回転トルク。コンデンサーモーター対応。
用途モーターのスピードを制御。
電圧
AC100V
質量(g)
約430(コード含む)
周波数(Hz)
50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
145×61×60
コード長さ(m)
約2
最大負荷電流(A)
15
最大負荷(W)
1500
使用時間(時間)
2(但し、接続する電動機器の定格時間(通常30分)を守って下さい。)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
3ノッチ速度調節。抗菌加工(前面パネル・ダイヤル部)。露出取付け、壁埋込取付け対応
適合機種
CY40-WG
付属品
締付ネジ2本、木ネジ4本、絶縁チューブ2本、耐熱チューブ(11cm)2本、バンド2個、リングスリーブ2個
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。
インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。
レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。
電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
ニクロムヒータータイプのはんだこての出力を100~50%に調整できる温度調節器です。作業に応じて電気こての温度を下げることができます。
対象機種
RED/JUNIOR(30~200W)/MATCHLESS(150W,200W)/PORTABLE/U/STAIND GLASS(U)/ART FLOWER/ART/HOT KNIFE SET/BINILEID
電圧(V)
100
プラグ
平形
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷