- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品
- ライダーズグッズ
- フィッティングベルトのおすすめ人気ランキング
フィッティングベルトのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新138件の「フィッティングベルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「延長ベルト」、「リュック ベルト 固定」、「チェストストラップ」などの商品も取り扱っております。
CPS(チェストプロテクターシステム)用のフィッティングベルト。肩、胴回りのベルトは体格に合わせて長さ調整が可能。
胸囲(cm)
79~113
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
チェストベルトのないバックパックに簡単に取り付けができるチェストベルトです。ワンタッチバックルで胸部を固定しますので付け外しが容易です。長さ調整が容易に行えます。ベルトの一部にゴムを使用しているため、体にフィットします。
用途バックパックのショルダーベルトのすれ防止に。
トラスコ品番
161-2533
色
黒
質量(g)
31
ベルト幅(mm)
20
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
タフなバックルとタフなベルト素材のダブル設計!。軽量・丈夫なオリジナルロゴ入りバックル。縦折れに強いGI織!
有効長(mm)
1100
ベルト幅(mm)
50
バックル
ポリカーボネット製ワンタッチバックル
織り方
GI織
リモコン付きで便利な充電式&コードレスタイプ
4つのモードで1セット約10分。足裏、ふくらはぎ、もも、おしり、脚全体のトレーニングが可能
セット内容
本体、収納ポーチ×1、リモコン×1(CR2032お試し用電池付)、電源アダプター×1、充電用ケーブル(約50cm)×1、取扱説明書(保証書付)、かんたんガイド
色
ブラック×ライムグリーン
質量(g)
リモコン:約14(電池除く)
電源
コントローラー:リチウムイオン充電池、リモコン:コイン形リチウム電池(CR2032)
本体質量(g)
約150(コントローラー含む)
出力電圧(V)
DC5/最大1A
入力電圧(V)
AC100-240(50/60Hz)
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)
外形:350×340×22(コントローラー含む・突起部除く)
バッテリー電圧(V)
3.7
充電時間(時間)
約2.5
バッテリー容量(mAh)
120
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
リモコン外形:70×37×11(突起部除く)
アズワン品番
64-8295-21
連続動作時間
約10分
送信周波数(MHz)
315
電極数
2極
送信距離(m)
約3(見通し距離)
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
平ベルト加工用の金具です。バックルの着脱が容易にできます。ベルトの長さ調整も可能です。
用途カバンやベルトなど。
仕様
サイドリリースバックル 流線型
材質
ポリアセタール
色
ブラック
材質
(ベルト)ナイロンデニール、(バックル)プラスチック樹脂
バックル
ワンタッチ
40mm幅のメインベルトが軽さと装着時の動きやすさを実現しました
数字以上の軽さを感じることができます
腿ベルト形状はフィット感の高いV型、使いやすいワンタッチバックル付です
専用ショルダーパッド標準装備、専用のスタッフバッグ付です
トラスコ品番
160-5541
アズワン品番
64-1109-89
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
樹脂製の軽量バックルベルトです。
用途荷物の固定に
材質
バックル:ポリアセタール(POM)、ベルト:ポリプロピレン(PP)
色
ブラック
コミネが独自に企画した欧州CE規格適合のインナープロテクターです。
ウエアに装着するタイプの肩用インナープロテクター。
ハードプロテクターが装着されたコミネのジャケットに装着が可能です。
またプロテクターが挿入しづらい場合はウレタン部分がカットできるので大きさの調整が可能です。
サイズ
フリー
セット内容
左右2個
材質
合成樹脂、ウレタンフォーム
1セット
特価
¥969
税込¥1,066
当日出荷
大型ショルダーバッグに取り付けて、両肩でしっかりホールド。
質量(g)
約250
長さ(cm)
55~90
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ワンタッチバックルで脱着簡単です。タフなGI織です。脱着が簡単なワンタッチバックルタイプです。
用途一般作業用ベルト。
材質
バックル部:ポリアセタール ベルト部:ポリプロピレン
ベルト厚(mm)
2.5
足を乗せることで歩行を支える筋肉にアプローチ。
歩くための筋肉、すね・足裏・ふくらはぎを電気の刺激で簡単トレーニング!
EMSのはたらきとは?EMSによる筋肉収縮運動は電気の刺激により、「身体を動かそう」と意識をもたなくても筋肉を刺激することができます。
こんな方にオススメ!・運動不足を解消したい方・運動が苦手な方・簡単にトレーニングしたい方・ 足が疲れやすい方
選べる運動モードは6種類、その日の気分に合わせてパターンを選ぶことができます。
ながら運動で無理なく続けられる!
1日15分
パワー10段階調節
セット内容
フットマット、コントローラー、取扱説明書
材質
コントローラー:ABS樹脂・他、フットマット:ポリウレタン・他
質量(g)
約90
電源
アルカリ単4形乾電池×2(別売)
機能
トレーニングモード:6パターン、強弱レベル調整: 10段階調節、その他の機能:オートOFF機能(約15分)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)
約31×31×2.3
1個
¥3,398
税込¥3,738
12日以内出荷
さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。RPF(ローエッジ・パワーフレックス)
お手持ちのジャケットの下にこれを着ればもうライディングジャケットは必要ない
伸縮性と吸汗性に優れるクールマックスを使用したインナーシャツの中に肩・肘・胸・脊椎にプロテクターを内蔵したセーフティジャケットインナーとも言えるプロテクションウエアです。
普段着の下にも着用できるため、わざわざライディングジャケットを買わなくても安全性を高められます。
もちろんレーシングスーツなどの競技用としても最適です。
胸プロテクターはSK-619インナーチェストガードと交換可能です。
材質
ポリエステル
水よりも比重の軽いポリプロピレン樹脂を使用し、特殊成形技術によって構成されたハニカムコア構造を採用。多くのウェアメーカーで採用されている、チェストプロテクター用のボタンでジャケットに装着可能な本体は、厚さ17mm、重量わずか200グラム、CE level2をクリアした製品の中では世界最軽量を実現。また、製品全てのエリアにおいて高い衝撃吸収性を発揮します。 従来のチェストプロテクターでは実現が困難だった、高い剛性と衝撃吸収性の両立を、驚くべき高い次元で実現した新時代のチェストプロテクターがここに誕生しました!
色
BLACK/WHITE
質量(g)
200
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
200×260×17(8.5×2層)
1個
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
1セット
¥7,498
税込¥8,248
8日以内出荷
簡単着脱、ワンタッチバックル式の作業ベルトです。ツールケースの取り付けに便利です。ハメ・ハズシのしやすいバックルです。縦折れに強いGI織です。
用途ツールケースの取り付け。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
幅50×有効寸法700~1200
低反発ウレタンが肩にフィット、腰の負担を軽減します。ベルトに通して使用ください。
低反発ウレタンクッションをショルダーパッドに採用したサスペンダーベルトです。
ベルト通し部分は金具を取り外すことによって使用中の作業ベルトの装備を取り外すことなく取り付けることが出来ます。
通常のクッションよりもさらに重量を軽減でき快適に作業が行えます。
用途サスペンダー。
仕様
低反発ウレタン
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷