フィメールのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
240件の「フィメール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダイハツ カプラー」、「フィッティング SUS」、「エアー継ぎ手 メス」などの商品も取り扱っております。
取付方式 プリント基板 結線方式 スクリューレス 端子間ピッチ(mm) 5 定格電流(IEC)(A) 16 定格電流(UL)(A) B:15/D:10 グレー 定格電圧(V) 320 適合電線径 0.08-2.5sq AWG 28-12
1個ほか
819 税込901
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)



取付方式 プリント基板 結線方式 スクリューレス 端子間ピッチ(mm) 5 定格電流(IEC)(A) 16 定格電流(UL)(A) B:20/D:10 グレー 定格電圧(V) 320
1パック(50個)ほか
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 型式表示 全ての継手に型式表示。 コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。 メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。 シール材: ニトリルゴム 適用チューブ: TE、TP、MTPポリウレタンチューブ、TN型ナイロンチューブ
形状 フィメイルコネクタ 使用流体 圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体) C3604(黄銅)、ニッケルめっき 材質(ねじ部) C3604(黄銅)、ニッケルめっき 接続ねじ種類 Rc 適合チューブ TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa) 1 最高使用圧力(水)(MPa) 0.3 使用真空圧力(kPa) -100 使用温度範囲(℃) 圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
特価
139 税込153
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

C-Grid Products
材質 (金属部)りん青銅、(嵌合部メッキ)金、 ターミナルメッキ(錫) 厚さ(mm) (嵌合部メッキ)0.381、(ターミナルメッキ)1.905 質量(g) 0.073 シリーズ 70058 端子種別 フィメール 参考/旧型式 70058-0224 被覆外径(mm) (最大)1.63 適合電線範囲 AWG(#) 22, 24 実装方法 圧着またはコンプレッション
1袋(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷

取付方式 プリント基板 結線方式 スクリューレス 端子間ピッチ(mm) 5.08 定格電流(IEC)(A) 16 定格電流(UL)(A) B:15/C:15/D:10 オレンジ 定格電圧(V) 320 適合電線径 0.08-2.5sq AWG 28-12
1パック(10個)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 全ての継手に型式表示。 継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状 メイルコネクター 使用流体 圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体) 難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 材質(ねじ部) 難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 適合チューブ TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa) 1 最高使用圧力(水)(MPa) 0.3 使用真空圧力(kPa) -100 使用温度範囲(℃) 圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
128 税込141
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
形状 ストレート 材質(ねじ部) PP(ポリプロピレン) 使用真空圧力(kPa) -100
1個
329 税込362
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 全ての継手に型式表示。 継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状 メイルコネクター 使用流体 圧縮空気、真空、工業用水 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa) 1 最高使用圧力(水)(MPa) 0.3 材質(本体) 難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 使用温度範囲(℃) 圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 材質(ねじ部) C3604(黄銅)、ニッキルめっき 適合チューブ TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 使用真空圧力(kPa) -100
1個
129 税込142
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


継手本体のセットしたナットに、チューブをストッパーに当たるまで差し込み、ユニオンナットを締め付けるだけで所定の性能が発揮されます。 耐薬品性に優れています。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 1mm肉厚チューブの場合(25℃)/1[10] 連続使用温度(℃) -15~150 適合流体 ほとんどの酸、アルカリ、溶剤
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付方式 プリント基板 結線方式 スクリューレス 端子間ピッチ(mm) 7.5 定格電流(IEC)(A) 16 定格電流(UL)(A) B:15/D:10 グレー 形状 ストレート 定格電圧(V) 630 ピンサイズ 1mm×1mm
1パック(25個)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個ほか
特価
599 税込659
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状 メスストレート 最高使用圧力(MPa) 1 使用真空圧力(kPa) -100
1個ほか
209 税込230
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状 ユニオンストレート 使用流体 圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体) 難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 材質(パッキン) NBR(二トリルゴム) 適合チューブ TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa) 1 最高使用圧力(水)(MPa) 0.3 使用真空圧力(kPa) -100 使用温度範囲(℃) 圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)