フィルター MF-20のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
121件の「フィルター MF-20」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フィルター 素材」、「モルトフィルター」、「換気扇フィルター黒」などの商品も取り扱っております。
優れた濾過性能のウレタンフィルター。(イノアック製)
用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家電製品、日用生活品など様々なフィルターに。 材質 ポリエステル系ウレタンフォーム 使用温度範囲(℃) -20~80 密度(kg/m3) 30±5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2枚)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ウレタンフォームが有する三次元構造と高い空孔率、さらに完全なオープンセル構造の為、低い圧力損失で高い粉塵捕集率を得ることができ、他のフィルター材料に比べて、優れたろ過性能を有しています。水・中性洗剤による洗浄が可能です。ホルムアルデヒドは含みません。
用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家具・衣料、家電製品、音響製品、粧材・衛生用品、日用生活品、農水産分野資材。 材質 ウレタン 密度(kg/m3) 30±5
1セット(2枚)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ろ過性能、通気性、耐薬品性、洗浄再生に優れています。 ベンジン、酢酸エチル、アセトン、ガソリン、エタノール、メタノール、四塩化炭素、スピンドル油、マシン油、アマニ油、ナタネ油等の薬品に最適です。
用途エアコンフィルター、水処理フィルター、空気清浄機フィルターなど。 幅(mm) 1000 長さ(mm) 1000 材質 発泡ウレタン 使用温度範囲 -20~70℃ 密度(kg/m3) 30
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1枚
919 税込1,011
当日出荷


エアエレメント湿式タイプに使用しているフィルタースポンジです。 適合する車両が無い場合に、カッティングすることでエアエレメントを自作することができます。 キャブレターセッティング不要。
適合 汎用 寸法(mm) 250×300
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防塵能力と吸収効率が優れた汎用タイプのエアフィルターです。 好きな大きさにカットでき、2輪車の補修にピッタリです。
寸法(mm) 250×400
1枚
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm) 10.7 材質(フィルター) 難燃性ポリエステル 耐熱温度(℃) 100 捕集効率(%) 71.6 圧力損失 (初期)47Pa ろ過速度 2.5m/s
1セット(10枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。
用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。 幅(mm) 1000 長さ(mm) 1000 材質 ウレタン 使用温度範囲 -20~70℃ 目の粗さ - 密度(kg/m3) 25
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10枚)ほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

工進バスポンプKPシリーズの交換用スポンジフィルター汚れ・破れ等での交換用として
用途補修・交換用として
1個
309 税込340
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クッション性に優れ、圧縮回復性が良い!
用途家具、寝具などのクッション材、梱包材、緩衝材などに。 材質 ポリエーテル系ウレタンフォーム 幅(mm) 500 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動車補修部品としての交換用フューエルフィルターです。
用途交換用フューエルフィルターとして
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

一般空調用の角型フィルターです。 外気処理や中性能フィルターのプレフィルターとしてお使いいただけます。 数回洗浄を行うことが可能です。
用途外気処理 中性能フィルターのプレフィルター 種別 水洗い可 材質 ポリエステル 風速(m/s) 2.5(ろ過) 耐熱温度(℃) 100 設置場所 給気、1次 粗塵区分
1袋(10枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。
用途車内空調の交換用フィルターとして
1個ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
1個
589 税込648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)